商品豆知識
XGA液晶搭載、高精細プロッター。
高視野角で明るい大画面。
航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
地図2画面表示。
マーク位置の日時・水温表示。
対応オプションも豊富。
仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【地図データ】全国詳細地図
セット内容本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
タイプ15型液晶
消費電力(W)約36
表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆
本体質量(kg)約7
電源電圧(V)DC11~35
機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
アンテナGPS外付
画素数1024×768
消費電流約3A/12V
縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
1セット
¥419,800
税込¥461,780
6日以内出荷
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09
出力(W)200
消費電力(W)約9.6
本体質量(kg)約2.2
表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数800×480
消費電流約0.8A/12V
取扱説明書(5.54MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
スリムボディにLEDバックライト搭載の高輝度10.4型液晶プロッター。
GPSアンテナ内蔵。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
航海中の安全をサポートする便利なプロッター機能!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
地図2画面表示。マーク位置の日時・水温表示。
対応オプションも豊富。
仕様【プロット間隔】時間:1、5、10、20、30秒・1、2、5、10、20分、距離:0.01~2NM(km)間隔【記憶点数】航跡:32000点・マーク:24000点・目的地:1000点【ルート航法】20ルート【地図データ】全国詳細地図
セット内容本体&架台、電源コード:DC06(2P-2m)、アンテナ(GPS外付仕様のみ):GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
タイプ10.4型液晶
消費電力(W)約20
表示(画面)横型/縦型/横逆/縦逆
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
機能作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
表示色(航跡)7色
画素数640×480
消費電流約1.6A/12V
縮尺サイズ:0.005~500NM(km)
HE-9000はHONDEXが独自に新開発した万能型振動子『スマートデューサTD802』を採用し、1つの本体でサイドスキャン・ワイドスキャン・魚探・水温センサーの機能を使用することができます。1画面表示はもちろん、複数の機能の併画表示が可能で、好みの画面構成にセッティングすることができます。
HE-9000は『スマートデューサTD802』以外にも単体振動子の接続が可能です。(TD02/TD03/TD43)
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(スマートデューサTD802)、電源コード:DC06(2P-2m)、ハードカバー:CV09
出力(W)200
消費電力(W)約9.6
周波数(kHz)TD802:200+400(サイドスキャン・ワイドスキャン)
本体質量(kg)約2.2
表示部9型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:スマートデューサTD802に標準装備
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム、OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~150m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110.6×180
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数800×480
消費電流約0.8A/12V
取扱説明書(5.54MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1セット
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。
高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計!
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05
出力(W)200
消費電力(W)約12
周波数(kHz)107+400
本体質量(kg)約1.8
表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備
電源電圧(V)DC11~35
機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図
表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228
記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点
アンテナGPS内蔵
色配列7種類
表示ドット数640×480
消費電流約1A/12V
取扱説明書(4.84MB)
画面仕様横型
縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM
背景色4色
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】15型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】1024×768、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約36W/約3A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W371×D203×H342、横置:W316×D203×H384【本体質量】約7kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV02
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型
ドット数(W×H)640×480
電源電圧(V)DC11~35
周波数(kHz)(魚探)50/200
出力(W)(魚探)600
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色(魚探)4色
配列(魚探:色)5種類
仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
スリムなフォルムにデジタルテクノロジーを凝縮。10.4型スタンダードモデル。
全仕様GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より)
魚探出力600W、1kW、2kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
仕様【プロッター】縮尺サイズ:0.005~500NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、[距離]0.01~2NM(km)間隔、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、航跡表示色:7色、ルート航法:20ルート、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:GPS内蔵(全仕様)
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約20
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ10.4型液晶
消費電流(A)約1.6/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1500m(ヒロ)、最小:0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
高精細XGA液晶搭載でトップクラスの視認性を発揮する、15型デジタルモデル。
高視野角で明るい大画面。
ハイスペックモデルならではの充実した魚探・プロッター機能でフィッシングをより快適に!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!対応オプションも豊富。
液晶サイズ15型液晶
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
ドット数(W×H)1024×768
電源電圧(V)DC11~35
消費電力(W)約36
消費電流(A)約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
本体質量(kg)約7
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大、【プロッター】記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、[目的地]1000点、地図データ:全国詳細地図、NMEA出力:○、アンテナ:GPS外付、その他プロッター機能:ライン作図、潮汐グラフ
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、アンテナ:GP-16H(L)(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV06
HE-68WBの画面サイズは5型ワイド画面とコンパクトながら、表示部は480×272ドットと高精細で光の強い晴れた屋外でもバツグンの視認性を発揮します。また、ボンディング液晶の採用で液晶ディスプレイとカバーガラスを特殊樹脂で貼り合わせて空気層をなくすことで、視認性を向上させるととともに結露を防止します。
偏光サングラス対応でクリアな画面を実現!
バスフィッシングに役立つ充実の機能!
付属の電源コードのほか、単三乾電池8本(別売)でも使用可能なので取付場所を選びません。最大で約10時間連続使用可能です。
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC01C(8P-6m)
出力(W)100
消費電力(W)約3
周波数(kHz)200(TD03・3P)
本体質量(kg)約0.7
表示部5型ワイド液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶)
センサー水温センサー:TC01C(6m)標準装備
電源電圧(V)DC11~14
機能オートレンジ:OFF/1次/2次/3次、オートゲイン:OFF/低/中/高、クリーンライン:40段階、拡大機能:OFF/海底固定拡大/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、Aモード表示:OFF/ON、フィッシュアラーム:OFF/小/大、水温表示:(水温表示単位)℃/°F・(水温アラーム)OFF/範囲内/範囲外、送りスピード:4段階+高速モード、バック照明:5段階、ハードボトムレベル:OFF/ON、クリーンエコー:OFF/低/高、パルス幅:短/中/長、ランタンモード:○、深度表示範囲:m/ft、電圧表示:○、デモ画面:1パターン、メニュー内容記憶:○、システムリセット:○
表示範囲(水深)最深:0~60m、最浅:0~2m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×63×170
色配列6種類
表示ドット数480×272
消費電流約0.25A/12V
取扱説明書(2.25MB)
画面仕様縦型
背景色3色
1セット
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずカンタンに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!
画面サイズ9型ワイド液晶
表示横型
表示ドット数【表示部】800×480
電源電圧(V)【表示部】DC11~30
消費電力(W)【表示部】約10
消費電流(A)【表示部】約0.8/12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】315×111×180
質量(kg)【表示部】約2
周波数(kHz)【魚探】'50/200
出力(W)【魚探】600
表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色【魚探】4色
色配列【魚探】5種類
機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8
縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)
表示色【プロッター】航跡:7色
分かりやすい操作で迷わず使いこなせるカンタンナビ!
見やすくて使いやすい操作部と分かりやすいシンプルなメニュー画面で、初心者の方でも迷わずかんたんに操作できます。
大きなボタン:大きなボタンで押し間違いによる操作ミスを減らします。
大きな文字表記:大きく見やすい日本語文字表記でスムーズに操作できます。
操作しやすいボタン配置:機能別にボタンの色分けをはっきりさせ、魚探操作用ボタン/プロッター操作用ボタンのエリアを明確にし、ストレスのない操作を可能にしました。
デプスマッピング(R)機能 搭載!
GPSアンテナ内蔵
高視野角で明るいボンディング液晶画面&薄型軽量ボディ!
豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
ヘディングセンサーHD03の接続が可能!(※2021年4月より対応)
画面サイズ10.4型液晶
表示横型
表示ドット数【表示部】640×480
電源電圧(V)【表示部】DC11~35
消費電力(W)【表示部】約20
消費電流(A)【表示部】約1.6/12V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【表示部】272×120×240
質量(kg)【表示部】約2.3
周波数(kHz)【魚探】'50/200
出力(W)【魚探】600
表示範囲【魚探】最大:0~1000m、最小:0~5m
背景色【魚探】4色
色配列【魚探】5種類
機能【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、【プロッター】プロット間隔(時間):1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分、記憶点数:航跡:32,000点、マーク:24,000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○
倍率(倍)【魚探】拡大:2/4/8
縮尺【プロッター】0.005~200NM(km)
表示色【プロッター】航跡:7色
一つの振動子で幅広い周波数が選択できるワイドバンドシリーズ!
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
表示部【タイプ】10.4型液晶、【表示画面】横型/縦型/横逆/縦逆、【表示部ドット数】640×480、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】縦置:W268×D152×H255、横置:W268×D152×H284【本体質量】約4.4kg
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV02
主な機能同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV10
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
モニター接続システム対応
GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】10.4型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約24W/約2A/12V、【本体寸法(mm)】W297×D123×H249、【本体質量】約3kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、アンテナ:(GPS外付仕様のみ)GP-17H(ケーブル長:10m)、ハードカバー:CV10
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
モニター接続システム対応
GPSアンテナGP-17H付属しております。
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
独自開発!HONDEXクリアチャープ(TM)魚探搭載!
クリアチャープ(TM)魚探対応の広帯域振動子
デプスマッピング(R)機能 搭載!
スマートフォン・タブレット対応
大容量の記憶メモリ
スムーズな地図描画
USB端子付きでデータ保存可能
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用
GPSアンテナ内蔵、モニター接続システム対応
表示部【タイプ】12.1型カラー液晶、【表示画面】横型、【表示部ドット数】800×600、【電源電圧】DC11~30V、【消費電力/電流】約27W/約2.2A/12V、【本体寸法(mm)】W358×D146×H242、【本体質量】約3.5kg
標準装備品本体&架台、電源コード:DC07(2P-2m)、振動子:TD340 (1kW・12m-5P)/TD360(2kW・15m-5P)/TD380(3kW・15m-5P)、ハードカバー:CV08
主な機能おさかなサイズ表示、おさかな深度表示、同一周波数2画面表示、全画面感度調整
軽量ポータブルモデル!
ディスプレイ5型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数480×272
電源電圧(V)DC11~15
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×80×164
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200
出力(W)300
レンジ【表示】最大0~300m/最小:0~3m
背景色4色
色配列6種類
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~200NM(km)
セット内容本体&架台、振動子:TD03(3P)、電源コード: DC06(2P-2m)
仕様【オート機能】ワンタッチ、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【気象情報表示】非対応、【NMEA出力】非対応(入力のみ)、【アンテナ】GPS内蔵
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数800×600
電源電圧(V)DC11~30
消費電力(W)約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242
本体質量(kg)約3.5
周波数(kHz)50/200
出力(W)600
レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m
背景色4色
色配列5種類
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~200NM(km)
仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS外付、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
見やすい大画面の12.1型モデル登場!
ディスプレイ12.1型ワイド(表示ヨコ型)
表示ドット数800×600
電源電圧(V)DC11~30
消費電力(W)約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×146×242
本体質量(kg)約3.5
周波数(kHz)50/200
出力(W)600
レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m
背景色4色
色配列5種類
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~200NM(km)
仕様【オート機能】メニュー内、【深度アラーム】ON/OFF、【拡大】ON/自動/手動/海底固定、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【航跡表示色】7色、【作図機能】○、【地図塗りつぶし/回転】○、【地図データ】全国詳細地図内蔵、【潮汐グラフ】○、【NMEA出力】○、【アンテナ】GPS内蔵、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
薄型&見やすい大画面!
ディスプレイ10.4型(表示ヨコ型)
表示ドット数640×480
電源電圧(V)DC11~30
消費電力(W)約20(約1.6A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×120×240
本体質量(kg)約2.3
周波数(kHz)50/200
出力(W)600
レンジ【表示】最大0~1000m/最小:0~5m
セット内容本体&架台、振動子:TD28(8m-3P)、電源コード:DC06(2m)、ハードカバー:CV02
仕様【その他魚探】自動深度・自動感度・魚探拡大、【記憶点数】航跡:32000点/マーク:24000点、【地図データ】全国詳細地図、【アンテナ】GPS内蔵、【その他プロッター】ライン作図/潮汐グラフ
1個
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!50kHzで深場にも対応!
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数272×480
電源電圧(V)DC11~14
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)100
レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色4色
色配列8種類
深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~150NM(km)
セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD25A(8m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥62,980
税込¥69,278
欠品中
プロッター魚探へアップグレード可能!出力1kW~5kW対応、高性能15型デジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力1kW~5kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)。
仕様【魚探】その他魚探機能:自動深度・自動感度、魚探拡大
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約36
本体質量(kg)約7
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ15型液晶
消費電流(A)約3/12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:371×203×342、縦置:316×203×384
標準装備品本体&架台、振動子(仕様により異なる)、電源コード:DC07(2P-2m)、ハードカバー:CV06
ドット数(W×H)1024×768
プロッター機能付きやワイドスキャンへのアップグレード可能!革新的に進化できるNEWデジタル魚探。
高視野角で明るい画面&ボンディング液晶採用。
浅場も深場もおまかせ!クリアな画像を実現するデジタル魚探!
魚探出力600W~2kW対応モデル。最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ!
プロッター機能付きへのアップグレードが可能!モニター接続対応(オプション)
仕様【魚探】オート深度:OFF/レンジ/シフト、深度アラーム:OFF/範囲内/範囲外、オート感度:OFF/低/高、拡大:OFF/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍
タイプ横型/縦型/横逆/縦逆
消費電力(W)約20
本体質量(kg)約2.3
電源電圧(V)DC11~35
液晶サイズ10.4型液晶
消費電流(A)約1.5/12V
表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、(魚探最浅)0~5m(ヒロ)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横置:272×120×239.2、縦置:242.5×120×268
配列(魚探:色)5種類
ドット数(W×H)640×480
背景色(魚探)4色
プロッター(地図)も魚探もこれ1台!ロングセラーのスタンダードモデル
ディスプレイ5型ワイド(表示タテ型)
表示ドット数272×480
電源電圧(V)DC11~14
消費電力(W)約4(約0.3A/12V)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×191×173
本体質量(kg)約0.7
周波数(kHz)200(Deep仕様:50/200kHz)
出力(W)100
レンジ【表示】ノーマルモード時:最大0~300m/最小0~2m、ディープモード時:最大0~500m/最小0~2m
背景色4色
色配列8種類
深度(m)【オートレンジ】最大:OFF/30/50/100/150/300
拡大率(倍)2・4・8
縮尺0.005~150NM(km)
セット内容PS-611CN2本体(カバー付)、振動子TD04A(3m-3P)、トランサム金具、単三乾電池×8本
仕様【オートゲイン】OFF/標準/高め、【拡大】OFF/海底固定/自動/手動、【プロット間隔(時間)】1/5/10/20/30秒・1/2/5/10/20分、【記憶点数】航跡:16000点/マーク:1000点、【アンテナ】内蔵
1個
¥47,980
税込¥52,778
24日以内出荷
『航海計器』には他にこんなカテゴリがあります
魚群探知機 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。