絞り込み
医薬品医療機器等法
- 医家向け管理医療機器(1)
- 家庭用管理医療機器(1)
- 届出不要の管理医療機器(1)
ブランド
- ナビス(アズワン)
- GREEN BELL(グリーンベル)(47)
- オムロンヘルスケア(45)
- タニタ(39)
- 貝印(34)
- コーワ(KOWA)(32)
- ピップ(24)
- アズワン(23)
- 中山式産業(22)
- SIGMAX(シグマックス)(20)
- アルファックス(19)
- CAPTAIN STAG(17)
- ケンツメディコ(17)
- 日進医療器(16)
- ニチバン(15)
- ミノウラ(15)
- セルヴァン(15)
- デイリーアロマジャパン(15)
- 花王(14)
- 白十字(14)
- ブランドをもっと見る
特価

血圧計用ブラダー(チューブ付きゴム袋)
ナビス(アズワン)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷お使いのカフにサイズが合わない場合は、別売の血圧計用カフ(8-7095-01~07)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
体温計プローブ用カバー 100枚入
ナビス(アズワン)¥939税込¥1,0331箱(100枚)当日出荷体温計プローブ用の使い捨てカバーです。カバーに触れずに装着できる構造で衛生的です。アズワン品番8-629-01
血圧計用バルブ付き送気球(ラテックスフリー)
ナビス(アズワン)¥1,310税込¥1,4411個当日出荷各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧・水銀血圧計)に使用することができます。材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ネオプレンゴム寸法(mm)107×39アズワン品番8-7099-01
非接触式体温計
ナビス(アズワン)¥3,779税込¥4,1571台当日出荷額の表面温度で腋下体温を計測できます。保管場所と使用場所の温度差が大きい場合、手動で環境温度調節ができるため、すぐに使用いただけます。軽量で女性の手にもすっぽり収まるコンパクトなサイズ感です。測定値によってバックライトの色が3段階に変わります。物体の表面温度も測定可能です。消音モードを搭載しています。その他手動環境温度調節、3色バックライト付き、【測定結果保存数】最新16件測定範囲【物体表面温度】0~+100℃質量(g)約54(電池含む)電源単4形乾電池×1本(テスト用付属)測定範囲(℃)体温/34.0~43.0、物体表面温度測定範囲/0~100.0機能【パワーセーブ】約30秒(解除不可)使用温湿度範囲【温度】+10.0~+40.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと測定確度【体温】±0.2℃(+35.5~+42.0℃、+15~+35℃環境)※それ以外の場合±0.3℃【物体表面温度】±4%または±2.0℃のどちらか大きい値保管温湿度範囲【温度】-10.0~+50.0℃【湿度】15~90%RH ※結露なきこと測定モード体温(脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)最小表示単位0.1℃サイズ(mm)約32×28×96アズワン品番9-097-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AFBZX00023A01医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
電動爪削り
ナビス(アズワン)¥1,790税込¥1,9691個当日出荷指を傷つけること無く、安心して使用可能です。ゆっくりと爪を削るため、誤って削りすぎてしまうことを防ぎます。本体の収納ボックスに削った爪が収集されます。コンパクトサイズで持ち運びしやすいです。コードレスのため、様々な場所で使用可能です。看護や介護シーンで患者様の爪のケアに活用いただけます。付属品掃除用ブラシ材質本体/ABS樹脂、削り部/ステンレス寸法(mm)約74×73×30電源単4乾電池×2本(別売)アズワン品番8-892-01
ディスポーザブル血圧計カフ
ナビス(アズワン)¥4,298~税込¥4,728~1箱(5枚)ほか当日出荷から10日以内出荷患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。
電子体温計 MT550
ナビス(アズワン)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷バックライト付きですので、暗い部屋でも見やすいです。液晶表示は、平熱では緑色ですが、37.2℃を超えると赤くなります。先端が柔らかく曲がるため腋の下にやさしくフィットします。先端が柔らかく曲がるため、こどもや高齢者にも安心して使えます。予測測定時間が20秒と短いため、使い勝手が良いです。液晶表示部は大きめですので、測定結果が見やすいです。測定部は水洗い、アルコール清拭が可能です。 バックライト付き 予測測定20秒 大きい液晶 曲がる先端付属品収納ケース電源CR1632×1個(テスト用付属)測定範囲(℃)32.0~42.0測定方式予測・実測式(腋専用)測定時間予測/約20秒、実測/約10分機能前回値メモリ・バックライト表示・高温検知・ブザー音・オートパワーオフ寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)22×140.7×12.5アズワン品番7-4902-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AHBZX00014000防水性一部防浸(JIS T1140:2005)検温部位わき医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器測定精度(℃)±0.1![血圧計用マンセッターゴム袋[ブラダー] ナビス(アズワン)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41116398-220228-02.jpg)
血圧計用マンセッターゴム袋[ブラダー]
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥644税込¥7081個当日出荷材質ラテックスタイプ成人用寸法(縦×横)(mm)120×230適合チューブ内径(Φmm)3アズワン品番0-348-04
ディスポーザブル血圧計カフ 1箱
ナビス(アズワン)¥4,499税込¥4,9491箱(5袋×1枚)当日出荷ISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。患者様ごとに使い捨てにできるため、院内感染対策に有効です。ソフトな肌触りでありながら、耐久性も兼ね備えています。少量の入数のため過剰在庫抑制に繋がります。サイズ毎に色分けされているため視覚的にわかりやすいです。コネクタ付きの血圧計カフのため、生体情報モニタなどど接続が可能です。材質カフ/PVC(塩化ビニル樹脂)不織布、ホース/PVC(塩化ビニル樹脂)、コネクター/POMチューブ長さ(cm)20
リユーザブル血圧計カフ
ナビス(アズワン)¥1,499~税込¥1,649~1枚当日出荷ISO 10993(医療機器の生物学的評価)やEN/ISO 81060-1:2012(非観血的血圧計)のカフ要求事項に適合しています。耐久性のあるワンチューブ血圧計カフで、サイズ毎にチューブが色分けされています。コネクタ付きの血圧計カフのため、生体情報モニタなどど接続が可能です。材質(ホース)PVC(塩化ビニル樹脂)チューブ長さ(cm)20
エアマッサージ器
ナビス(アズワン)¥89,980税込¥98,9781台当日出荷空気によるもみあげマッサージにより、血行促進され疲労回復や筋肉痛の緩和が期待できます。マニュアルモードだけでなく、加圧モードを3種類用意しております。Cモードでは4つのチャンバー毎に圧力を設定できます。表示部はLCDディスプレイのため視認性に優れています。軽量かつハンドル付きで持ち運びしやすいです。使用目的または効果:疲労回復、血行の促進、筋肉の疲れをとる、。筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みを和らげるセット内容本体、エアブーツ両足セット種別ナビウェーブ寸法(mm)約204×240×127質量(kg)約3.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)20設定範囲空気圧:30~120mmHg(4.0~16.0kPa)タイマー設定1~30分(1分単位)モード加圧:4モードアズワン品番7-3180-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00032000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器















![血圧計用マンセッターゴム袋[ブラダー] ナビス(アズワン)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41116398-220228-02.jpg)