EMS膝サポーター
EMSによる心地よい刺激で膝まわりをリラックスするサポーターです。電極パッド部分を軽く水で湿らせて装着するだけの簡単仕様です。9段階の強さと6つのモードを搭載し、お好みに合わせて刺激を調節可能。家事やウォーキングの合間など、日常生活にも取り入れやすいデザインです。肌への装着を検知する安全センサー付きで、手軽にお使いいただけます。
- 用途
- 膝のケアに。
- セット内容
- 本体×1、コントローラー/USB充電ケーブル×1、収納袋×1
- 質量(g)
- 【本体】28【サポーター】110
- 電源
- USB充電(リモコン)
- 寸法(cm)
- 【展開時】59.5×20.8
- 連続使用時間
- 3~4時間(1回:20~25分)
- 充電時間
- 1~1時間30分
- モード
- EMS9段階(弱~強)×6モード
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥900/税込¥990 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
サポーター の新着商品
カテゴリ




























