7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キュートでかわいいコンパクトサイズ! ご家庭でいつでも手軽にすばやくマッサージ! 「だるさ」「むくみ」「つかれ」をすばやく効果的にほぐしてくれます。 3つの複合機能でプロ技のマッサージ。 モミボードは弾力あるボードがマッサージします。 たたきローラーは裏側から回転しながらたたいてほぐします。 足裏突起は固定ボードの突起が疲れをやわらげます。
材質本体:ABS樹脂・PP/生地:ポリエステル 質量(kg)3.2 電源(V)AC100(50/60HZ) 消費電力(W)30 電源コード(m)約2 振動数(min-1)【もみ】(速)約11/(遅)約8、【足裏たたき】(速)約66/(遅)約48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×280×200 定格時間(分)20 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00153000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
13,800 税込15,180
5日以内出荷

ふくらはぎから足裏を、もみとローラーで一度にマッサージできる、フットマッサージャー。 従来機種の機能はそのままに、足裏ローラー、足首ローラーを新搭載。 それぞれの部位を回転しながら刺激。 モミボードがふくらはぎをしぼり上げ、足をつつみ込みながらマッサージする。 固定突起は、つま先、かかとを刺激。 自動コースは2種類。 速度の切り替えと停止を異なる動きでマッサージ。 使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付の安全設計。
用途日々の疲れを解消。ふくらはぎ、足首、つま先、かかと、足裏マッサージ。ストレッチ コリ解消 もみほぐし リフレッシュに。フットマッサージャー 椅子に座って使える オフタイマー 自動停止機能付。 材質本体:ABS樹脂、布カバー:ポリエステル 質量(kg)4.9 ゴールド 消費電力(W)40 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約500×370×370 電源コード(m)約2 定格時間(分)20 動作回数(もみ回数)速:約9回/分、遅:約7回/分 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00018000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

疲れた脚を包み込んでエアーの力でもみほぐし。エアーマッサージは[全体][足][ふくらはぎ]の3種類のモードから選べます。エアーバッグの強さは[弱][中][強]の3種類から選べます。使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。傾けても使えるので、お好みに合わせてマッサージ
用途マッサージ器として。リラックス/健康機器/エアマッサージ/強さ3段階/連続/自動/全体/立ち仕事/むくみ/疲れ/癒し/もみほぐし/健康管理/プレゼント/足/足裏/ふくらはぎ/脚 材質本体 : ABS樹脂、ポリエステル、ナイロン、合成皮革 質量(kg)4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)21 電源コード(m)約2 定格時間(分)20 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×43×44.5 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00081000 使用空気圧(kPa)70以下 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

MD-460 つかみもみマッサージャーMD-460 スライヴ(THRIVE) 動画あり
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10 その他【ACアダプター】IVP1200-2000P 材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン 質量(kg)約1.45 定格AC100V50/60Hz 電源コード(m)約1.8 機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー 定格時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5 オートタイマー(分)約10 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ズッシリ感と振動マッサージで、凝ったところをほぐしてくれます。大型の振動パッドが、首・肩、腰などを広範囲にマッサージ。
用途マッサージ器として。ハンディ/肩/腰/腕/ふくらはぎ/脚/足/リフレッシュ/疲れ/癒し/マッサジャー 質量(kg)3 ブラック 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)約2 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×21.5×18.5 回転数(回/分)はやい : 約3800、ゆっくり : 約3100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:219AGBZX00112A01 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

コードレスで使用可能。振動ヘッドでコリをほぐすハンディマッサージャー。コードレス、コンセント使用どちらでもお使い頂けます。振動マッサージは、「はやい」「ゆっくり」の2段階切り替え式。約8時間の充電で、約30分の使用が可能 。軽量設計で持ち運びも便利。「だるさ」「つかれ」をすばやく効果的にマッサージ
用途マッサージ器/電動マッサージャー/ハンディーマッサージャー/マッサージ機/母の日/父の日/敬老の日/スライヴ/ふくらはぎ/肩/背中 付属品ACアダプター 材質本体:ポリカーボネート樹脂、振動ヘッド:EVA樹脂 ライトグレー 質量(g)435 消費電力(W)20 直径(Φcm)6 長さ(cm)27 コード長さ(m)約1.5 電源(AC V)100(50/60Hz) 定格時間(分)20 保証期間1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00168A03 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

気になるところをピンポイント マッサージ!しなやかに手軽にボディケア。3種類のアタッチメントが、気になるポイントを自在にケア。振動回数はお好みに合わせて「はやい」「ゆっくり」が選べる
用途マッサージ器/電動マッサージャー/ハンディーマッサージャー/マッサージ機/母の日/父の日/敬老の日/スライヴ/ふくらはぎ/肩/背中/筋肉/健康/美容/全身ケア 付属品アタッチメント3種類 材質本体 : ABS樹脂、アタッチメント : ナイロン/EVA樹脂(丸型ヘッド部) 質量(kg)1 コード長さ(m)約2 定格時間(分)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×15.5×31 定格電圧 AC V100(50/60Hz) 定格入力(W)15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00083A01 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります