気になる部分をピンポイント振動でボディケア。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチします。振動は「はやい」「ゆっくり」が選べます。
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド・U字型ヘッド・平型ヘッド)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドの部)
質量(g)900
定格AC100V 50/60Hz 14W
コード長さ(m)約2
定格時間(分)20
電気代の目安1日30分使用(電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算)約6円
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000
医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
振動数(回/min-1)はやい:約3300 ゆっくり:約2600
1台
¥9,880
税込¥10,868
6日以内出荷
手に持って気になる部分をピンポイントでマッサージできるお手軽なハンディマッサージャーです。独自のアーム形状と3種類のアタッチメントで幅広くアプローチ。振動は「はやい・ゆっくり」が選べます。
仕様振動回数:はやい:約3300回/分、おそい:約2600回/分
付属品アタッチメント3種(丸形ヘッド、U字型ヘッド、平型ヘッド)
材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ナイロン/発報EVA樹脂(丸形ヘッドのヘッド部)
質量(kg)0.9
電源(V)AC100・50/60Hz(コード長約2m)
定格時間(分)20
電気代の目安月:約6円(1日30分使用)新電力料金目単価31円/kWh(税込)で計算
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×6.6×43.3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00016000
取扱説明書(2.44MB)
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10
その他【ACアダプター】IVP1200-2000P
材質本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン
質量(kg)約1.45
定格AC100V50/60Hz
電源コード(m)約1.8
機能幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×39.5×12.5
オートタイマー(分)約10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:306AHBZX00001000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様充電回数:約300回
付属品ACアダプター
材質ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)2.4
電源充電式
定格時間(分)20
バッテリー電圧(V)DC7.4
使用環境温度(℃)5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)約3
動作時間約45分
内蔵電池リチウムイオン電池
オートタイマー(分)約10
適応体重(kg)100
電源アダプタAC:IVP1040-1000P
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。