ヘルスケア :「検温」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平均約20秒、スピード検温式。 わきの下の「皮膚常在菌」やウィルス。体温計には細菌が付着する可能性があります。C231は本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプです。 検温終了時にバックライトが点灯します。 すべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回値メモリー表示。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約20秒、実測:約10分 メモリー前回値 オートパワーオフ約3分 電池寿命予測測定時:約1000回、実測測定時:約300回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AABZX00109000 バックライト付き 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

収納ケースから出すと電源が入り、すぐに使えます。片付ける際は、収納ケースに戻すだけで電源が切れるので、電源スイッチを押す手間がなくなります。 本体と収納ケースを水洗いできる防水タイプなので、家族で清潔に使えます。アルコール消毒も可能。 検温終了をお知らせするピポピポ音。 保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.1℃ 測定時間予測:平均約30秒、実測:約10分 対応可能薬品エタノール、グルタルアルデヒド、アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩、ベンザルコニウム塩化物、クロルヘキシジングルコン酸塩、次亜塩素酸ナトリウム 電池寿命予測測定時:約10000回 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00106000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

聞き取りやすいお知らせ音で検温終了が分かりやすい。音穴を追加したことで従来比2倍の音圧で聞き取りやすさに配慮しました。また、脇から取り出さなかった場合繰り返しお知らせ音が鳴るのでさらに安心です。 体温計のパイオニアとしてこれまでに蓄積された膨大な体温上昇データをもとに開発したテルモ独自のアルゴリズムで解析。これにより約10分後の平衡温を短時間に演算し、平均約20秒というスピードで予測。約10分の実測検温も可能です。 電源消し忘れに安心のオートパワーオフ機能付き。 前回値メモリー表示/電池交換可能/ピポピポ音/オートパワーオフ/収納ケースあり
仕様体温表示:3桁+℃、0.1℃毎、検温終了:ピポピポ音/繰り返しお知らせ 付属品取扱説明書兼EMC技術資料/品質保証書、収納ケース 質量(g)約12.5(電池含む) 電源アルカリマンガン電池L41×2 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温/約20秒・実測検温/約10分 兼用) 外寸(mm)長さ129×幅17.6×厚さ12.6 温度精度±0.1℃ 機能メモリ(前回値)、オートパワーオフ(約3分)、 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:230AABZX00036000 検温部位脇下 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

アルコール消毒可能です。 脇下で測定します。 予測検温時間:平均約30秒。 ケースから出すだけで電源が入ります。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

検温終了音の音圧レベルを従来の4倍以上にするとともに、誰にでも聞き取りやすいメロディーを採用しています。 体温上昇データを基に開発したアルゴリズムで解析。10分後の平衡温を短時間で演算し、約30秒で正確に検温します。 検温終了のメロディーが流れるとバックライトが2秒間点灯。大きな液晶文字を採用し、表示がより見やすくなりました。 大きく押しやすい電源ボタン。保管や持ち運びに便利な収納ケース付き。体調管理にうれしい前回値メモリー表示。 しっかりと持ちやすい本体形状。電池をムダなく、オートパワーオフ。コインで開閉。電池交換も簡単。
検温部位わき下 温度範囲(℃)32.0~42.0 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源リチウムボタン電池CR2032×1個 測定精度±0.1℃ 測定時間予測検温時間:約30秒(メロディーで告知)、約4分30秒後実測表示に切り替え、実測検温時間:約10分(メロディーで告知) メモリー前回値 オートパワーオフ約3分 電池寿命予測検温1日2回約1.5年、実測検温1日2回約10か月 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00062000 バックライト付き 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

正確 しっかり平均約20秒。水で洗える基礎体温計。 平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 バックライトと見やすい液晶文字。
検温部位口中 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) スウィートピンク 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃) 測定時間予測:平均約20秒(おおよそ16~25秒)、実測:約5分 機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、防水、検温終了:ピポピポ音(検温終了後にバックライト点灯) 電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数前回値 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

平均約20秒のスピード検温で毎朝続けやすい。 本体とケースは丸ごと水で洗えるので、いつでも清潔に保てます。 スイッチを押せばバックライトが点灯。うす暗い部屋でも測定値が確認できます。 くわえてもすべりにくいデザイン、ピポピポ音、前回メモリー表示。
検温部位口中 温度範囲(℃)32.00~42.00 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) ライムグリーン 電源アルカリマンガン電池LR41×2 測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99、38.01~42.00℃) 測定時間予測:平均約20秒、実測:約5分 メモリー前回値 オートパワーオフ約3分 電池寿命予測測定時:約1500回、実測測定時:約450回(連続測定時) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:222AABZX00107000 バックライト付き 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

本体もケースも清拭・浸漬消毒可能。ケースからの出し入れでON/OFF。大きく見やすい液晶画面。
寸法(mm)129×17.6×12.6 質量(g)約13.0 タイプ電子体温計[病院用] 電源LR41ボタン電池×2個(交換不可) 測定方式予測(平均約30秒)・実測(約10分) アズワン品番64-8891-16 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AABZX00003 検温部位腋下(1本) 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

正確 しっかり約20秒。基礎体温のリズムがグラフでわかる。次回生理日・排卵日をお知らせ。 水洗いOK。480日分の測定値を自動記憶。 暗い部屋でもよく見えるバックライト付き液晶。
検温部位口腔(舌下) 測定温度範囲(℃)32.00~42.00 測定方式予測式(予測検温・実測検温兼用) 電源リチウムボタン電池(CR2032)1個(交換可) 測定精度±0.05℃(35.00~38.00℃)、±0.1℃(32.00~34.99℃、38.01~42.00℃) 測定時間予測:約20秒、実測:約5分 機能バックライト、オートパワーオフ(約3分)、グラフ表示、目覚ましアラーム(大・小・OFF)、防水、検温終了:ブザー音(消音モード時はバックライト点灯、検温終了後にバックライト点灯) 電池寿命1日1回で約1年 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226ADBZX00142000 RoHS指令(10物質対応)対応 メモリー数480日分 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング