商品豆知識
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。34日分のデータを記憶し、履歴を表示します。
検出方式3D加速度センサー式
仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)約24
電源リチウム電池CR2032×1個
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×13×39
精度(%)(歩数)±3以内
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0~9999
距離(km)(歩数)0.0~999.9k
大きく見やすい大画面表示。バッグやポケットなど場所を選ばずカウントします。30日分のデータを記憶し、履歴を表示します。便利なクリップストラップ付。
検出方式3D加速度センサー式
仕様(歩数)10~99999歩、(脂肪燃焼量)0.0~999.9g、(エクササイズ)0.0~99.9Ex
付属品電池/リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)
質量(g)約25
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×11×36
精度(%)(歩数)±3以内
使用電池CR2032
オートパワーオフ約1分
電池寿命約6ヶ月(1日16時間作動時)
カロリー(kcal)(消費) 0~9999
距離(km)(歩数)0.0~999.9k
抗菌樹脂なので清潔に使用できる(検温部・表示部を除く)
電源ONで前回の検温結果を表示するメモリー機能
測定結果によって2種類のブザー音でお知らせ
わきの下・口の中で測定できる
電池交換可能
電源の切り忘れにも安心なオートパワーオフ機能付
材質ABS(抗菌樹脂)、PC、ステンレス
幅(mm)128
色ホワイト
測定範囲体温 32.0~42.9℃31.9℃以下で「Lo」マーク表示43.0℃以上で「Hi」マーク表示
高さ(mm)19mm
質量(g)9
奥行(mm)11
電源アルカリボタン電池LR41×1個(動作確認用)
最小表示0.1℃
測定精度±0.1℃(32.0℃~42.9℃の間)周囲温度10℃~40℃の時
測定方法実測式
保管温湿度範囲‐10℃~60℃ 30%~90%RH
保証期間購入から1年
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00141000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
¥645
税込¥710
当日出荷
約15秒でかんたん測定(わき下、予測検温約15秒)
前回の測定値を表示
先が曲がるので、やさしくわきにフィット
衛生的に使える抗菌仕様
聞き取りやすい大音量 ※メーカー比
表示が見やすい大画面&バックライト液晶
奥までお手入れしやすい収納ケース付
付属品収納ケース、添付文書、電池/リチウム電池 CR2032×1個(動作確認用)
色ホワイト
測定範囲(℃)32.0~42.9
測定方式予測(わき下)/実測(わき下・口内)
表示数字3桁+℃表示、31.9以下で「L」マーク表示・43.0以上で「H」マーク表示
測定精度±0.1℃(恒温水槽で実測測定した場合) 周囲温度10℃~40℃の時
表示方式デジタル表示
使用電池リチウム電池 CR2032×1個
使用温湿度範囲10℃~40℃、30%~85%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10℃~60℃、30%~85%RH(結露なきこと)
保証期間1年
測温部サーミスタ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00028000号
検温部位わき
測定値の保存前回値表示
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
最小表示(℃)0.1
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×51×150
使用周囲温度(℃)10~40
表示範囲(℃)【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度30~85%RH
アズワン品番64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位こめかみ
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
身につけるだけですぐ使える
すぐ使えるカンタン操作
大きな画面、大きな数字で見やすい
便利なクリップ付
検出方式振子式
質量(g)約22
電源アルカリボタン電池LR1130×1個
表示(歩数)最小1歩~最大99999歩
表示方式液晶デジタル5桁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約56×29×38
精度(%)±3以内(振動試験機による)
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(5kg~100kgまで)
表示が見やすい大画面(W100×H50mm)
のるだけで体重を自動で測定開始
持ち運びラクラク、便利な軽量ボディ
計測値の表示を固定するホールド機能付
オートパワーオフ機能(表示固定後、約10秒)
「LO」表示で電池の消耗をお知らせ(ローバッテリー機能)
材質本体:ABS樹脂、脚部:シリコーンゴム
電源単4形乾電池
最小表示5kg~100kg以下:0.05kg、100kg超え:0.1kg
オートパワーオフ約10秒
電池寿命約1年(1日3回はかった場合)
ホールド身体を安定させてから約3秒後
計量範囲5.00~150.0kg
画面寸法(mm)100×50
コンパクトで使いやすい手首式血圧計
本体厚さ約20mmのうす型タイプ
測定値をユーザー2人×99回分まで記録可能
直近3回分の測定結果の平均値を表示
血圧値レベル表示機能付
脈検知機能、不規則脈波検知機能、体動検知機能付
日時表示、電池残量お知らせマーク付
色ホワイト
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分
電源単4形乾電池×2個
測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内
測定方法オシロメトリック法
表示範囲カフ圧力:0~299mmHg
電池寿命約300回
測定間隔約3分間
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:303AKBZX00105000
メモリー数2人×99回分
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
2人で使えるユーザー切り替え機能付
2人分の測定結果をそれぞれ記憶(2人×60回)
見やすいバックライト
6段階で血圧値のレベルを表示
直近3回の平均値を表示
大画面で見やすい(80×59mm)
電池残量の不足時はマークでお知らせ
便利な日時表示
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分
電源単3形乾電池×4個(動作確認用)
測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内
測定方法オシロメトリック法
測定時間約30秒
表示範囲カフ圧力:0~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AKBZX00070A01
適合手首周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
のると自動で測定を開始します。のって安定する、ちょうどいい測定台サイズ(約幅26×奥行26cm)。5kg以上100kg以下は100g単位、100kg超え150kg以下は200g単位で測定。数値が安定後、約5秒で表示を固定(ホールド機能)。表示固定後、約15秒で自動で電源OFF(オートパワーオフ)
仕様最小計量:【5kg以上・100kg以下】0.1kg【100kg超え・150kg以下】0.2kg
質量(g)約 980(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×260×24
電源(個)単4形乾電池×2
オートパワーオフ約 15秒
取扱説明書(4.11MB)
計量範囲5~150kg
コンパクトで携帯しやすい手首式血圧計
簡単操作のシンプル機能
60回分の測定値を記憶
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付き
電池残量の不足時はマークでお知らせ
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分
電源単4形乾電池×2個
測定精度圧力:150mmHg以下:±3mmHg以内 150mmHg超過:±2%以内 脈拍:±5%以内
測定方法オシロメトリック法
測定時間約1分間
表示範囲カフ圧力:0~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00146A02
適合手首周(cm)約13.5~21.5
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適
体脂肪の増減、目標体重との差も自動で表示
のるだけではかれる体脂肪計
体重、体脂肪率、BMI、目標体重を表示
電源が自動的に切れるオートパワーオフ機能
バックライト付
材質本体:ABS樹脂、強化ガラス、ステンレス、脚部:シリコーン
電源単4形乾電池×4個(確認用付属)
最小表示(kg)15~100kg以下:0.1、100kg超え180kg以下:0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×245×24
計量範囲15.0~180.0kg
登録人数5人
前回の体重を自動で記憶表示、今回の体重との差を表示します。前回の体重と比較できるので毎日の体調管理に最適。
のると自動で測定を開始します(ステップON)
付属品単4形乾電池×2個(動作確認用)
材質ABS樹脂、シリコン
種類ヘルスメーター
電源単4形乾電池×2個
機能前回測定値との比較表示、バックライト、オートパワーオフ、ホールド(数値安定後、約3秒で固定)
表示単位0.1kg
計量範囲5~150kg
のるだけで誰がのっているか自動判別し、測定を開始します。
体重・体脂肪率・体水分量・筋肉量・推定骨量・内臓脂肪レベルを表示します。
持ち運びに便利な軽量ボディ。
材質ABS樹脂、TPE(熱可塑性エラストマー)
登録人数5人(10~90歳)
身長(cm)100~220
計量範囲5~150kg
表示単位(5~100kg)0.05kg、(100~150kg)0.1kg
機能ホールド機能(表示固定方式)、ローバッテリー表示
電源DC4.5V、単4形乾電池×3個
電池寿命約1年(1日3回はかった場合)
付属品単4形乾電池×3個(動作確認用)
測定項目体重、体脂肪率、体水分量、筋肉量、推定骨量、基礎代謝量、内臓脂肪レベル
種類ヘルスメーター
体重、体脂肪、BMI、内臓脂肪レベルの前回測定値を表示
50g単位の計測で細かく体重管理ができる(15kg~100kgまで)
のるだけで体重を自動で測定
最大4人の個人データが登録可能
見やすいバックライト付
仕様ユーザー認識:あり、オートオン:あり
材質本体:強化ガラス、ABS樹脂、ステンレス
最小表示15~100kg未満:50g、100kg~135kg以下:100g
表示項目体重・体脂肪率・BMI・内臓脂肪レベル
バックライトあり
計量範囲15~135kg
登録人数4人
登録範囲個人データ番号・性別・身長・年齢
大きな画面でかんたん操作の上腕式血圧計
60回分の測定値を記録
血圧値レベル表示機能、脈検知機能付
電池残量の不足時はマークでお知らせ
収納や携帯に便利なケース付
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~160拍/分
電源単3形乾電池×4個(動作確認用)/ 専用ACアダプターAD-801(別売)
測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内
測定方法オシロメトリック法
測定時間約1分間
表示範囲カフ圧力:0~300mmHg
電池寿命約400回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:224AKBZX00145A02
適合手首周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
専用アプリで測定データを管理。最大10人分の測定結果を管理可能。アプリを起動してのるだけで自動的に記録!。推定年齢を含む11項目を測定できる。体重/BMI/体脂肪率/筋肉量の前回との差が見える。8項目を日/週/月でグラフ化。1年分の測定データを保存できる。約10秒で測定できる。見やすい白色LED表示。オートパワーオフ機能
仕様●BMI:0.0~100.0(0.1単位)●体水分率:0.0~100.0%(0.1%単位)●体脂肪率:0.0~100.0%(0.1%単位)●内臓脂肪レベル:0~20●基準体重との差(kg):0.1単位●基礎代謝量:0~12000kcal●適合年齢:18~70才●適合身長(cm):100~200●適合年齢:0~100才●推定骨量(kg):0.0~4.5(0.1単位)●登録可能人数:10人●筋肉量(kg):0.0~100.0(0.1単位)●計量範囲(kg):5.0~150.0
質量(g)約1300
身長(cm)30~300(1単位)
最小表示(kg)0.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×260×24
電源(個)単4形乾電池×3
適応体重(kg)0~152
取扱説明書(2.28MB)
性別男性/女性
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
かんたん操作のシンプルな上腕式血圧計
大画面で見やすい上腕式血圧計
最低血圧
最高血圧と脈拍を測定
電池残量の不足時はマークでお知らせ
測定範囲最高血圧:60~230mmHg、最低血圧:40~130mmHg、脈拍:40~199拍/分
電源単4形乾電池×4個(動作確認用)
測定精度圧力/±3mmHg以内 脈拍/±5%以内
測定方法オシロメトリック法
測定時間約30秒
表示範囲カフ圧力:0~300mmHg
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00107A01
適合手首周(cm)約22~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
使用環境温度が5℃から使える非接触体温計
3色バックライトで測定結果をお知らせ
約1秒のスピード検温で触れずに衛生的
測定位置を見やすく照らすLEDライト付
物体の表面温度も測定可能 ※表面温度の結果は目安としてください
音を出したくないときにも最適なミュート機能
電源の切り忘れも安心のオートパワーオフ機能(約30秒)
測定結果を9回分保存可能
色ホワイト
電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用)
測定範囲(℃)体温測定モード:34.0~43.0、温度測定モード:0.1~93.2
測定方式実測及び補正温度方式
測定精度体温測定モード:35.5~42.0℃±0.2℃、その他±0.3℃、温度測定モード:±3℃
使用温湿度範囲温度:5~40℃、湿度:30~85%RH(結露なきこと)
保管温湿度範囲(輸送及び保管)温度:ー10~55℃ 湿度:25~90%RH(結露なきこと)
最小表示単位0.1℃
保証期間1年
オートパワーオフ約30秒間
電池寿命約4000回
保護電撃保護:BF形装着部
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:304AKBZX00019000
測定部位額
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。