体組成計(blue tooth対応)シチズンシステムズ7日以内出荷
ユーザーが選べる2パターンの使い方Bluetooth搭載 アプリ「Heath Scan」と連携可能乗るだけでユーザー自動認識、オートオン・オフ 4人のユーザー登録が可能で家族みんなで使える測定結果が見やすいバックライトを搭載多機能な10項目の測定機能 4ユーザー×15メモリー、クイック体重モード場所を取らない薄さ26mm、立てかけて収納
仕様測定結果項目:体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、骨格筋率(3段階):6-80才(体重を除く)内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢、皮下脂肪率(3段階):18-80才体水分率(3段階):20-80才付属品単4形アルカリ乾電池 4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書質量(g)約1,600(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)もしくは単4形ニッケル水素充電池(エネループ)4本精度【体重計】5kgを超え67.5kgまで: 目量100g 計量精度±200g67.5kgを超え100kgまで:目量100g 計量精度±300g100kgを超え135kgまで:目量200g 計量精度±600g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約285× 26 × 285メモリー4ユーザー×15メモリー(表示は前回値のみ)電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)付加機能Bluetooth搭載(Bluetooth low energy Ver. 5.1)、ユーザー自動認識、電源オートオン・オフ、バックライト計量範囲体重計:5~135kg
『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります
エピカメニコン税込¥659~¥599~