ヘルスケア :「ふくらはぎマッサージ」の検索結果
ワンボタンのシンプル操作。
左右のもみ玉にそれぞれ大小4つの突起が設計されており、疲れた部位をぐいぐい押してしっかりこりを揉みほぐします。
もみ玉は人肌程度に温まるあったかランプが内蔵されています。ランプ点灯時は人肌に温まりマッサージをアシストします。
疲れた部位にフィット。腰・背中:イスやソファにセットして。腰や背中にフィットして、しっかりと揉みほぐします。
首・肩:手もみのようにぐいぐい押して疲れた肩を押しほぐします。
ふくらはぎ・ふともも:疲れた脚をもみ玉にあてて。1日の疲労を癒します。
肌触りのよいふわふわ生地をカバーに採用。
用途マッサージ器、マッサージ機、マッサージャー、もみ玉、肩もみとして。背中、腰、脚、足裏、ふくらはぎに。ギフト、景品、プレゼントにもおすすめ。
材質ウレタン、ポリエステル、ABS(アクリロニトリルブダジエンスチレン共重合合成樹脂)
質量(kg)約1.5(ACアダプター含む)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)11.5(電動機7.0・電熱部4.5)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×235×110
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:228AGBZX00102000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
中心部が湾曲するからマッサージしたい部位にフィット。筋肉のコリや疲れた部位にあて、手の届きにくいところでも軽い力でマッサージ。振動モードが4 種類変更可能で、基本コースの振動速度も4 段階で調節が可能。コリの部位に応じて首・腰・太もも・ふくらはぎなどをマッサージ。本体重量約170g ととても軽量だから持ち運びラクラク。振動部分は、シリコン製で優しくカラダにアプローチ。オートオフタイマー機能付き。
用途マッサージ器、電動マッサージャー、ハンドマッサージャーとして。
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、シリコン
色ピンク
質量(g)170
電源単三乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×42×83
定格時間(分)5
アズワン品番64-5288-88
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AGBZX00081000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
超軽量モデルながら、筋肉を深くほぐす充実のもみ心地。コードレス首マッサージャー。親指サイズの4つの突起でもみほぐし。じんわり人肌程度のヒーター搭載。軽量・コンパクト設計。もみの強さを調節できるロングハンドル。10分オートオフ機能。効果:疲労回復、血行促進、筋肉のコリをほぐす、神経痛や筋肉痛の緩和
用途マッサージ器として。軽量 コンパクト 簡単 ヒーター コードレス 充電式 ネックマッサージャー マッサージ器 首 肩 肩こり 太もも ふくらはぎ もみ 指圧 電動マッサージ
材質本体:ウレタン/ABS、布カバー:ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン/合成皮革
質量(kg)1.1
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×55×10
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:305AHBZX00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
かたまりがちな肩甲骨や腰にしっかりフィット!デスクワーク疲れや運動後のメンテナンス、お休み前のリラックスなどに2種類の突起で筋肉のコリをほぐし、疲れたカラダをケアします。コンパクトで軽量なため、持ち運びしやすくどこでも使用可能です。
用途腰、背中のストレッチに。圧/首/背中/コリほぐし/肩こり/首こり/肩甲骨/お尻/マッサージ/太もも/ふくらはぎ/すね/脚
材質ポリプロピレン
質量(g)250
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×21.5×7
疲れたとき・リラックスしたいときに、疲れた場所をコロコロ転がすことで使用出来るセルフケアグッズ「こりトーレ」。寝た状態で乗ってしっかりピンポイントで押したり、からだの上をころころ転がし筋肉をほぐすなどして使用。デコボコでさらに気持ちいい凹凸仕様。「健康づくり」「スポーツ後のケア」「仕事中のリラックス」「ドライブのリフレッシュ」などのセルフケアに最適。
用途筋肉ほぐし、ストレッチに。こり/ほぐし/肩/腰/脚/足/太もも/ふくらはぎ/腕/足裏/マッサージ/デスクワーク/立ち仕事/冷え対策
材質TPR(熱可塑性ゴム)
質量(g)約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×6×6
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。