測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数、測定時の温度)を過去90回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。室温が低いと血圧は上昇する傾向があり、心筋梗塞、脳梗塞のリスクが高まります。安全で正確な測定のため、室温が9℃以下であれば測定中止を促します。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。 この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。アラームも設定できるので、血圧を測定したい時刻を設定しておくと忘れずに測定を行うことができます。持ち運びに便利なケースが付属します。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、収納ケース
材質ABS、ポリエステル
寸法(mm)幅65×高さ87×奥行28
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、ポリエステル
質量(g)約125(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約125(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×87×28
目量1mmHg
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能90回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅65×高さ87×奥行28
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
測定は「開始/終了」ボタンを押すだけ。停止が必要な場合もワンタッチで操作できます。最高血圧、最低血圧、脈拍数が表示されます。直近2回分の測定値を平均して表示する「平均値表示」機能付き。血圧は変動が起きやすいため、日本高血圧学会の発行する高血圧治療ガイドラインで平均値を取る方法が推奨されています。測定結果を自動的に保存するメモリー機能付き。1人分の測定結果(測定日時、最高血圧、最低血圧、脈拍数)を過去60回分まで記録できます。自動でもれなく記録することで血圧の傾向を把握することができます。測定中に脈間隔の変動を感知するとマークでお知らせします。この機能は不整脈の診断・判定をするものではありませんが、不整脈の傾向である「脈の乱れ」に把握に有効です。時計機能付きで、血圧測定を行わないときでも役立ちます。持ち運びに便利なケースがついています。
測定部位手首
仕様電撃に対する保護の形式/内部電源機器、装着部の分類/BF形
付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本、収納ケース
材質ABS、PC、ポリエステル
寸法(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
色ホワイト
測定範囲(圧力)0~300mmHg、(脈拍)40~199拍/分
材質(本体)ABS、PC、ポリエステル
質量(g)約105(乾電池含まず)
電源(V)DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本
本体質量(g)約105(乾電池含まず)
測定精度(圧力)±3mmHg、(脈拍)読み取り数値の±4%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×84×32
目量1mmHg
使用温湿度範囲10~40℃、85%RH
保証期間1年
電池寿命約250回(1日1回使用の場合)
型式承認番号第Q163号
メモリー機能60回分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71mm×高さ84×奥行32
安全機構300mmHgで電磁弁による急速排気
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00086000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本
材質ABS、AS、PE
電源(V)DC3 単3形乾電池2本
最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g
本体質量(g)約 740
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200
文字高(mm)30
その他の機能ステップオン機能
電池寿命約1年(1日5回はかった場合)
計量範囲0 ~ 150 kg
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。
体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。立てかけ収納OK。
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本
材質ABS、AS、PE
寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284
色ホワイト
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1200(乾電池含む)
電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)
ひょう量(kg)150
最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200
本体質量(kg)約1.2(乾電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×284×40
文字高(mm)29
機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり
消費電流(mA)(最大)60
最小目盛100g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(体内年齢)1才、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い
データメモリ前回値
保証期間1年間
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284
設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)
登録人数5人
適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
1台
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
毎日の継続測定を応援する「マイサポ機能」搭載。立てかけ収納可能。
体重急激増減お知らせブザー機能搭載。前回値との増減を矢印でお知らせ。
触れるだけで作動する静電式タッチボタンを採用。乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」搭載。
立てかけ収納OK。ガラス製でおしゃれ!大型表示で測定結果を確認しやすい。
文字高(mm)29
ひょう量(kg)150
最小表示(g)0~100kgまで:100、100~150kgまで:200
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(体内年齢)1才
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い
適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)18~99
登録人数5人
機能体重のみ測定:あり、ゲストモード:あり(呼出ボタンから選択)、自動認識機能(乗るピタ):あり、アスリートモード:あり、マイサポ機能:あり(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ:あり
設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)
消費電流(mA)(最大)30
電源(V)DC6(単三形乾電池×4本)
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池 単3形アルカリ乾電池4本
材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×293×25
本体質量(kg)約1.7(乾電池含む)
保証期間1年間
データメモリ前回値
ワンランク上の機能とデザインを兼ね備えた体組成計です。
強化ガラスを使用したスタイリッシュなデザイン。
50g単位の高精度測定。
立てかけ収納OKで乗るピタ機能付き。
付属品取扱説明書(保証書付)、単4乾電池×4本
トラスコ品番765-8451
材質強化ガラス、ABS、SUS、PE
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
質量(kg)約1.5(電池含む)
色パールホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V(単4形乾電池(R03)×4本)
最小表示0~100kgまで:50g、100~150kgまで:100g
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×27×217
文字高(mm)29
機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量(100g 単位)、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、筋肉量(100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%)
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
登録人数5
適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・体水分率・推定骨量:18~99
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
スマートフォン通信対応エントリーモデル!
コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
登録人数は5人まで可能です
測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm)
測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。
用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。
仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本)
材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本
最小表示(g)100
目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg)
文字高(mm)29
機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ)
消費電流(mA)最大50
最小目盛100g
測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才
判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
通信機能BluetoothLowEnergytechnology
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~
計量範囲0~150kg
登録人数5人
適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
体重急激増減ブザー付き。
測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。
前回値との比較を矢印で表示。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
付属品取扱説明書(保証書付)、単3形乾電池(R6)×4本
トラスコ品番835-7498
材質ABS/AS/PE
寸法(mm)幅305×高さ40×奥行284
質量(kg)約1.2
色パールホワイト
測定範囲0 ~ 150kg
材質(本体)ABS、AS、PE
質量(g)約1200
電源(V)DC6V 単3形乾電池(R6)×4本
ひょう量(kg)150
電源DC6V(単3形乾電池(R6)×4本)
最小表示0~100kgまで:100g、100~150kgまで:200g
最小表示(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×40×284
文字高(mm)29
機能自動認識機能(乗るピタ・立てかけ収納対応)、マイサポ機能、年齢設定、身長設定、ゲストモード、体重のみ測定機能、アスリートモード、推定骨量、体水分率(0.1%単位)、体内年齢(1才単位)、基礎代謝量(1kcal/日単位)、筋肉量(100 kgまで 100 g単位、100 kg以上 200 g単位)、内臓脂肪レベル(0.5レベル単位)、BMI(0.1単位)、体脂肪率測定(0.1 %単位/5.0~75.0%)
消費電流(mA)(最大)60
最小目盛100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅305×高さ40×奥行284
登録人数5
適合年齢(歳)体脂肪率測定・BMI:6~99、内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢:18~99
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
・体重を支えるだけの脚の筋肉量があるかを「脚点」として点数化。 。・「脚点」は50~150 ポイントで表示され、点数に応じて「良い」「やや低い」「低い」の3段階で判定。・加齢の影響を受けやすい脚の筋肉量をチェックして、脚力低下に早めの対策を。・体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 。・測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ」※で毎日の測定継続をサポート。・乗るだけで測定ができる「乗るピタ」を搭載。 ・立てかけ収納OK。 ・26mmの薄さで乗りやすい。
仕様乗るピタあり(立てかけ収納対応)
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(単4形マンガン乾電池(R03))×4本
材質HIPS、ABS、PE、強化ガラス、ステンレス
色ホワイト
電源DC6V 単4形マンガン乾電池(R03)×4本
最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g
測定項目体脂肪率:5.0~75.0% 0.1 %単位 対象年齢6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、内臓脂肪レベル:1.0~59.0 0.5レベル単位 対象年齢18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、基礎代謝量:1 kcal/日単位 対象年齢18~99才 判定:少ない/標準/多い、筋肉量:0~100kgまで100g単位 100kg以上200 g単位 対象年齢6~99才 判定:少ない/標準/多い(18~99才)、BMI:0.1 単位 対象年齢6~99才
本体質量(kg)約1.6
文字高(mm)30
その他の機能脚点:50~150Pt(1Pt単位) 脚点判定:低い/やや低い/良い (脚点・脚点判定ともに対象年齢:18才~99才)
保証期間1年
メモリー機能前回値
取扱説明書(2.97MB)
計量範囲0~150kg
登録人数5人
適合年齢(歳)1才単位、18~99才
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×26×280
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
おさぼり番号表示で家族の健康管理をサポート
自分の測定時に、8日以上計測していない家族の個人番号を表示する「おさぼり番号表示」機能付き。
Bluetooth通信に対応し、対応のiPhone・Android端末にデータを転送。
50g単位の高精度測定と充実した測定項目。
どのくらい電池残量が残っているか表示されるので安心して使えます。
乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。
立てかけ収納OK。
仕様基礎代謝量:1kcal/日単位 対象年齢:18~99才 判定:少ない/標準/多い、体内年齢:1才単位 対象年齢:18~99才、推定骨量:100g単位 対象年齢:18~99才
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用単3形乾電池4本
材質ABS、AS、PE、シリコーンゴム、ステンレス
ひょう量(kg)(最大計量)150
最小表示0~100kgまで50g 100~150kgまで100g
測定方式体脂肪率:0.1%単位 対象年齢:6~99才 判定:やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、BMI:0.1単位 対象年齢:6~99才、内臓脂肪レベル:0.5レベル単位 対象年齢:18~99才 判定:標準/やや過剰/過剰、筋肉量:100 kgまで 50 g単位、100 kg以上 100 g単位 対象年齢:6~99才 判定:少ない/標準/多い
本体質量(kg)約 1.5(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×36×274
機能体重のみ測定機能:あり、自動認識機能(乗るピタ):あり
保証期間1年
通信機能Bluetooth Low Energy technology
モードアスリート:あり、ゲスト:あり
取扱説明書(6.85MB)
登録人数5人
大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい
業界最大サイズ。
先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。
赤ちゃんを測定したい方。
暗室でも測定したい方向け。
付属品取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個)
材質ABS、PMMA、TPE、ステンレス
寸法(mm)幅136×高さ29×奥行15
色ブルー
測定範囲32.0~42.0℃
材質(本体)ABS、PMMA、TPE、ステンレス
質量(g)約23(電池含む)
電源(V)DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個
電源CR2032×1つ
測定時間予測式20秒
最小目盛(℃)0.1
表示範囲(℃)32.0~42.0
保証期間1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅136×高さ29×奥行15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AFBZX00027000
医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お好み設定で効率的な健康習慣をサポート。
分かりやすく見やすい表示。
忙しい日々でも測定をサポート。
表示項目の中から自分に必要な項目だけを選んで表示可能。(体重は必ず表示)。
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)
材質ABS、AS、PE、ステンレス
寸法(mm)幅310×高さ33×奥行274
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス
質量(g)約1300
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)4本)
ひょう量(kg)150
測定項目体脂肪率測定・BMI・内臓脂肪レベル・筋肉量・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量
最小表示(g)50(0~100kg)、100(100~150kg)
本体質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×274×33
文字高(mm)17/40
機能自動認識機能(乗るピタ):立てかけ収納対応・ゲストモード・体重のみ測定機能・アスリートモード・過去データ(前回値)・マイサポ機能(コメント付)
消費電力(mA)(最大)30
最小目盛100g
測定単位【体脂肪率測定】(5.0 ~ 75.0 %)0.1%、【BMI】0.1、【内臓脂肪レベル】(1.0 ~ 59.0)0.5レベル、【筋肉量】(0~100kgまで)50g/(100~150kg)100g、【基礎代謝量】1kcal/日単位、【体内年齢】1才、【推定骨量】100g
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅310×高さ33×奥行274
設定項目【身長】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢】生年月日:1900年1月1日~(6才以上)
計量範囲0~150kg
判定方法【体脂肪率測定】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【内臓脂肪レベル】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い(18~99才)
登録人数5人
適合年齢(歳)6~99(体脂肪率測定・BMI・筋肉量・推定骨量)、18~99(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢)
測定を続ける為の”応援機能”と”親しみやすいコメント”操作手順が言葉で表示される簡単ガイダンス。
視覚的に判断できるグラフ・イラスト表示。
用途生活習慣を改善したい方へ
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)
材質ABS、AS、ステンレス
寸法(mm)幅300×高さ38×奥行300
質量(kg)約1.5
測定範囲0 ~ 150 kg
材質(本体)ABS、AS、PE、ステンレス
質量(g)約1500(乾電池含む)
電源(V)DC6(単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本)
ひょう量(kg)150
電源DC6V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
最小表示(g)100(0~100kg)、200(100~150kg)
表示日グラフ(31日分)、週平均グラフ(12週分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×38
文字高(mm)(表示)28/35
機能【自動認識機能(乗るピタ)】あり(立て掛け収納対応)、【マイサポ機能】あり(カレンダー・コメント付)、過去データ:グラフ表示、【ゲストモード】あり(メニューボタンから選択)、【体重のみ測定機能】あり、【アスリートモード】あり
消費電流(mA)(最大)50
最小目盛100g
測定単位体脂肪率:5~75%(0.1%単位)、BMI:0.1単位、内臓脂肪レベル:1~59(0.5レベル単位)、筋肉量:(0~100kgまで)100g/(100~150kgまで)200g単位、基礎代謝量:1kcal/日単位、体内年齢:1才単位、推定骨量:100g単位
保証期間1年
最大計量(kg)150
最小目盛(g)100
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅300×高さ38×奥行300
設定項目【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~(6才以上)、【身長設定】90cm~220cm(0.5cm単位)
計量範囲0~150kg
判定方法【体型判定】やせ型/運動不足型/かくれ肥満型/細身筋肉質/標準/肥満型/筋肉質(2段階)かた太り型、【体脂肪率】やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、【BMI】標準/やや過剰/過剰、【筋肉量】少ない/標準/多い(18~99才)、【基礎代謝量】少ない/標準/多い、【推定骨量】少ない/やや少ない/標準/多い
登録人数4人
適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内臓脂肪レベル・基礎代謝量・体内年齢・推定骨量)18~99
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。