8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設定いらずで、すぐに使えます。 見やすい大画面液晶。 ストラップ穴が大きく、お好みのチェーンやストラップ、紐などが通せます。 電池はコインで開けられます。
検出方式3Dセンサー 付属品落下防止ストラップ、お試し用電池(CR2032×1個) 材質ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 寸法(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 測定範囲0~99999歩 材質(本体)ABS、PMMA、亜鉛(クロムメッキ) 質量(g)28(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 文字高(mm)219 表示項目歩数 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅73×高さ36×奥行12(ストラップ取付部を出した時は幅 約81) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×35.5×12
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業界初、累計歩数を99999999歩まで表示可能。 過去メモリーは14日間、累計日数9999日まで可能。 大きなストラップ穴で簡単にストラップが通せます。 時計機能付。
検出方式3Dセンサー メモリー14日間 仕様ISO9001対象 付属品ストラップ、CR2032コイン形リチウム電池×1個 材質ABS、PMMA 寸法(mm)幅84×高さ37×奥行13 測定範囲1~99999999歩 材質(本体)ABS、PMMA 質量(g)30(電池含む・ストラップ除く) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、累計歩数、累計日数 保証期間1年 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)12.5×84×36.5 最大表示/最小表示(歩数)99999999歩/1歩、(累計歩数)99999999歩/1歩
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。 目標歩数の設定と達成度を表示。 生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。 歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサー データメモリ7日分(週間累計は4週間分) 仕様ISO9001対象 付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ 材質ABS 質量(g)32(電池含む) 電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個 測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度 電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5 最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いざというときに役立つ防災用緊急笛付きの歩数計。 歩数計は設定をせずにすぐに使えます。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホイッスル機能搭載で緊急時に便利。 いつも持ち歩く歩数計に防災用緊急笛(ホイッスル)が付き、いざという時にすぐに笛を吹いて助けを呼ぶことができます。 弱い息でも100dB以上の大きな音(住宅用火災警報器よりも大きい音)が鳴る設計。緊急・災害時にも安心です。 笛は音の高さの違う2種類の音を同時に発生し、雑音の中でも聞こえやすくなっています。 歩数計は設定などをせずに使い始めることができます。 歩数は最大最大99999歩までカウント。 歩数のリセットはクリアボタンを約3秒長押しするだけの簡単設計。 3Dセンサー搭載で付ける場所を選びません。 長さの調節ができるネックストラップ付き。 緊急時に便利。災害や不審者遭遇時に使用し身の安全を確保する。 登山時のレスキューホイッスルにもなる。
検出方式3D加速度センサー 仕様ホイッスルあり 付属品取扱説明書(保証書付)、ストラップ(長さ約40cm)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PC、PMMA 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 本体質量(g)約28(ストラップ・電池含む) 表示【歩数】0~99999歩(1歩単位) 表示方式LCD表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×15×34 文字高(mm)10 精度(%)(歩数)±5※メーカー振動試験器による 保証期間1年 電池寿命約1年(1日約4時間作動した場合)
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

歩数のみを測定するシンプルな仕様 大きく見やすい表示(文字高15.3mm。振り子式歩数計では最大) 感度調節機能付き 電池蓋が外れにくく電池誤飲の危険が少ない
検出方式振り子式 付属品CR2032×1個(挿入済み・絶縁シート使用) 材質ABS 寸法(mm)幅65×高さ37×奥行28(クリップ部分含む) 測定範囲0~99999歩 材質(本体)ABS 質量(g)約30(電池含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 表示サイズ(mm)18×36、7セグ5桁 精度±3%(振動試験機による) 表示最小1歩~99999歩 文字高(mm)約15 使用電池CR2032 保証期間1年 電池寿命約2年(1日4時間作動した場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)27×65×37(クリップ含む)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイエットコース搭載。カラダに優しいダイエットをサポート。 1か月で減量したいkgを5つのコース(0kg、-0.5kg、-1.0kg、-1.5kg、-2.0kg)から選ぶと、目標消費カロリーを算出。 その目標消費カロリーに対する達成度を表示するので、あとどれくらい頑張ればいいのかが一目でわかる。 14日間メモリー。
メモリー14日間 付属品取扱説明書(保証書付)、ドライバー、落下防止ストラップ、摂取カロリー表、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質ABS、PC 寸法(mm)幅71×高さ33×奥行15 測定範囲(歩数)0~999999 歩 (総消費エネルギー量)0~999999 kcal 材質(本体)ABS、PC 質量(g)約28(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 本体質量(g)約28(電池含む) 表示【歩行時間】0分~999999分(1分単位)、【歩行距離】0.00km~999.99km(0.01km単位)、【活動エネルギー量】0.0kcal~9999.9kal(0.1kcal単位)、【安静時代謝量】個人設定終了後に表示、【総消費エネルギー量】0kcal~999999kcal(1kcal単位)、【時計】24時間、【脂肪燃焼量】0.0g~9999.9g(0.1g単位)、【歩数】0歩~999999歩(1歩単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×15×33 保証期間1年 電池寿命約6ヶ月(1日約16時間使用した場合)※使用条件により異なる 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅71×高さ33×奥行15 設定項目【体脂肪率設定】5.0%~75.0%(0.1%単位)、【体重設定】20kg~150kg(1kg単位)、【性別設定】男・女、【年齢設定】6~99才(生年月日で入力)、【日付設定】年・月・日・時刻、【身長設定】90~220cm(1cm単位)、【目標達成度】0.0~9999.9%(0.1%単位)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

懐中時計をモチーフにした歩数計 設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。 どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途大切な人や思い出を持ち歩く。 懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。 付属品取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個 材質PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス シルバー 質量(g)(本体)64(個装箱)145 使用温度範囲(℃)0~40 電源DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個 精度(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5% 表示最大99999歩 最小1歩 表示方式LCD 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104 電池寿命約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります