特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自分にあったスピードで、転倒の危険なく、家の中で下股の運動が行えます。足首・ひざ・ふくらはぎといった部位を動かす事により、筋肉の拘縮・萎縮予防に繋がります。歩きたくても歩くことが難しいという方々、最近運動不足が気になる方々も含め、足を乗せるだけで足首・ひざ・股関節を柔らかくストレッチすることができます。速度は5段階調整が可能。<低速2段階 / 高速3段階> 逆回転も可。時間設定:5~30分まで 5分単位。5種類の表記:1時間 2距離 3速度 4歩数 5カロリー
付属品電源コード、リモコン、滑り止めマット
定格消費電力(W)50
本体質量(kg)6.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W394×D446×H235
電源コード(m)1.7
速度5段階
定格電源AC100V 50/60Hz
時間設定5~30分まで5分単位
制限体重(kg)~90
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。