ヘルスケア :「アプロード」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
P-EMS8 P-EMS8 酒井医療 動画あり
酒井医療P-EMS8
業務用EMS機器。最大16パッドによる高周波EMSが生み出す深層筋アプローチ。最大16パッド※が2ベッド、4部位同時のアプローチを可能に。体全体を覆うプロフェッショナル仕様の高周波EMSが広範囲に深層筋までアプローチし、効率的な筋力トレーニングを実現します。※4チャンネルから8パッド+分極コード(別売)使用で最大16パッド。「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形。EMSを構成するパルスの密度を変調させることで、高密度パルス帯を生成し、「ソフトな体感と確かな筋運動」の両立を実現したPDM波形を搭載。 さらに出力時間差プログラムによって「慣れさせないEMS」を実現。アウターマッスルだけでなく、インナーマッスルにも届き、トレーニング後にも体内にしっかりとした「残存感」を残します。
質量(kg)1.8 消費電力(W)30 出力4CH(8パッド) ※分極時16パッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×50×255 波形PDM波(パルス密度変調波) 定格電源AC100V 50/60Hz・DC24V 1.9A 最大電圧(V)120 (p-p) 出力周波数1.7kHz・2.7kHz※パルス幅換算:125000Hz 最大電流(mA)70rms※実効値
1台
899,800 税込989,780
6日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります