2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな空気圧によるマッサージは、疲労回復・血行促進・神経痛や筋肉痛の痛み緩解に効果的です。加圧センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。カフのエアバックは独自のオーバーラップ構造の採用により、もみ残しが少なく優れた体感と効果的なマッサージを実現します。ブーツ・アームバンドに抗菌生地を採用
セット内容本体・ブーツ×2本・ブーツ用ホース 質量(kg)本体/4.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)34/29(待機中:4/4) 機能ウェーブモード(もみ上げ)、スクイーズモード(絞り上げ)、ハイパーモード(同時加圧)、ブーストモード(より強く・長い加圧) 定格時間(分)30 タイマー設定10分、20分、30分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000 使用空気圧(kPa)4.0~18.0(30~135mmHg) 一般的名称家庭用エアマッサージ器 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

もみ残し部位のないオーバーラップ構造。メンテナンス性を重視した設計。ブーツ内6個のエアバックが独立で個別交換可能。エアバックを取りはずして外側の生地が洗えます。ファスナーが消耗した場合、ブーツを預けないで部品(ベルト)交換で対応。ファスナーサイズUPで耐久性UP。差しやすく、外れにくいニップル構造でセッティングがよりスマートに。コード断線の場合、本体を預けないで部品交換可能。幅広い圧力設定で、超低圧の15mmHgでのマッサージが可能です。プリセット機能で前回の設定を記憶できます。
仕様加圧サイクル:ウェーブ60秒・スクイーズ50秒・ハイパー30秒 セット内容本体、ブーツM2本、6連ホース×2本 種別ブーツMセット 質量(kg)5.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)48/46(PSE)、38/35(JIS) アズワン品番8-7392-21 タイマー1~30分 圧力調整範囲(kPa)2.0~12.0(15~90mmHg)、6段階 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AHBZX00013000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個
319,800 税込351,780
10日以内出荷

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります