ヘルスケア :「デジタル身長計」の検索結果
容易なキー操作でBMI計算ができます。
品番:MS4900+HM200Dは、支柱の見やすい位置に身長用の簡易デジタル表示付きです。
寸法(mm)360×520×1090
質量(kg)約12
測定範囲【身長】1200~2000mm(デジタル)【体重】2~150kg、秤量:150kg、表示単位:100kgまで/100g、100~150kgまで/200g、精度等級:3級
機能ホールド・風袋引き・BMI指数
最小目盛(mm)1
ドットコード読み取り方式(絶対値を読み取る方式)により、長期間測定しても誤差なく身長測定が可能です。カーソルの上げ下げや、セルフでの測定に便利な「カーソル操作バー」付きの本体です。身長計部分にアナログ目盛付き。伸縮式手動身長計で移動や収納に便利。見やすい大型ディスプレイです。USBポート及びRS-232Cポート付きで、健診システムとの連携が可能です。オプションのプリンターセット(OP-204)を使用すれば、結果のプリントアウトが可能です。
付属品【本体】ACアダプター/コントローラーホルダー/カーソル操作バー
寸法(mm)350×510×1777~2327
測定範囲身長/75.0~160.0cm・75.0~215.0cm(二段階切替)
電源ACアダプター(付属)又は単3乾電池×4本(別売)
本体質量(kg)8.5
測定方法身長/ドットコード読み取り方式
機能表示固定機能、オートパワーオフ、ブザー音
最小表示単位身長/0.1cm
アズワン品番64-7660-99
通信ポートUSB、RS-232C
1個
¥79,980
税込¥87,978
24日以内出荷
ドットコード読み取り方式を採用した信頼性の高いデジタル身長計付き体重計。
大きくて見やすいデジタル表示・プリセット風袋引き(着衣量設定)機能付。
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。