ヘルスケア :「ヘッドマッサージ」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッピーカンパニーザ・オリジナルヘッドトリップ
エコ商品
この快感はもうやみつき!丸い先端が頭皮を心地良く刺激、とても爽快にしてくれます。 銅の持つ不思議な力と刺激でリラックス。恋人や友達とのコミュニケーションアイテムにもおすすめです。
付属品携帯用ポーチ 材質純銅 質量(g)約115 寸法(cm)13×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

EMSでこれ以上ないヘッドスパ体験を。NIPLUXオリジナルのEMS波形を搭載。繊細かつ心地よい刺激で通常のEMSとは違う低周波を構築、採用することで頭皮もボディもリフレッシュするオリジナルのEMSとなっています。1分間に約8,800回振動し、手では落としにくい、頭皮の汚れを浮かしながら、スッキリ洗浄。頭皮環境をケアできます。4種類のヘッドが独立して動き、複雑なハンドテクニックを再現。硬くなった頭皮をしっかりと揉みこみ、柔らかな地肌へと導きます。2種類の回転速度で、お好みに合わせて、高速(210回転)/低速(160回転)から選べます。バイブレーション機能も搭載しているので、手で行うスパでは難しい心地よさを体感することができます。選べる3つのアタッチメントで、頭皮、フェイス、全身のケアが可能。医療現場やエステサロンでも人気なフォトフェイシャルLEDを搭載し、高出力の赤色LEDを転写することで、お肌に集中的にアプローチし、パッと明るい印象へ導きます。IPX7防水機能を搭載。お風呂場で安心してご使用いただけます。水洗い可能、お手入れも簡単。夜でも静かな静音設計。
セット内容本体、充電台、アタッチメント3種類、ACアダプター、USB充電コード、取扱説明書(保証書付) 消費電力(W)約8(充電時) 定格電圧DC5V 2A 本体質量(g)約348 機能EMSレベル:5段階 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×110×H50 防水仕様IPX7 回転速度2段階 連続動作時間約3時間 アタッチメント3種類
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

シリーズ最強パワーの振動&振幅で筋肉の深層部までケア。指先で触れるだけでスムーズに操作できるタッチセンサーを搭載。どこでも使えるコードレスタイプ。収納・持ち運びに便利な収納ケース付き。使いすぎを防ぐ安心のオートオフタイマー搭載。10分を経過すると自動で電源がオフに。
用途ボディケア、マッサージなどに。ハンディ 全身ケア ヘッド 背中 肩甲骨 腰 肩 首 足 脚 電動 マッサージ器具 マッサージガン 筋膜リリース 振動 リラックス 仕様振動レベル:3段階 付属品アタッチメント5種類、専用ACアダプター、収納ケース、取扱説明書 材質ABS、ステンレス、シリコーン、PP、EVA 質量(g)800 振幅(mm)8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.6×6.3×21.1
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) 質量(g)435 電源(V)DC 5 2A(USB) 消費電力(W)10 振幅(mm)約6 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15 振動数(回/min-1)1500~2800
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります