9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源USB充電式 防水性IPX5 振動パターン:20モード、強弱:5レベル 充電池タイプリチウムイオン 振動数約6700rpm アズワン品番65-1332-48
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。 4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。 コードレスで持ち運び簡単。 全身徹底フルケア。
付属品USBケーブル×1、ストラップ×1 材質ABS、PP 質量(g)355(アタッチメント含まず) 電源入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリーリチウムイオン充電池 充電時間(時間)約2 動作時間満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh)2000 運転モード強弱4段階
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

AXL-720 ボディケアガンXコアプロ アクセル 動画あり
打撃ストロークで深層までケア。アタッチメントが前後に激しく動く設計でより効果的に。強弱レベル6段階でご自身にあったケアが可能です。圧力センサー搭載で強く押し込むと、強振動し深層まで刺激します。部位別のアタッチメントが4個付属しているので、より効果的に刺激が可能です。
材質ABS・PP・EVA ブラック 質量(g)約420(本体)、約60(アタッチメント合計) 備考保証書有 電源USB充電(DC5V/1A) 使用時間(分)1回:約15(自動停止) 充電時間約3~4時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×5×13(本体) バッテリー容量(mAh)1200 使用可能時間(分間)約60~120 取扱説明書
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

グローバル・ジャパンKINMAKU mini ドリルガン
どこでも簡単全身ボディケア。操作も充電も簡単。電源ボタン1つのシンプル操作。4種類のアタッチメントが体のあらゆる部位にフィットします。片手で使える約475g(アタッチメント除く)のコンパクトさ。毎分最大3,300回の振動と振幅6mmが生み出すパワフルな振動。6段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントで奥深くまで刺激
仕様●商品サイズ:約W13.5×D5×H13.5cm(アタッチメント除く)●材質:ABS定格●電圧:5V●使用温度範囲:-5~40℃●電源:充電式(リチウムイオン電池内臓1200mAh)●付属品:本体アタッチメント(4種類)USBケーブル(type-C)取扱説明書
1箱
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20モードの振動パターンでどんな部分もアプローチ!。携帯に便利なコンパクトサイズ。USB充電式
材質シリコン、ABS、鉄 電源USB充電式(USBコード付属) 本体寸法(mm)約Φ38×H155 本体質量(g)約100 保護等級IPX5 バッテリーリチウムイオン電池 定格時間(分)30 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2(満充電)(5V1A) バッテリー容量(mAh)500 入数1 稼働時間(時間)約1(無負荷時)[※時間は使用環境や使用期間によって異なります。]
1個
2,488 税込2,737
当日出荷

ポケットサイズの超小型マッサージガンです。 1分間に最大約2900回の振動が身体にアプローチし、気分をリフレッシュ。 体調に合わせて、3つのモードと4段階の振動レベルから選択可能です。 部位に合わせてアタッチメントも4種類から選べるので、シーンに合わせて使用できます。 連続/パルス/ステップの3つからモード選択可能 コードレスで持ち運びしやすい 振動レベル・充電残量が一目でわかるランプ表示
付属品本体、USBケーブル(USB Type-C)、交換用ヘッドパーツ×4種(丸型・円柱型・平型・フォーク型)、取扱説明書 材質(本体)アルミ合金、(ヘッドパーツ素材)ABS樹脂、EVA 幅(mm)88 質量(kg)0.516 高さ(mm)155 奥行(mm)45 電源リチウムイオン二次電池(10.8V、2500mAh) 振動数(min-1)約1700~2900回 充電時間(時間)約2.5 定格入力DC5V、2A
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな振動で筋肉の奥深くまでアプローチ!全身ケアでいつでもスッキリ!。コンパクトなのにパワフル刺激。6段階の強度調節。どこでも使えるコードレス(充電式)。5つのアタッチメント付。本体を熱から守るエアポケット。収納に便利なケース付
用途ストレッチ、筋肉ケアに。マッサージ/トレーニング/ストレッチ/ヘッド交換/ケース付/全身ケア/肩/首/腰/背中/肩甲骨/足/脚/電動/美容/器具/母の日/母の日ギフト/父の日/父の日ギフト/敬老の日/プレゼント/ギフト 付属品USBコード、収納ケース、アタッチメント5種 材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン共重合合成樹脂)、ステンレス、PP(ポリプロピレン)、EVA(エチレン酢酸ビニルコポリマー) 質量(g)435 電源(V)DC 5 2A(USB) 消費電力(W)10 振幅(mm)約6 定格時間(分)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.7×11.7×15 振動数(回/min-1)1500~2800
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。 温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。 4段階に角度を調節。
付属品アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド) 材質ABS 寸法(mm)435×93×105 ホワイト 質量(g)660(付属品含む) 電源AC100V10W 電源コード(m)1.8 定格時間20分 振動数約5000回/分 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220AGBZX00102000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1台
3,798 税込4,178
4日以内出荷

背中・腰までラクに届く!コレ1台で全身ケア!。専用アームで肩や腰まで全身をもみほぐせる!小型・軽量なので女性でも簡単にセルフケアができます。アームを取り外しても使える2WAY仕様です。振動幅6mmストローク、回転数最大約3,200回/分、振動レベル9段階、アタッチメント4種類付属。片手でラクラク全身マッサージ!。軽量約583g ※アタッチメントを除く。専用アームで手の届きにくい背中・腰にラクラク届きます。4種類のアタッチメントがあらゆる部位にフィット!ボール型:太ももや背中などの大きな筋肉に、平型:ふくらはぎなどのあらゆる部位に、U型:前腕やアキレス腱などの細い筋肉に、円錐型:手のひらや足裏をピンポイントに。見やすい画面表示:残り時間・振動レベル、デジタルで確認できて、効率的に自宅ケアが可能。一部組立式。1年間保証書付き
セット内容本体、ハンドルアーム、アタッチメント4種類、USBケーブル(Type-C)、取扱説明書 材質本体・アタッチメント:ABS 質量(g)583(アタッチメントを除く) 使用温度範囲(℃)-5~40 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵1800mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5×33(アタッチメントを除く)
1個
6,298 税込6,928
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります