27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
毎日の使いやすさにこだわったデザイン。見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア体重計。 表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 高級感のあるガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 本体に乗るだけで自動的に電源が入り、そのまま測定可能です。 専用アプリ「ECLEARAPP」(エクリアアップ)に測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。 毎日の体重変化をグラフ表示すると、設定した目標体重との差がひと目でわかるので、体重管理したい人におすすめです。 専用アプリ「ECLEARAPP」は家庭用EMS”エクリアリーンアップ”(別売)との連携が可能です。日々の体型の変化に合わせた最適なモードを自動設定し、効率的に引き締まったカラダを作ります。
セット内容本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg)約1(乾電池を除く) 電源DC4.5V 単4形乾電池×3本 精度(体重計)2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×193×20.5 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~:200g単位 保証期間1年間 最大計量(kg)150 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用時)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CA100 デジタルヘルスメーター CA-100 タニタ 動画あり
抱えたペットの体重がはかれる「ペットモード」付き ご自宅でも簡単にペットの体重がはかれます。 日々の体重推移をチェックして、大切なペットの健康管理に。 体重50g単位の高精度測定 細かくはかれるから、ペットの小さな変化も見逃しません。 ペットだけでなく家族みんなでお使いいただけます。 こだわりの使いやすさ 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式 ※ペットモードを除く 薄さ27mmだから乗り降りしやすい A4サイズのコンパクト設計で場所をとらない お手入れのしやすいフラットデザイン
仕様地域設定:5区分 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本 材質ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)約 1.5(乾電池含む) アイボリー 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)最大:150 電源DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 最小表示(g)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 文字高(mm)36 機能ステップオン機能 最小目盛50g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

アイリスオーヤマ体組成計
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMIの8項目が測定できます。10人分のユーザー登録ができます。体組成を測定するには、ユーザー情報の登録が必要です。ユーザー情報が設定されていないと体重以外の項目は測定されません。強化ガラスの天面でスタイリッシュなデザインです。お部屋に馴染みます。
材質強化ガラス 質量(g)1400 最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g 測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI 精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×24 設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳 計量範囲2~150kg
1台
2,998 税込3,298
3日以内出荷

目標体重設定機能と顔文字表示で毎日の変化が見える ” ECLEAR 体組成計 ” です。 MRI測定データに基づき体組成データを算出する体積推定方式を筑波大学と共同で開発。 目標体重設定機能搭載で測定後に目標との差を表示。 顔文字表現により体重の増減がひと目で分かります。 体重は100グラム単位で測定が可能。 体重・BMI・体脂肪率・基礎代謝の4項目が測定可能です。
仕様【体重差】-9.9g~9.9kg:100g単位 ※前回値のみ、【BMI】0.4~150:0.1単位、【体脂肪率】5~75%:0.1%単位、【体脂肪率判定】9段階、【基礎代謝量】500~3000kcal/日:1kcal単位、【地域】5拠点、【時刻】0:00~23:59(24時間表示)、【ユーザー登録数】4人、【生年月日】1900年1月1日~2040年12月31日 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池 単4形(R03)×3本 質量(kg)約1.3(乾電池を除く) 電源DC4.5V/単4形乾電池×3本 精度【体重計】2.5~75kg:±200g、75~100kg:±300g、100~150kg:±600g 身長(cm)100.0~250.0cm:0.5cm単位 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×230×18 測定単位2.5~100kg:100g単位、100kg~150kg:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)150 性別男/女 日付表示2020年1月1日~2050年12月31日 電池寿命(年)約1(アルカリ乾電池使用時)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ体組成計
厚さ2.4cmで棚の下にもすっきり収まる薄型サイズの体組成計です。データ通信で簡単に日々の健康管理をサポートします。Bluetooth(R)通信でスマートフォンと連携させ、自社開発アプリ「ウェルネスノート」に転送された測定データをグラフや数値で確認することができます。また、スマートフォンに内蔵された歩数計アプリと連動できます。カレンダー機能で日々の管理確認と記録漏れの防止ができます。
材質強化ガラス 質量(g)1500 最小表示2~100kgまで:目量100g、100~150kgまで:目量200g 測定項目体重、体脂肪率、体水分率、筋肉率、推定骨量、内臓脂肪レベル、基礎代謝、BMI 精度【体重計】2~75kgまで:±200g、75~100kgまで:±300g、100~150kgまで:±600g 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×24 設定項目登録人数:10名、性別:男性・女性、身長:130~200cm、年齢:18~99歳 計量範囲2~150kg
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

・約B5サイズの小型設計(D200×W244×H33mm) 。・収納や持ち運びに便利な軽量設計(740g)。・乗るとスイッチが入るステップオンタイプ
付属品お知らせ(保証書付き)、お試し用電池 単3形乾電池2本 材質ABS、AS、PE 電源(V)DC3 単3形乾電池2本 最小表示0 ~ 100 kgまで 100 g 100 ~ 150 kgまで 200 g 本体質量(g)約 740 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×33×200 文字高(mm)30 その他の機能ステップオン機能 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 計量範囲0 ~ 150 kg
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質ABS、AS樹脂、PE 質量(kg)約0.99 ホワイト 電源DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数6 目量100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×3.5 測定範囲(kg)最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

毎日の使いやすさにこだわったデザイン。 見やすい液晶画面で、場所をとらないスリム&コンパクト設計のエクリア 体重計。
用途毎日の使いやすさにこだわったデザインのエクリア 体重計です。 。表示が見やすい黒色背景の液晶デザインを採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。 。ガラス天板を採用し、拭き取りやすくいつでも清潔に使用可能です。 。スリムなデザインで場所をとらないコンパクトサイズなので、ギフトにも最適です。 。左右のバランスがとりやすいセパレートデザインです。 。ボタンを押さずに乗るだけで電源が入る便利なステップオンタイプです。 。暗い場所でも表示が見やすいLED表示です。 付属品本体×1、取扱説明書×1、お試し用電池単4形×3 質量(kg)約1.2(乾電池を除く) 電源(V)DC4.5 単4形乾電池×3 精度体重計:2.5kg以上~75kg以下:±200g、75kg超え~100kg以下:±300g、100kg超え~150kg:±600g 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g単位、100kg超え~:200g単位 計量法・型式家庭用特定計量器丸正マーク 保証期間1年間 最大計量(kg)最大150 電池寿命約6カ月 ※使用環境により異なります。 サイズ(mm)幅約280×奥行約230×高さ約25
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなアナログ表示で電池不要のアナログヘルスメーター
材質ABS、AS、鉄 最小表示0 ~ 130 kgまで 1 kg 本体質量(kg)約 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×54×273 計量範囲130 kg
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g)1300 ひょう量(kg)150 電源3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約280×22×280 計測範囲5~150kg 電池寿命1年 精度保証温度(℃)23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品アルカリ単3乾電池2本 材質ABS、AS 寸法(mm)幅288×高さ35×奥行288 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 種類ヘルスメーター 電源(V)DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg)150 最小表示100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g)100 本体質量(kg)約1.1(電池含) 文字高(mm)52 消費電流(mA)最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×288×35 最小目盛100g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅288×高さ35×奥行288
1台
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BMIを計測することで適切な体形維持をサポートする”エクリア 体重計”です。インテリアにも調和するカラーでリビングや寝室などでの使用にもおすすめです。さらに、場所をとらないコンパクトサイズ、暗い場所でも見やすい液晶画面など、毎日の使いやすさにこだわった設計です。
用途BMIも計測できる”エクリア 体重計”です。体重、BMI、前回体重差の3項目を測定できます。身長を登録することでBMIを表示し、適切な体形維持をサポートします。乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする手間を省けます。本体側面に指が掛かるくぼみがあり、棚などに収納していても出し入れしやすい形状です。表示が見やすい黒色背景の液晶画面を採用し、数字がくっきり見やすく、快適に日々の測定が行えます。高級感のあるガラス天板を採用し、汚れやほこりを拭き取りやすくいつでも清潔に使用できます。A4用紙よりも横幅が少し短い約幅265mm×奥行215mmのコンパクトサイズで置き場所を選ばず、収納場所にも困りません。本体色はアーバンヴィンテージなインテリアに調和するチャコールブラックで、リビング使用にもおすすめです。専用アプリECLEAR plusに測定データを手入力することで、過去との比較やグラフ表示などができます。専用アプリECLEAR plusに記録した測定データは、iOS「ヘルスケア」、Android「Google Fit」と共有することができます。 仕様(BMI)0.4~99.9:0.1単位、(計量法)家庭用特定計量器 丸正マーク 付属品お試し用乾電池 単4形(R03)×3、取扱説明書×1 寸法(mm)幅約265×奥行約215×厚さ約25 質量(kg)約1.0(乾電池を除く) 電源単4形マンガン乾電池(R03)×3 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×3もご使用いただけます。 精度(体重計)2.5kg以上~75kg以下:±200g75kg超え~100kg以下:±300g100kg超え~150kg以下:±600 g 身長(cm)100.0~199.5:0.5単位 測定単位2.5kg以上~100 kg以下:100g100kg超え~150kg以下:200g 保証期間1年間 最大計量(kg)2.5~150 電池寿命最大約半年(アルカリ乾電池使用時) 対象地域5拠点 登録人数(ユーザー)5名 体重(kg)(差)-9.9以上~9.9以下:100g単位
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダプルディスプレイで見やすい。 ACアダプター付属マザー/チャイルド機能、ホールド機能、自動電源オフ機能(乾電池使用時のみ)。
表示単位100kgまで100g、100kg以上200g 最大計量(kg)200 精度等級4級 アズワン品番62-1628-75
1個
44,980 税込49,478
12日以内出荷

体重、体脂肪率、基礎代謝量、BMIの4つの機能であなたをサポート。乗るだけスイッチON,オートOFF機能。ガラストップ、タッチセンサー式ボタン採用。コンパクト設計で場所をとらない
用途毎日の健康管理に。体重計 デジタル 体組成計 体脂肪計 ヘルスメーター 体脂肪率 基礎代謝量 個人設定 BMI 健康維持 シンプル ダイエット 健康 内臓脂肪 体脂肪 体組計 仕様●体脂肪率表示・単位:5-65%(0.1%単位)●体重表示・単位:3-100kgまで100g単位、100kg超-136kgまで200g単位●基礎代謝量表示・単位:0-9999kcl(1kcl単位)●肥満指数(BMIレベル)表示:低い・標準・高いの3段階※詳しい肥満指数については付属の取扱説明書の参考基準表をご確認ください 質量(g)960 電源(V)単形乾電池(1.5×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×18.7×2.3 電池寿命約1年(1日4回測定の場合) 設定項目登録人数【10名】、性別【男性・女性】、身長【75-225cm】、年齢【10-85才】
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品保証書付き取扱説明書 質量(kg)約1.4 電源6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売) ひょう量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30 最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時) 測定範囲(kg)5~150 精度保証温度(℃)23.5℃±5℃
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

EFSW02WH 体組成計 体重計 自動認識機能付 MRI測定 100g単位 Wi-Fi スマホ連動 7項目測定可 ECLEAR Plus エレコム 動画あり
乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送する、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体組成計”です。 筑波大学との産学連携により、体積推定方式を採用した内臓脂肪レベルや体脂肪率、骨格筋率などをより正確に測定可能となりました。 製品本体で3項目(体重・BMI・前回差)と、専用アプリ「ECLEAR plus」で7項目(体脂肪率・内臓脂肪レベル・基礎代謝・骨格筋率・骨量・皮下脂肪率・FFMI)を確認することができます。 専用アプリ「ECLEAR plus」では、全項目と目標体重を一画面で管理でき、お好みで体重と、体脂肪率または骨格筋率の2項目をグラフで2軸表示することが可能です。 過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体型の変化をより把握しやすくなっています。 ※本体の液晶画面には体重と前回体重差とBMIのみ表示されます。詳細データを閲覧する際はアプリをご利用ください。 体重変化が詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定が可能です。 乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。 ※最大5人まで登録可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。 収納しやすいコンパクトサイズの体組成計です。
付属品お試し用電池[単4形アルカリ乾電池(LR03)]×3本、スタートアップガイド取扱説明書 質量(kg)約1.1(乾電池を除く) ホワイト 電源DC4.5V単4形アルカリ乾電池(LR03)×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×24 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 最大計量(kg)150 電池寿命約3カ月(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 通信規格無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※ 5GHz帯には非対応 性別男、女
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

抱えたモノの重さが分かる「キャリーモード」付き
用途ご家庭の様々な"はかる"シーンにお使いいただけます。 スーツケースの重さ 発送する荷物や郵便物の重さ まだ1人では体重計に乗れないお子様の体重 ペットの体重 ひょう量(kg)150 材質ABS、PE、強化ガラス 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg) 電源DC6V単4形乾電池(R03)×4本 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池:単4形乾電池(R03)×4本 設定項目地域:5区分 機能ステップオン機能 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(g)約1500(乾電池含む) 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス 電源(V)DC6V 単4形乾電池(R03)×4本 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 保証期間1年 最小目盛(g)50 最小目盛50g 最大計量(kg)150 最小表示(g)50
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字高46mmの大型LED表示。 すっきりと洗練されたシンプルデザイン。 乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。
仕様ISO9001対象 付属品単3乾電池×4本 トラスコ品番765-8630 材質ABS、AS 寸法(mm)幅279×高さ34×奥行278 質量(kg)1.1(乾電池含む) ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE 質量(g)約1100(乾電池含む) 電源(V)DC6、単3乾電池×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単3形乾電池4本 最小表示0~100kgまで100g、100~150kgまで200g 測定項目体重 最小表示(g)100 文字高(mm)46 消費電流(mA)最大60 最小目盛100 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 電池寿命約6ヶ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)278×279×34
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

体組成計 BC-768 タニタ 動画あり
スマートフォン通信対応エントリーモデル! コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 登録人数は5人まで可能です 測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm) 測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。
用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。 仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本) 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 最小表示(g)100 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg) 文字高(mm)29 機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ) 消費電流(mA)最大50 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 通信機能BluetoothLowEnergytechnology 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~ 計量範囲0~150kg 登録人数5人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)チェアスケール 検定付
アームサポートを跳ね上げられるため、移乗がしやすい構造です。コンパクトに折りたためます。BMI(肥満指数)・BSA(体表面積)表示可
寸法(mm)990×1020×590 質量(kg)17.6 電源AC100-240V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池6本(別売) コード長さ(m)ACアダプター:1.8 目量100g 精度等級3級 アズワン品番7-8378-01 折りたたみ寸法(mm)615×860×590 秤量(kg)250
1個
199,800 税込219,780
63日以内出荷

軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。 計量台は滑りにくいラバー素材です。 メジャーロッド(別売)を取り付けると身長体重計として使用できます。
仕様組み立て式(要工具) 質量(kg)本体/6.3 サイズ本体/294×417×831mm、計量台/272×280×75mm 電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 最小表示~100kg/100g、100~200kg/200g 機能ホールド/オートホールド切り替え・BMI・風袋引き・オートパワーオフ 精度等級3級 秤量200kg アズワン品番8-2697-01
1台
78,210 税込86,031
17日以内出荷

取引・証明用 検定付き。精度等級3級 使用地域をご確認ください。手すりに掴まったまま体重測定 安全でスタイリッシュなバリアフリースケール。医療機関や介護施設における自立困難者や、高齢者の体重測定、また透析施設での正確な体重測定に。うす型で乗りやすく、手すりにつかまった状態で安全に計量。計量台高さ48mmの、低く乗りやすい計量台。乗り位置を見やすいようカラーで識別。さらに角を丸くし、安全に配慮。必要な場所へらくらく移動できる大型キャスター。バッテリーが長持ちするので、移動先でもすぐ測定可能。軽量コンパクト:本体質量約17kg。従来品より10kg軽量化。BMI計算機能、風袋引き機能付き。RS-232C標準装備(オプションプリンタAD-PR580にも使用)
精度等級3級 ひょう量(kg)200 目量(g)100(~149.9kg)、200(150~200kg) 測定範囲(kg)2(最小) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×653×870 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)493×426×48(計量スペース) 電源専用ACアダプタ(付属品)、または単一アルカリ乾電池4本(別売) 付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、取扱説明書、保証書 質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 本体質量(kg)約17(ACアダプタ、乾電池含まず) 表示形式デジタル 取扱説明書(2.37MB)
1台
161,500 税込177,650
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エー・アンド・デイベッドスケール
プリンタ内蔵で、時刻と体重値を印字、経過を記録。印字間隔は、10分、30分、60分に設定でき、自動で印字。月日、時間、体重値、変化量を印字。表示器はコンパクトサイズで機能満載。体重変化量、監視値、元体重、現体重を同時表示。監視値を超えた場合は体重変化量の表示点滅とアラーム音でお知らせ。アラーム音は4段階の音量調整、消音から選択。4つのセンサで正確測定。各種サイズのベッドに装着でき、ベッド以外の保育器、ストレッチャー等にも使用可能。使用しているロードセルは汚れ、サビに強く、床の温度変化、湿度の影響、ショックに強い。センサー部にのる使用可能なベッドのキャスターのサイズは、 直径150mm以下、幅70mm以下です。データの集計、管理等のシステム化に有効な、RS-232準拠出力付。停電時や誤って電源プラグを抜いて電源が切れても、計測中のデータ(電源が切れる直前)が保存されるデータバックアップ機能。ベッド上の毛布や衣料等を乗せたり、降ろしたりの際、体重変化に影響を与えない風袋変化量キャンセル機能。ゼロ調整、スパン調整が簡易に行え、機器の精度維持管理がラク
付属品表示器、和算箱、ロードセル4個、ロードセルケーブル(5m)、 ヒュ-ズ2本(0.5A)、ACコード、プリンタペーパー2本 質量(kg)【最大負荷】80kg×4個=合計320kg 電源AC100V±10% 約15VA 精度体重変化量:±50g/元体重、現体重:±100g(温度変化:±5℃以内) 本体質量(kg)【表示器】3【ロードセル】2/個 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【表示器】130×200×160 データ出力RS232C準拠 印字性能サーマルシリアルプリンタ 、紙幅:58mm アラーム出力TTL 5V 測定範囲(kg)体重変化量:-9.99~+9.99 (最小表示0.01/元体重、現体重:0~+151.0 (最小表示0.1 警報設定OFF、±0.05~±9.95kg(監視値の設定)
1個
779,800 税込857,780
15日以内出荷

オムロンヘルスケア体重計
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池4個)、 取扱説明書(本書 : 品質保証書付き)、 OMRON connectセットアップガイド 質量(kg)約1.5(電池含む) 外形寸法(mm)約幅270×奥行290×厚さ26.9 電源単4形マンガン乾電池4個 (R03)、 または単4形アルカリ乾電池4個 (LR03) 最小表示(g)5~100kgまで:100単位、100~135kgまで:200単位 精度5.0kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100.0kgまで:±300g、100.0kgを超え135.0kgまで:±600 g 表示5~100kgまで:100g単位、100~135kgまで:200g単位 通信方式Bluetooth Low Energy 使用周波数帯:2.4GHz (2400~2483.5MHz)、変調方式:GFSK、有効放射電力:<20dBm 最大計量(kg)135 電池寿命180回 (単4形マンガン乾電池使用)、360回 (単4形アルカリ乾電池使用) (室温23℃、 1日2回測定と2回転送 メーカー試験条件による) 使用環境条件+5~+40℃/30~85%RH(結露なきこと)/860~1060hPa、輸送・保管環境条件:-20~+60℃/10~95%RH(結露なきこと) メモリー機能30回分(「OMRON connect」 アプリでのみ表示) 設定項目重力補正:地域番号「1」 または 「2」
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示部は見やすい大きなデジタル表示。登録人数10人。スマホアプリと連動して乗るだけで15項目を一気に測定。アプリと連動して毎日の健康管理を簡単に!。厚さ24mmの薄型設定なので、ちょっとした隙間に収納可能。お手入れしやすくスタイリッシュなガラストップ仕様。保護者が赤ちゃんを抱いて乗ることで赤ちゃんの体重を測定できる「赤ちゃん測定」の機能付き。
用途体重計、体組成計として。毎日の健康管理に。ガラストップ コンパクト スマホ連動 ヘルスメーター 体脂肪 筋肉量 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)28×28×2.4 質量(kg)1.3 電源単4形乾電池(1.5V)×3本(別売) 測定項目体重、体脂肪率、皮下脂肪率、体水分率、筋肉量、たんぱく質率、骨量、基礎代謝、骨格筋率、内臓脂肪レベル、BMI、身体年齢、FFMI、除脂肪体重、安静時心拍数
1台
10,900 税込11,990
4日以内出荷

オーム電機体重体組成計
体重・体脂肪・BMI指数・基礎代謝が計れます。「目標体重との差」表示機能付きです。フットスイッチ付きで、電源のON/OFF、登録番号の呼び出しができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×225×28 ひょう量(kg)150 測定範囲(kg)5~150 登録人数5人 電源6.0V 単4形乾電池×4個(別売) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池仕様、室温20℃、1日約4回使用) 精度保証温度(℃)23.5℃±5℃ 質量(g)約980 付属品保証書付き取扱説明書
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります