ヘルスケア :「水銀血圧計」の検索結果
仕様ラテックスフリー
種別交換用腕帯
材質腕帯/綿
寸法(縦×横)(mm)140×540
アズワン品番8-3519-11
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。
バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。
測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。
水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位上腕
付属品ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3
電源単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能)
適合規格JIS T 1115
本体質量(g)680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)
目量2mmHg
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号未登録
医薬品医療機器等法一般医療機器
1台
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g)約680
電源単3乾電池×3コ(付属)
測定精度圧力/±3mmHg以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65(使用時338)
目量2mmHg
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021380121
適合腕周(cm)27~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。
オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。
測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
脱・水銀。環境にやさしい新・血圧計。水銀を使用していない電子式。
水銀づまりの心配なし。取り扱いが簡単。180°に開くので、電池交換も簡単。
メンテナンスが不用。環境にやさしく廃棄に困らない。
安心のラテックスフリーカフ(ウレタン)を使用。シリコン製の送気球で加圧も楽に。
感染防止のため、消毒液による拭き取りが可能。見やすく、使いやすい表示部の傾き切替。
用途本機は、聴診法により血圧を測定することができます。また、血圧測定中に脈拍を測定します。
付属品カフ、モニタ用単3形乾電池2本、添付文書、取扱説明書、シリコン送気球
測定範囲【血圧】数値表示圧力:0~300mmHg、バー表示圧力:20~280mmHg、【脈拍】40~180回/分
質量(g)約520(乾電池含まず)
測定方式血圧:聴診法、脈拍:オシロメトリック法
測定精度圧力:±3mmHg、脈拍:読み取り数値±5%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×324×67
使用電池単3形アルカリ乾電池 2本
加圧方式送気球による手動加圧
電池寿命約2,000回(電池寿命は使用条件により変わります)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AHBZX00004000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様ラテックスフリー
種別交換用ゴム袋
材質ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)130×240
アズワン品番8-3519-12
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
1個
¥594
税込¥653
当日出荷
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売)
質量(g)530(乾電池を除く)
測定範囲(mmHg)20~300
測定精度±3mmHg
付属品ゴム球・カフ(ラテックスフリー)
適合腕周(cm)22~32
アズワン品番7-6245-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000021
測定部位上腕
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
従来のダイヤル方式に加え、プッシュ式でも簡単に排気できるイージーリリースバルブを採用。水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
測定範囲(mmHg)20~298
アズワン品番64-5069-83
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様ナイロンカフブラダー仕様
材質本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール
質量(g)約2500
電源単3乾電池×2コ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1080~1300
測定範囲(mmHg)20~300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021382101
松吉医科器械コード24-6418-01
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥21,040
税込¥23,144
6日以内出荷
チューブはラテックスアレルギーの心配がないポリ塩化ビニール製。
チューブが700mmと長いので取り回しに便利です。
寸法(mm)(布)145×540、(ゴム袋)130×240
松吉医科器械コード23-7096-00
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
本体とカフはアルコール清拭が可能です。
アズワン品番7-6245-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧・水銀血圧計)に使用することができます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ネオプレンゴム
寸法(mm)107×39
アズワン品番8-7099-01
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
ラテックスフリーでサラッとした手触りのゴム球です。アネロイド血圧計・水銀レス血圧計などに使用できます。
アズワン品番7-6245-12
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
従来のダイヤル方式に加え、プッシュ式でも簡単に排気できるイージーリリースバルブを採用。水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
測定範囲(mmHg)20~298
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
バイタルナビ 水銀フリー血圧計(7-6245-01)用のキャリーバッグです。
長めの持ち手で肩掛けしやすい仕様です。
血圧計の他、バイタル関連用品を収納でき持ち運び便利です。
A4ファイルも収納できる外側ポケット付きです。
仕様●幅×奥行×高さ(mm):約350×70×210●色:ライトグレー●材質:ナイロン●外側ポケットサイズ:約340×140mm
アズワン品番8-564-01
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
水銀レス血圧計KM-382用の延長チューブ コネクター付です。
ノンラテックスでゴムアレルギー対応です。
仕様●サイズ:全長約30cm●セット内容:チューブ、コネクター●材質:チューブ/PVC、コネクター/樹脂
アズワン品番67-4946-28
1本
¥549
税込¥604
6日以内出荷
布製腕帯とラテックス製ゴム袋のスタンダードタイプ。
寸法(mm)(ゴム袋)120×230、(布)140×540
松吉医科器械コード02-3115-00
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックス)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)/ラテックス
正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位上腕
電源単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属)
本体質量(kg)約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×217×228
機能姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式)
電池寿命250回(目安)
メモリー機能2人×90回
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:218AGBZX00030A01
適合腕周(cm)17~32
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
各種アネロイド血圧計、水銀血圧計に使用できます。
寸法(幅W×長さL)(mm)(カフ)140×500、(ゴム袋)120×230
材質(カフ)ナイロン、(ゴム袋)ラテックス
スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。
アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm
材質ゴム球/ラテックスゴム
アズワン品番0-348-05
1個
¥644
税込¥708
当日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
タイプニードル式
アズワン品番0-9522-01
1個
¥911
税込¥1,002
当日出荷
小型で扱いやすい日本製バルブ付きです。
アネロイド血圧計、水銀レス血圧計、水銀血圧計等の手動式血圧計に使用できます。
仕様●商品サイズ:Φ40×106mm●接続部段差寸法:直径Φ6.5●材質:ゴム球/天然ゴム、コントロールバルブ/真鍮製、エンドバルブネット付き/真鍮製
アズワン品番67-6444-23
1個
¥792
税込¥871
7日以内出荷
2チューブの水銀血圧計、水銀レス血圧計/アネロイド(メーター式)血圧計に使用可能なナイロン生地のカフブラダーセットです。
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
タイプニードル式
アズワン品番0-9522-04
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
大型アネロイド血圧計・スタンド式水銀血圧計・スタンド式アネロイド血圧計等に使用できます。
仕様コネクタ付き
材質ラテックス
全長(mm)300
アズワン品番0-7027-01
1本
¥495
税込¥545
翌々日出荷
ネジのピッチが細かいので微調整に適しています。
アネロイド血圧計・水銀血圧計等に使用できます。
材質コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/ラテックス、弁/樹脂
最大約110cm伸び、測定部より離れた距離で測定が可能です。
大型アネロイド血圧計・スタンド式水銀血圧計・スタンド式アネロイド血圧計等に使用できます。
材質コイルチューブ/ラテックス、コネクター/樹脂
全長(mm)370~1100
型番コネクター付き
コネクタ最大外径7mm
アズワン品番0-7798-01
1本
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
カフは洗浄可能なナイロン生地です。巻き心地がソフトなナイロンカフブラダーセットです。水銀血圧計やアネロイド血圧計用の交換用カフセットとしてご使用いただけます。
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/ラテックス
カフ寸法(mm)145×530
液体が浸み込まないノンブラダーのワンピースカフです。(内面ウレタンコーティング)
水銀血圧計やアネロイド式血圧計などに幅広く使用できます。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能です。
仕様ラテックスフリー
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(cm)約50
アズワン品番8-5713-12
1本
¥599
税込¥659
翌々日出荷
カフに聴診器を取り付け、使いやすくした卓上水銀血圧計です。
送気球カバー付きなので、送気しやすくゴムの不快感もありません。
交換用腕帯セットは聴診器用ヘッド付きです。
仕様交換用ゴム球(ネット付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×50×45
アズワン品番65-0295-57
1個
¥1,247
税込¥1,372
翌々日出荷
標準的なタイコス型のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド型血圧計・水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。あらかじめ血圧計用ブラダー(ラテックスフリー)が装着されていますので、すぐに使用できます。
材質カフ/ナイロン、ゴム袋/PU(ポリウレタン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂)
丈夫なナイロン製カフはホルマリンなどの有害物質を含まないので安心してお使いいただけます。汚れにも強く、ふき取るだけで汚れを簡単に落とせます。外側から巻き付けるタイコス型カフなので、手早く装着できます。アネロイド血圧計・水銀血圧計に使用可能です。
仕様ネームタグ付き
材質ナイロン製、ゴム袋/ラテックス
寸法(mm)(ゴム袋)120×220
寸法(cm)(巻付範囲)26~38
腕帯(mm)500×140
標準的な血圧計用のカフで、各メーカーの手動式血圧計(アネロイド式血圧計、水銀血圧計)に使用できます。アルコール清拭が可能です。お使いのゴム袋にサイズが合わない場合は、別売の血圧計用ブラダー(8-7096-01~04)、もしくは血圧計用カフセット(8-7097・7098-01~07)をお買い求めください。
材質ナイロン
ウェルチ・アレン社製のデュラショックゲージを採用していますので、75cmの高さから落としても壊れたり、精度を損なうことはありません。ギヤを使わない構造で、水銀血圧計と同様に正確な脈波を把握できます。医療現場で実績のあるツーピース型のカフ(カフとチューブ付きゴム袋)を採用し、使いやすさを追求しました。
測定部位上腕
材質カフ/ナイロン、ブラダー(ゴム袋・チューブ)・ゴム球/ラテックス
測定範囲0~300mmHg
質量(g)約260
ゲージウェルチ・アレンDS44A デュラショックゲージ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000058
医薬品医療機器等法一般医療機器
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書
寸法(mm)幅103×高さ80×奥行き129
質量(g)約250(電池含まず)
機能メモリ(記憶機能) 前回値メモリ
電源(個)単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AABZX00102000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器
1台
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/ナイロン、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン)
寸法(mm)140×540
質量(g)約880
測定範囲(mmHg)20~298
アズワン品番64-5069-71
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00039MFS001
チューブ長さ(mm)700
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×65
適合腕周(cm)24~40
医薬品医療機器等法一般医療機器
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×334×338
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
1
2
次へ
ヘルスケア の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。