ヘルスケア :「補助脚」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足首(21hPa)が最も圧力値が高く、太もも(11hPa)にかけて圧力が低くなる[段階圧力設計] パフォーマンスの土台となる骨盤まわりを引き締める[骨盤テーピング設計] 太ももの負担軽減を補助し、スムーズな脚運びを助ける[太ももテーピング設計] 下半身全体を圧迫し、筋肉のブレを抑制する[コンプレッション機能]
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足首(21hPa)が最も圧力値が高く、太もも(11hPa)にかけて圧力が低くなる[段階圧力設計] パフォーマンスの土台となる骨盤まわりを引き締める[骨盤テーピング設計] 太ももの負担軽減を補助し、スムーズな脚運びを助ける[太ももテーピング設計] 下半身全体を圧迫し、筋肉のブレを抑制する[コンプレッション機能]
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいソーラーバッテリーを使用。
仕様ISO9001対象 付属品取扱説明書(保証書付)、補助脚 トラスコ品番765-8648 材質ABS、AS 寸法(mm)幅330×高さ48×奥行306 質量(kg)2.3 ホワイト 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、鉄 質量(g)約2300 電源(V)ソーラーバッテリー ひょう量(kg)150 電源ソーラーバッテリー 最小表示3~100kgまで200g、100~150kgまで500g 測定項目体重 最小表示(g)200 文字高(mm)23 最小目盛200 g 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)200 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)306×330×48 消費電流30μA以下
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷

最高級車にも使われるクロマフレア塗装。充実した機能のプレミアムモデル。 見る角度によってオーロラのように色が変わるイリュージョンカラー。 体重50g単位の構成度測定。 乗るピタ(自動認識)機能を搭載。乗るだけで体組成を表示。 測定結果は自動でスクロール表示。
付属品CR2032コイン形リチウム電池×2個、補助脚4個 トラスコ品番765-8443 材質強化ガラス、ABS、PE 寸法(mm)幅304×高さ15×奥行301 質量(kg)1.5(電池含む) オーロラブルー 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、AS、PE、PET、ステンレス 質量(g)約1500(電池含む) 電源(V)DC6、CR2032コイン形リチウム電池×2個 ひょう量(kg)150 電源DC6V CR2032コイン形リチウム電池2個 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量、体水分率、BMI 最小表示(g)50 機能乗るピタ 消費電流(mA)最大60 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(推定骨量)100g、(BMI)0.1、(内臓脂肪)0.5レベル、(体内年齢)1才、(体水分率)0.1% 判定出力(体脂肪率)やせ~肥満/5段階、(内臓脂肪)1.0~59.0レベル、(筋肉量)少ない~多い/3段階、(基礎代謝量)0~9999kcal/日 データメモリ前回値、1・2週間前(週平均)、1~18ヶ月前(月平均) 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 電池寿命約6ヵ月(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)301×304×15 登録人数5人・ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、推定骨量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、体水分率
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エー・アンド・デイ体組成計
毎日の体組成管理をスマートに。Bluetooth(R) iOS Android。・スマートフォン起点の快適さ。スマートフォンだけで簡単に登録設定が可能。設定するために屈む必要がありません。・家族みんなで使えます。最大5人まで登録可能。6歳~99歳までのアルゴリズムを内蔵しているので、お子様から高齢者まで仲良く使えます。・プライバシーは守られます。健康記録はそれぞれのスマートフォンで確認。本体操作では確認できません。・あなたに寄り添う5色の光。乗るだけであなたを認識し、あなたが設定したカラーに体組成計が光ります。
付属品スタートアップガイド、取扱説明書1冊、お試し用乾電池4個、補助脚4個 ひょう量(kg)【体重】150 電源単三アルカリ乾電池×4個(DC6 V) 本体質量(kg)約2.3(電池含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×40 目量50g(0~100kg未満)、100g(100~150kg) 通信方式Bluetooth Low Energy Ver.4.2 メモリー30回分(5人合計150回分) 表示項目体重、体脂肪率 電池寿命約5か月(アルカリ乾電池使用時 1日5回測定)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体重、体脂肪率、基礎代謝、筋肉量、水分量、BMIを測定、表示。 おサイフケータイ対応のスマートフォンやフューチャーフォンをかざせば、測定データを転送でき 転送されたデータは、スマートフォン上のアプリやインターネット上の健康管理サービスで使用できます。 毎日使いたくなるスタイリッシュなデザイン。乗ると電源が入るステップオンスイッチ 過去の結果から個人を推定(自動認識機能)
測定項目体重、体脂肪率、基礎代謝、BMI、筋肉量、水分量 測定単位(体重)0~100.0kgまで:50g単位、100.0~150.0kgまで:100g単位、(体脂肪)0.1%、(基礎代謝)1kcal/日、(BMI)0.1、(筋肉量)100g、(水分量)100g 登録人数5 最大計量(kg)150まで 機能自動認識機能、ゲスト測定 通信方式近距離無線通信FeliCa(TM)方式 使用電池単3形アルカリ乾電池4個 電池寿命約1年(アルカリ乾電池×4個) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×39 質量(kg)2.3(電池含む) 付属品お試し用単3形アルカリ乾電池4個、補助脚、取扱説明書、 スタートアップガイド
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『医療・介護用品』には他にこんなカテゴリがあります