特殊な吸水性ポリマーを使用しているだけではなく、嘔吐物を確実に凝固・消臭・除菌出来るように構成しています。
pH調整剤で嘔吐物に含まれる胃酸(塩酸)を中和します。
嘔吐物の悪臭を封じ込めるため、眼に見えない細かな穴が開いていて、嘔吐物の悪臭などを封じ込める能力を持つ天然濾過鉱石の力を使用しており、嘔吐物の嫌な臭いが周りに広がらないうちに処理できます。
EPA登録殺菌剤(6836-266)配合で幅広い雑菌・ウイルスなどを除去し、作業者の安全確保と感染拡大を防止します。
用途介護施設での失禁・嘔吐物処理、カラオケ・飲食店での嘔吐物処理、交通施設での嘔吐物処理、各種イベントでの嘔吐物処理、飲みこぼしの処理に
成分吸水性ポリマー、天然濾過鉱石、pH調整剤、EPA登録殺菌剤♯6635-266
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1袋(100g)
¥359
税込¥395
当日出荷
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
仕様ゴム/平ゴム
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状立体型
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)205×85
包装形態個包装
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ
ひもタイプ耳かけ式
「JIS T9001医療用マスク クラスⅢ適合審査合格品」の3層構造のサージカルマスクです。適合番号M32210003(日衛連が運用するJIS適合審査です)。人工血液バリア性に優れており、防水性・安全性が高い3層構造のサージカルタイプです。フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない4mm平ゴム仕様です。
ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状プリーツ型
入数(枚)50
寸法(縦×横)(mm)175×95
ひもタイプ耳かけ式
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅢ
仕様ゴム/平ゴム4mm
認定番号M32210003
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。