救急・衛生 :「サージカルマスク 立体型」の検索結果
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
仕様ゴム/平ゴム
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状立体型
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)205×85
包装形態個包装
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ
ひもタイプ耳かけ式
材質PP(ポリプロピレン)不織布
規格米国NIOSH認定・N95規格マスク
・規格適合番号JIS T9001・医療用サージカルマスク クラス2・中央から広がるオーム型立体プリーツにより、お口元の空間ができます。・医療や介護の現場でご使用いただくスタンダードタイプ(3層フィルター)です。
用途・介護や医療現場などに・飛沫対策・食品加工・清掃作業・サージカル
仕様BFE(細菌ろ過効率):≧98%、PFE(微粒子ろ過効率):≧98%、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):≧98%、規格適合番号:JIS T9001
色ホワイト
サイズフリー
構造Ω型プリーツ・3層構造
縦(mm)175
横(mm)95
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥389
税込¥428
当日出荷
立体型で口元に空間があるため、呼吸がしやすいマスクです。内側の不織布は、肌触りの良い柔らかい不織布を使用しています。JIS T9001 医療用マスク クラスIIに適合しています。ダイヤモンド形状のサージカルマスクが登場!
仕様人工血液バリア性:120mmHg
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布3層、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
色ホワイト
アズワン品番9-1142-01
折りたたみ寸法(mm)200×80
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(30枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
花粉やウイルスを99.0%カットします。
3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。
耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂
サイズ175×95mm
タイプイヤーループタイプ(丸ゴム)
ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局(FDA)認証サージカル(医療用)N95マスク。一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mm(吸入)/5.1mm(呼気))。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
仕様●材質:PP不織布●ノーズクリップ:メタルワイヤー●頭かけ紐:ゴム●FDA 510(k)認証●※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください●※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください●※マスクの改造や補修などはしないでください●※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください●※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません
アズワン品番65-3351-21
1ケース(4箱)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
米国NIOSH規格による塩化ナトリウム微粒子に対し、95%以上の捕集効果を持っています。(N-95対応)
フェイスラインに密着し、高い捕集効率を発揮します。
ノーズブリッジ:ポリエチレン、鉄芯
色ホワイト
寸法(mm)75×240(折りたたんだ状態)
サイズM
1箱(50枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
高性能フィルターを採用した3層式サージカルマスク。やわらかな不織布と耳紐で快適な着け心地。2重の溶着ラインで横顔にやさしくフィット。長時間無理なく過ごせることを目指した不織布マスク。<特長>。【JIST 9001 医療用マスク クラスⅢ適合】。1.99%カットフィルター採用の立体プリーツ型サージカルマスク。2.ふんわりとしたやわらかな不織布を使用し、やさしい着け心地。3.幅広6mm幅の耳紐でやわらかな素材。伸縮性があり、一日装着していても耳が痛くなりにくい。4.マスク両端は2重溶着ラインで、顔のほおにしっかりフィット。5.めがねが曇りにくいノーズフィッター付き。6.本体に「PLUS」ロゴの刻印があるため、マスクの裏表がわかりやすい。
材質本体=ポリプロピレン、ノーズフィッター=ポリエチレン、耳紐=ポリエステル・ポリウレタン
色ホワイト
外形寸法(mm)約W170×H90
枚数50枚
NIOSH規格(米国労働安全衛生研究所)N95合格品。
FDA(米国食品医薬品局)が要求する1液体防護性2難燃性3生体適合性の基準を満たしています。
Λ(ラムダ)型になった保形テープが立体構造をしっかりキープします。
しめ紐にアジャスターが付いているため長さ調整が可能です。
鼻部内側のクッションによって、マスクと鼻部の隙間をなくすことができます。
日本製。
N95マスクは外から内への感染経路を、サージカルマスクは内から外への感染経路を防ぎます。
N95マスクの上からサージカルマスクを使用する現場でも、同商品であれば、性能をあわせ持つため、1枚で対応可能です。
装着方法陽圧法/陰圧法
1袋
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。