救急・衛生 :「医療用防水シート」の検索結果
用途に合せて好きな大きさにカットできます。
優れた伸縮性をもつ0.025mmの極薄フィルムにより関節部にもしっかりフィット。
肌にやさしいアクリル粘着剤と優れた粘着特性により、はがすときの痛みを低減しました。
完全防水フィルムが水の侵入をブロック。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご利用いただけます。
携帯・保管に便利なケース付き。
創傷側(肌側)のフィルムの孔から滲出液を適度に吸収し、創部を優しく保護します。
創傷側(肌側)が創部に固着しにくい構造です。
創の状態に合わせて、軟膏剤との併用が可能です。
パッドの交換がしやすく、皮膚を清潔に保ちます。
表側は外部からの水分や汚物の進入を防ぎ、内部がむれにくい透湿性防水フィルムです。
表側は視認性の高い白色バックシートを採用しています。
経済性にも優れ、訪問看護や在宅での治療にも最適です。
寸法(mm)45×45
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000142
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(30枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
フレームは強化アルミ性で、シートは防水になっています。軽量で折りたため、収納場所を選ばないので、緊急の持ち運びに便利です。医療、介護、非常災害時、またスポーツの現場にも適しています。
付属品3WAY収納バッグ
材質フレーム/強化アルミニウム、シート/PVC繊維補強シート
本体質量(kg)約6
最大積載荷重(kg)159以下
使用時寸法(mm)2140×550×120
収納寸法(mm)640×295×180
アズワン品番7-6357-01
折りたたみ寸法(mm)580×210×140
1個
¥54,980
税込¥60,478
12日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。