救急・衛生 :「救助用品」の検索結果
公共スペースへの設置を想定した止血キット。AEDの空きスペースに同居可能なサイズ。2人用と1人用の2タイプのご用意があります。
ナイロンポーチのクラムシェルデザインは、内部資器材へのアプローチを容易にし、必要なものを簡単に取り出すことができます。オプションで壁掛け用キャビネットもあります
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)キャビネット:22.8×22.8×15.2、ポーチ:約21×13.5×6~10(1人用、2人用で奥行きが異なります)
患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。
ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。
棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。
足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(g)420
耐荷重(kg)150
アズワン品番8-3670-01
幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
¥2,475
税込¥2,723
当日出荷
シートベルトスタイルのストラップです。脱着が非常に容易であり且つ、素早く行うことが出来ます。
タイプ【端部分】クリップタイプ、【止め具】シートベルトスタイル
アズワン品番61-4405-26
1本
¥19,980
税込¥21,978
9日以内出荷
一方向弁(逆止弁)付きですので、感染対策に有効です。
送気抵抗が少なく、また位置ずれがなく安定した吹き込み量が確保できます。
RHはキーホルダーケース入りです。
シートサイズ210×200mm
信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。
質量(kg)8
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
耐荷重(kg)170
寸法(cm)166×43×7
材質(ベルト)ナイロン
折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
¥71,980
税込¥79,178
欠品中
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。
ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。
保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100%
質量(kg)約2.8
収納時寸法(mm)約450×640×100
使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
山岳やアクセスが困難な地域での緊急救助に不可欠な医療機器を運ぶ為の、救急医療用に設計されたバッグです。MOLLEシステム対応。
材質ナイロン
質量(kg)3.35
色コヨーテ
容量(kg)35.34
寸法(cm)32×24×47
アズワン品番68-6588-63
1個
¥67,998
税込¥74,798
4日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。