救急・衛生 :「立体型マスク」の検索結果
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに
仕様ゴム/平ゴム
種別サージカル
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン
形状立体型
入数(枚)30
構造3層
寸法(縦×横)(mm)205×85
包装形態個包装
適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ
ひもタイプ耳かけ式
不織布に練りこまれた活性炭によりニオイを低減します。立体型不織布マスクの活性炭入は国内初!。立体型で呼吸快適。眼鏡曇りや化粧汚れ軽減。耳にやさしい平ゴムタイプ
仕様●BFE: 99% 以上●PFE: 99% 以上●VFE: 99% 以上●血液バリア性 : 〇●可燃性 : 区分 1●安全衛生・通気性 : 〇●素材 : 不織布 / ポリプロピレン ・ 活性炭、 ノーズピース / ポリエチレン、 耳ひも / ポリウレタン ・ ポリエステル
アズワン品番65-8998-21
1箱(30枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
高性能フィルターを採用した3層式サージカルマスク。やわらかな不織布と耳紐で快適な着け心地。2重の溶着ラインで横顔にやさしくフィット。長時間無理なく過ごせることを目指した不織布マスク。<特長>。【JIST 9001 医療用マスク クラスⅢ適合】。1.99%カットフィルター採用の立体プリーツ型サージカルマスク。2.ふんわりとしたやわらかな不織布を使用し、やさしい着け心地。3.幅広6mm幅の耳紐でやわらかな素材。伸縮性があり、一日装着していても耳が痛くなりにくい。4.マスク両端は2重溶着ラインで、顔のほおにしっかりフィット。5.めがねが曇りにくいノーズフィッター付き。6.本体に「PLUS」ロゴの刻印があるため、マスクの裏表がわかりやすい。
材質本体=ポリプロピレン、ノーズフィッター=ポリエチレン、耳紐=ポリエステル・ポリウレタン
色ホワイト
外形寸法(mm)約W170×H90
枚数50枚
・規格適合番号JIS T9001・医療用サージカルマスク クラス2・中央から広がるオーム型立体プリーツにより、お口元の空間ができます。・医療や介護の現場でご使用いただくスタンダードタイプ(3層フィルター)です。
用途・介護や医療現場などに・飛沫対策・食品加工・清掃作業・サージカル
仕様BFE(細菌ろ過効率):≧98%、PFE(微粒子ろ過効率):≧98%、VFE(ウィルス飛沫ろ過効率):≧98%、規格適合番号:JIS T9001
色ホワイト
サイズフリー
構造Ω型プリーツ・3層構造
縦(mm)175
横(mm)95
クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
¥389
税込¥428
当日出荷
ストラップの長さ調節ができるので、お好みのゴムの強さに調整してお顔にフィットさせることが可能です。
立体型のため呼吸がしやすく声が通りやすい立体マスクで、長時間の着用にも対応できます。また、口紅もつきにくい立体構造のマスクです。
N95 高機能マスクでしっかりと感染対策ができます。
携帯にも衛生面でも安心な個包装タイプです。
米国NIOS認証の高性能ろ過フィルターを採用しているマスクです。
快適な通気性の三次元デザインです。
肌に優しい高品質の不織布を採用している為、長時間装着でも快適です。
全国の医療機関でも採用中の安心できるN95マスクです。
仕様●素材●▼本体・フィルタ部:外層/PPスパンボンド不織布、フィルター層/PPメルトブロー高ろ過不織布、中層/PPニードルパンチ不織布、内層/PPスパンボンド不織布●▼紐部:ポリウレタン●▼ノーズクランプ部:鉄、ポリプロピレン●サイズ:約12.1×11.5cm
アズワン品番68-4142-94
1箱(20枚)
¥2,850
税込¥3,135
当日出荷
立体型で口元に空間があるため、呼吸がしやすいマスクです。内側の不織布は、肌触りの良い柔らかい不織布を使用しています。JIS T9001 医療用マスク クラスIIに適合しています。ダイヤモンド形状のサージカルマスクが登場!
仕様人工血液バリア性:120mmHg
材質本体/PP(ポリプロピレン)不織布3層、ノーズクリップ/PE(ポリエチレン)
色ホワイト
アズワン品番9-1142-01
折りたたみ寸法(mm)200×80
細菌ろ過効率(BFE)99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)99%以上
ウィルス飛沫捕集効率(VFE)99%以上
1箱(30枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
ヨーロッパEN規格FFP2適合マスク。お面式(カップ型)立体構造で口元を圧迫せず苦しくなりにくく、長時間使用時も快適性持続。アルミノースクリップで調整させしっかりフィット、マスク内側の隙間ガードで空間を防ぎメガネの曇りを予防し保護性もUP。衛生的な使い捨てタイプ。感染症予防などに
仕様EN149:2001+A1:2009 FFD2 NR D タイプ:お面式 ひもタイプ:頭掛け 排気バルブ:なし 材質:ノーズクリップ/アルミニウム、ひも/合成ゴム
アズワン品番65-3351-16
1ケース(10箱)
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
ヨーロッパEN規格FFP2適合マスクです。お面式(カップ型)立体構造で口元を圧迫せず苦しくなりにくく、長時間使用時も快適性持続.。アルミノースクリップで調整させしっかりフィット、マスク内側の隙間ガードで空間を防ぎメガネの曇りを予防し保護性もUP。衛生的な使い捨てタイプ。
仕様排気バルブ:なし
材質ノーズクリップ/アルミニウム、ひも/合成ゴム
形状お面式
タイプ頭かけタイプ
規格EN149:2001+A1:2009 FFD2 NR D タイプ
ウイルス感染者と至近距離(半径1~2m以内)で接する場合に感染リスクを軽減します。
立体型のため呼吸が楽で、声がこもりにくく、口紅もつきにくいマスクです。
1枚ごとに個包装になっていて衛生的です。
仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):145×133×140●中国製●NIOSH承認番号:TC-84A-4313
アズワン品番68-0495-12
1箱(20枚)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
マスクデビューにぴったりの「はじめてのマスク」がリニューアル
PM2.5・かぜ・花粉対策に
飛沫ウイルスを99%カット
不織布が3層式に!フィルター機能でしっかり感染予防
風邪の季節のおでかけや、感染予防におすすめ。2才頃からの赤ちゃん用マスクです。
お口まわりに空間ができる立体ドーム型で張り付かないから快適
呼吸がラクな通気ルート付
赤ちゃんの鼻や頬にフィットする専用設計、針金などは使っていません
内側はやわらか素材で、やさしい肌ざわり。耳ひももやわらかで痛くありません
かわいいクマのイラスト付
色ホワイト
寸法(mm)92×78
材質ポリプロピレン・ポリウレタン・ナイロン
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク。米国食品医薬品局(FDA)認証サージカル(医療用)N95マスク。一般的なN95マスクに比べ、呼吸抵抗が約50%小さく呼吸が大変楽です。(呼吸抵抗:約5.1mm(吸入)/5.1mm(呼気))。口元を圧迫せず呼吸しやすい立体構造くちばし型。衛生的で携帯に便利な個包装、使い捨て。ノースクリップが鼻にピッタリフィットしメガネが曇りにくい。安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
仕様●材質:PP不織布●ノーズクリップ:メタルワイヤー●頭かけ紐:ゴム●FDA 510(k)認証●※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください●※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください●※マスクの改造や補修などはしないでください●※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください●※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません
アズワン品番65-3351-21
1ケース(4箱)
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
NIOSH規格(米国労働安全衛生研究所)N95合格品。
FDA(米国食品医薬品局)が要求する1液体防護性2難燃性3生体適合性の基準を満たしています。
Λ(ラムダ)型になった保形テープが立体構造をしっかりキープします。
しめ紐にアジャスターが付いているため長さ調整が可能です。
鼻部内側のクッションによって、マスクと鼻部の隙間をなくすことができます。
日本製。
N95マスクは外から内への感染経路を、サージカルマスクは内から外への感染経路を防ぎます。
N95マスクの上からサージカルマスクを使用する現場でも、同商品であれば、性能をあわせ持つため、1枚で対応可能です。
装着方法陽圧法/陰圧法
1袋
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
救急・衛生 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。