商品豆知識
1ボタン1表示の簡単操作。文字も大きく使いやすい、シンプル派。
メモリー7日間
測定項目歩数
本体質量(g)23
機能ポケットIN、時計、マイベスト3
使用電池CR2032
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)57×42×13
20gの軽量・コンパクトボディで、見やすい大型1段表示
7日分の歩数データをメモリー
コイン式開閉フタだから、らくらく電池交換
3方向加速度センサー採用
メモリー7日分
付属品お試し用電池(CR2032×1個)
材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂
質量(g)約20(電池含む、ストラップ除く)
使用電池CR2032
電池寿命約10ヶ月(1日1万歩または1日4時間使用にて)
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33×60×11
RoHS指令(10物質対応)対応
女性の腕にフィットする小型・軽量の腕時計型万歩計。腕時計タイプ万歩計だから、気軽にデータをチェック。数、歩行距離、消費カロリー、歩行時間、時刻、カレンダーを表示、7日分のメモリー機能付き。ショックセンサー採用。歩行判定機能が歩行以外の振動を制御。左手首上面装着専用
用途万歩計として、腕時計としても。腕時計型万歩計 歩数計 山佐時計計器 山佐 ヤマサ YAMASA 万歩計 腕時計
付属品お試し用電池(CR1632×1個)、本体内蔵、取扱説明書
質量(kg)0.03
電源DC3V(CR1632 リチウム電池1個)
精度【時計】平均月差+-30秒以内(常温にて)【歩数】'+-3%以内
設定方式時刻/時・分・秒(秒はゼロリセット)※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制選択、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、歩幅/30-180cm(1cm単位)、体重/30-120kg(1kg単位)
メモリー7日
表示内容歩数/0-99999歩、歩行距離/0.00-99.99km消費カロリー/0.0-9999.9kcal、歩行時間/0時間00分-23時間59分、時刻/時・分・秒 ※12時間制(午前A、午後P表示)または24時間制、カレンダー/2012年1月1日-2099年12月31日、メモリー/午前2時にオートリセットしてデータを自動的にメモリー
電池寿命1年(1日1万歩にて)
防水性3気圧日常生活防水
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)36×45×134(バンド部は除く)
3次元加速度センサー検出方式。メモリー機能。(7日間分の歩数歩行距離消費カロリーを記憶)。歩数、歩行距離消費カロリー表示。時計表示。ストラップ、腰取付用クリップアタッチメント(脱着可能クリップ)付属。
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)18(電池含む)
検出方式3次元加速度センサー
精度(歩数)±5%以内(振動試験機による)
メモリー7日
使用電池CR2032×1個(モニタ用電池付属)
表示内容歩数:最小10~最大99,999歩、時計:時・分表示12H(AM・PM)/24H切替式(平均月差±30秒)、距離:0.01~9999,99km、カロリー:0.1~99999.9kcal、7日間メモリー:各日の歩数/距離/カロリー
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)3.44×3.44×0.82
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
全国防犯協会と東京防犯協会のダブルの推奨を取得した優良防犯ブザー付き。
目標歩数の設定と達成度を表示。
生活スタイルに合わせて選べる2種類の歩数測定モード。
歩数をカウントさせたくないときに使えるスリープ機能付き。
検出方式3Dセンサー
データメモリ7日分(週間累計は4週間分)
仕様ISO9001対象
付属品CR2032コイン形リチウム電池×1個、ネックストラップ、ブザー用ストラップ
材質ABS
質量(g)32(電池含む)
電源(V)DC3、CR2032コイン形リチウム電池×1個
測定項目歩数、消費カロリー、歩行距離、脂肪燃焼量、歩行時間、週間累計歩数、目標達成度
電池寿命約6ヶ月(1日4時間使用の場合)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)14.1×86.5×36.5
最大表示/最小表示(歩数)199999歩/1歩、(消費カロリー)19999.9kcal/0.1kcal、(歩行距離)299.99km/0.01km、(脂肪燃焼量)999.9g/0.1g、(歩行時間)1440分/1分
データ転送なしのベーシックモデル。
メモリー7日間
電源CR2032×1個
本体質量(g)21
表示歩数、脂肪燃焼量、総消費カロリー、時計
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×59×13
機能ポケットIN、ごほうびカロリー、目標活動時間、目標総消費カロリー
『ヘルスケア』には他にこんなカテゴリがあります
健康器具・機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。