特価
本日1月9日(金)は、医療・介護用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
スプリングメジャー
モノタロウ
¥229
税込¥252
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2
仕様ネームスペース付き
材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維
サイズΦ55×8mm
最小目盛1mm
アズワン品番7-1139-01
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
2.0mタイプ。ボタンを押すとワンタッチで巻き取りします。表面はタテ(赤目盛)、裏面はヨコ(黒目盛)の両面cm表示。
測定範囲(m)2
材質本体/ABS、テープ/ポリ塩化ビニール
寸法(mm)Φ55×16
色ホワイト
テープ幅(mm)8
松吉医科器械コード23-7715-00
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5
仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級
材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)
寸法(mm)約50×50×17
人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)0~2050
質量(g)50
本体寸法(mm)Φ70×22
最小目盛1mm
アズワン品番8-1966-01
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属
質量(g)490
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050
医薬品医療機器等法一般医療機器
換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計。見やすいカラー液晶画面。コードレスで使用できるUSB充電式。温度、湿度計付き
寸法(mm)70×40×90
質量(g)150
温度測定範囲(℃)0~50
充電時間(時間)約3
測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000
充電方式MicroUSB
使用時間(時間)約5(満充電時)
湿度測定範囲(%RH)0~99
メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5
材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー
寸法(mm)57×53×17
アズワン品番8-8689-21
松吉医科器械コード23-3030-00
1個
¥356
税込¥392
当日出荷
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)
質量(g)680
電源単4乾電池×2個(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62
アズワン品番0-7023-01
松吉医科器械コード02-3770-00
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
付属品ルアータイプ延長チューブ×1本
測定範囲0~120cmH2O
アズワン品番8-1233-11
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用
材質プラスチック
寸法(mm)105
測定範囲-30°~120°
質量(g)25
目盛ピッチ(°)2
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様10cm計測メモリ付き
材質ステンレス(SUS410)
全長(mm)130
タイプオイレンブルヒ式
アズワン品番0-086-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,178
税込¥3,496
当日出荷
使いやすいスタンダード握力計
材質本体:ポリカーボネート、グリップ:アルミダイキャスト、目盛盤:アルミ
質量(g)540
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×145×50
測定方式スメドレー式
測定範囲(kg)0~100、0.5kg単位
アズワン品番65-0543-18
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
付属品クリップ付きケース×1個
材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック
全長114mm
サイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm
目盛2×RR 25mm/秒印刷
アズワン品番8-1211-03
1個
¥1,290
税込¥1,419
欠品中
筋電センサ用のディスポーザブル電極(小)。スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2種類の電極があります。
仕様●電極サイズ(L×W):44.8mm×22mm●接着部サイズ(L×W):30mm×20mm●入り数:25
アズワン品番67-0361-16
1袋
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース
材質ポリカーボネート、ABS
質量(g)約390(電池含む)
方式ロードセル式
機能オートパワーオフ機能
電池単4乾電池2ヶ(約100時間)
測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)
測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)
アズワン品番65-0543-85
1枚
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。
肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。
両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。
冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200
材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板
質量(kg)5.7
高さ(mm)2120
最小目盛1mm
台座寸法(mm)440×350
1式(50個)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)49×215
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010
松吉医科器械コード23-6895-00
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管
寸法(mm)190×190(ベース部分)
電源AC100V 50/60Hz
紫外線波長(nm)365
アズワン品番8-3658-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
数取器を連結してプレートに取り付けたタイプで、卓上に置いて使用できます。表示窓に拡大レンズを採用。
材質ステンレス(SUS304)、ジュラコン(R)
付属品インデックスシール
1箱(100本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質プラスチック
測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位
質量(g)50
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10
目盛角度5°刻み
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
<マウスピース>
呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。
ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。
<ノーズクリップ>
ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
測定範囲(mm)0~70
材質プラスチック
寸法(mm)168×100×6
質量(g)25
最小目盛0mm
アズワン品番0-9885-22
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定する
セット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB
材質ケーブル、USB-ACアダプター
質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32
精度±2%RO以内
表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
超音波診断装置の経膣用プローブカバーです。プローブ部分に装着することで、患者間の交差感染防止に繋がります。十分な長さで操作中の抜けリスクを軽減します。
仕様個包装タイプ
材質ラテックス(天然ゴム)
厚さ(mm)0.1
寸法(Φmm×Lmm)33×195
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00100000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1袋(5個)
¥899
税込¥989
当日出荷
材質加湿瓶/PC(ポリカーボネート)
圧力2~19.6MPa
流量(L/min)(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000022
医薬品医療機器等法一般医療機器
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き
測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ113×63×48mm
質量(g)55
電源単4電池×2本(テスト付属)
測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー600回分
表示項目PEF、FEV1
医薬品医療機器等法一般医療機器
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
医療 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。