絞り込み
ブランド
  • アズワン(39)
  • ツツミ(27)
  • 酒井医療(23)
  • 竹井機器工業(21)
  • seca (セカ)(15)
  • ナビス(アズワン)(14)
  • タニタ(13)
  • プロシェア(ナビス/アズワン)(13)
  • トーエイライト(12)
  • 松吉医科器械(11)
  • 吉田製作所(10)
  • エー・アンド・デイ(10)
  • タイガー医療器(8)
  • グライナー(8)
  • A&D(7)
  • エルマ(7)
  • サンカ(6)
  • クー・メディカル・ジャパン(6)
  • ブルークロス(6)
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(86)
  • 医家向け管理医療機器(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
529件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易クイックテープメジャー2M(巻尺)ユーメド貿易(7件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
測定範囲(m)2仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mmアズワン品番7-1139-01
メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワンメジャー[JIS規格適合] KA-15アズワン
871税込958
1個
当日出荷
巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
測定範囲(m)0~1.5仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17
バックライト付デジタル握力計 180kg対応 ドリテックバックライト付デジタル握力計 180kg対応ドリテック
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
180kgまではかれる握力計日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすいユーザー登録19人測定結果を記録しないクイック測定可能前回値との差がわかる前回測定値が確認できるオートパワーオフ
仕様【登録ユーザー】19人ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0取扱説明書(1.34MB)
周囲測定テープ seca201 seca (セカ)周囲測定テープ seca201seca (セカ)(4件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)0~2050質量(g)50本体寸法(mm)Φ70×22最小目盛1mmアズワン品番8-1966-01
タニタ ACアダプター(9V500mA) タニタタニタ ACアダプター(9V500mA)タニタ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業デジタル握力計(グリップD)竹井機器工業
31,980税込35,178
1個
当日出荷
オートパワーオフ機能付。
測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
握力計 堤製作所握力計堤製作所(1件のレビュー)
10,900税込11,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
測定後に針が最高値で止まるので、ひと目で確認できます。幼健式タイプは力の弱いシニアや児童向けの設計で、ソフトな測定が可能です。
材質本体/強化樹脂射出成型品、耐力部/金属質量(g)490医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器
手指用ゴニオメーター 酒井医療手指用ゴニオメーター酒井医療
3,098税込3,408
1個
当日出荷
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
CO2濃度測定機エアモニター Gemini GroupCO2濃度測定機エアモニターGemini Group(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
換気、密の目安として使える二酸化炭素濃度計見やすいカラー液晶画面コードレスで使用できるUSB充電式温度、湿度計付き
寸法(mm)70×40×90質量(g)150温度測定範囲(℃)0~50充電時間(時間)約3測定範囲(ppm)【二酸化炭素濃度】400~5000充電方式MicroUSB使用時間(時間)約5(満充電時)湿度測定範囲(%RH)0~99
パラフィンテープラボピタ 日本マイクロパラフィンテープラボピタ日本マイクロ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質パラフィン
NEWメタボリックメジャー アズワンNEWメタボリックメジャーアズワン(1件のレビュー)
356税込392
1個
当日出荷
メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00
トリアージタッグ 北海道トータルシステムトリアージタッグ北海道トータルシステム
22,980税込25,278
1式(100枚)
当日出荷
仕様3枚複写(災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用)、1枚目・2枚目・カラー部分はミシン目入、ゴムひも付き(ループサイズ約130mm)材質ユポ紙(合成紙、耐水性あり)規格厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×232松吉医科器械コード23-5109-00
ブラックライト 卓上強力型 アズワンブラックライト 卓上強力型アズワン
26,700税込29,370
1個
当日出荷
紫外線27WツインU字管搭載の強力ブラックライトです。波長365nmの紫外線を強力に照射します。
仕様紫外線管:27WツインU字型蛍光管寸法(mm)190×190(ベース部分)電源AC100V 50/60Hz紫外線波長(nm)365アズワン品番8-3658-01
ムーカス専用センサーカバー 日本医療器研究所ムーカス専用センサーカバー日本医療器研究所
11,980税込13,178
1式(120枚)
欠品中
松吉医科器械コード23-6514-01
タップシール エルマタップシールエルマ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ビルマイクロメーター用。
寸法(mm)15×75×3松吉医科器械コード10-2140-00
握力計(スポーツテスト用) ツツミ握力計(スポーツテスト用)ツツミ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
測定範囲(kg)0~100(0.5単位)材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520
エンドテスト[RUSCH] 112700R TORAY(東レ)エンドテスト[RUSCH] 112700RTORAY(東レ)
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
付属品ルアータイプ延長チューブ×1本測定範囲0~120cmH2Oアズワン品番8-1233-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038医薬品医療機器等法一般医療機器
スタンダード身長計 三和製作所スタンダード身長計三和製作所
26,980税込29,678
1個
15日以内出荷
長く愛されるスタンダードなアナログ身長計。 肉厚のプラスチック採用。折れ、割れに強い肉厚のプラスチック製樹脂。 両面目盛でレイアウト自由。左右両面に目盛が入っているため、どちらからも読み取り可能。 冷たくなり過ぎない台座。寒冷期のヒンヤリを軽減する木製台座を採用。足型マーク付。
測定範囲(cm)70~200材質アルミ、スチール、ABS樹脂、ポリ合板質量(kg)5.7高さ(mm)2120最小目盛1mm台座寸法(mm)440×350
ポケット角度計(ゴニオメーター) ユーメド貿易ポケット角度計(ゴニオメーター)ユーメド貿易(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
電子ピークフローメーター(アスマ・ワン) 宝通商電子ピークフローメーター(アスマ・ワン)宝通商(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷から43日以内出荷
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様測定品質評価機能付き測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99Lサイズ113×63×48mm質量(g)55電源単4電池×2本(テスト付属)測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%メモリー600回分表示項目PEF、FEV1医薬品医療機器等法一般医療機器
ポケッタブル肺活量計専用マウスピースKC用 ツツミポケッタブル肺活量計専用マウスピースKC用ツツミ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1式(50個)
当日出荷
適合品番KC松吉医科器械コード02-3795-01
デジタル握力計 ツツミデジタル握力計ツツミ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
通常測定と平均測定モードの2モード。 グリップゴムはシリコン一体成型。
角度計Revo 酒井医療角度計Revo酒井医療(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質プラスチック測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10目盛角度5°刻み
知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン知覚計[オイレンブルヒ式] 130mmアズワン(1件のレビュー)
3,178税込3,496
1個
当日出荷
仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶 新鋭工業フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶新鋭工業(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質加湿瓶/PC(ポリカーボネート)圧力2~19.6MPa流量(L/min)(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000022医薬品医療機器等法一般医療機器
皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01アズワン
799税込879
1個
当日出荷
測定範囲(mm)0~70材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
プラスチック角度計 西河貿易プラスチック角度計西河貿易
5,698税込6,268
1個
当日出荷から翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00353KK0001医薬品医療機器等法一般医療機器
ウェアラブル心拍センサ 標準セット ユニオンツールウェアラブル心拍センサ 標準セットユニオンツール
81,980税込90,178
1セット
当日出荷
小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。 心拍(数・周期・波形)、体表温(※1)、3軸加速度を同時に測定できます。 コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。 メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。 無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。(※2) 3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。 標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。(※1) 体表温は衣服内部の温度計測となります。(※2) 法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
電池寿命無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間メモリー16Mbitフラッシュメモリ 約7日間※2対応OS【標準ソフト】Windows(R)7 SP1/8.1/10質量(g)センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7電源ボタン電池(型式CR2032)×1個セット内容ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書寸法(縦×横×厚さ)(mm)センサ(WHS-1)/40.8×37×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9使用温湿度範囲5~45℃、30~80%RH(結露なきこと)無線2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、到達距離/約20m(直線)仕様【計測可能な生体情報】心拍(数/周期/波形※1)/体表温/3軸加速度、【3軸加速度】X/Y/Z検出範囲±4G、【10人同時受信時のPC推奨スペック】CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上アズワン品番63-2742-93
電子スパイロメータ [オートスパイロ]マウスピース ミナト医科学電子スパイロメータ [オートスパイロ]マウスピースミナト医科学(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(100本)
当日出荷
経済的な紙製のマウスピースです。
アズワン品番0-7753-12
バイタログラフ 消耗品 宝通商バイタログラフ 消耗品宝通商(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(200個)
翌々日出荷
<マウスピース> 呼出のみ可能で吸気できないように一方弁が装着されたディスポタイプです。 ハイ・チェッカーやマイクロなどの最大吸気位からの努力呼出測定を行う機器で多数の被験者が使用する場合に適しています。 <ノーズクリップ> ディスポタイプなのでファンデーションなどによる汚れを気にせず使用できます。
対応機種8-7029-01・8-7032-01・8-9587-01
デジタル照度計 東京光電デジタル照度計東京光電
31,980税込35,178
1個
当日出荷
ボタン1つの簡単操作の照度計。自分の影が影響しないタイマーホールド機能付。JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。
付属品ソフトケース質量(g)約100電源単4乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115測定範囲(Lux)0.0~40000松吉医科器械コード24-5152-00
キャッチホルム(箱タイプ) ファルマキャッチホルム(箱タイプ)ファルマ
9,799税込10,779
1パック(5個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
置くだけで、高濃度から低濃度のホルムアルデヒドを吸着・分解します。
寸法(mm)148×105×25
デジタル握力計TL2 トーエイライトデジタル握力計TL2トーエイライト
24,980税込27,478
1枚
当日出荷
体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85
神中式角度計 酒井医療神中式角度計酒井医療
9,998税込10,998
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)368質量(g)230目盛5°刻み
油圧ピンチゲージ 酒井医療油圧ピンチゲージ酒井医療
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
角度計(東大式) 松吉医科器械角度計(東大式)松吉医科器械
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質真鍮医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00033000015医薬品医療機器等法一般医療機器
エマジン減圧弁用 Oリング ブルークロスエマジン減圧弁用 Oリングブルークロス
95税込105
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
エマジン減圧弁用交換部品。
知覚筆 ユフ精器知覚筆ユフ精器
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
顔面の触覚検査などに用いられます・
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249ST0003医薬品医療機器等法一般医療機器
筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入 スポーツセンシング筋電センサ用小型ディスポ電極 25個入スポーツセンシング
5,898税込6,488
1袋
13日以内出荷
筋電センサ用のディスポーザブル電極(小)スポーツセンシング社製のDSPワイヤレス筋電センサ(湿式)やDSPワイヤレスECGロガーなどで使用するセンサデータ検出用のディスポーザブル電極で、身体に添付して使用します。取り付け部位や用途に応じて2種類の電極があります。
仕様●電極サイズ(L×W):44.8mm×22mm●接着部サイズ(L×W):30mm×20mm●入り数:25アズワン品番67-0361-16
モービィZ 酒井医療モービィZ酒井医療
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
...
計測・測定機器