237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックテープメジャー2M(巻尺) ユーメド貿易

    クイックテープメジャー2M(巻尺)

    ユーメド貿易(7件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    黒目盛と赤目盛の両面印刷で見やすく、測りやすいです。
    仕様ネームスペース付き材質本体/プラスチック、テープ/ガラス繊維サイズΦ55×8mm最小目盛1mm測定範囲(m)2アズワン品番7-1139-01
  • バックライト付デジタル握力計 180kg対応 ドリテック

    バックライト付デジタル握力計 180kg対応

    ドリテック
    3,500税込3,850
    1個
    欠品中
    180kgまではかれる握力計。日本人の年齢別・平均握力データから握力レベルがわかる※「体力・運動能力調査/令和5年度」(スポーツ庁)を基に独自算出。7段階のレベル判定と3段階の判定表示でわかりやすい。ユーザー登録19人。測定結果を記録しないクイック測定可能。前回値との差がわかる。前回測定値が確認できる。オートパワーオフ
    仕様【登録ユーザー】19人ブラック質量(g)約 371(電池を含む)精度5.0~90.0kg:±0.5kg、90.1~120.0kg:±2.0kg、120.1~180.0kg:±4.0kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×36×195使用電池単4形乾電池×2個対象6~79歳測定範囲(kg)5.0~180.0
  • メジャー[JIS規格適合] KA-15 アズワン

    メジャー[JIS規格適合] KA-15

    アズワン
    871税込958
    1個
    当日出荷
    巻き癖が少なく使いやすいです。テープは伸縮の少ないグラスファイバー製です。読みやすい連続数字目盛です。
    仕様(数字表記)表面/横、裏面/縦、抗菌仕様(テープ部)、自動巻き取り式、JIS1級材質本体/ABS樹脂、テープ/グラスファイバー(塩化ビニル被覆)寸法(mm)約50×50×17測定範囲(m)0~1.5
  • 周囲測定テープ seca201 seca (セカ)

    周囲測定テープ seca201

    seca (セカ)(4件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
    質量(g)50測定範囲(mm)0~2050本体寸法(mm)Φ70×22最小目盛1mmアズワン品番8-1966-01
  • 手指用ゴニオメーター 酒井医療

    手指用ゴニオメーター

    酒井医療
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
    用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
  • パラフィンテープラボピタ 日本マイクロ

    パラフィンテープラボピタ

    日本マイクロ(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
    材質パラフィン
  • NEWメタボリックメジャー アズワン

    NEWメタボリックメジャー

    アズワン(1件のレビュー)
    356税込392
    1個
    当日出荷
    メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
    材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー寸法(mm)57×53×17テープ長さ(m)1.5アズワン品番8-8689-21松吉医科器械コード23-3030-00
  • 身長計(金属製) 吉田製作所

    身長計(金属製)

    吉田製作所
    24,900税込27,390
    1個
    6日以内出荷
    見やすい目盛板のベーシックタイプ。
    材質(支柱)アルミ軽合金、(台座)特殊合金/焼付塗装
  • タップシール エルマ

    タップシール

    エルマ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ビルマイクロメーター用。
    寸法(mm)15×75×3松吉医科器械コード10-2140-00
  • デジタル握力計(グリップD) 竹井機器工業

    デジタル握力計(グリップD)

    竹井機器工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    オートパワーオフ機能付。
    質量(g)680電源単4乾電池×2個(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×235×62測定範囲(kg)5~100(0.1kg単位)アズワン品番0-7023-01松吉医科器械コード02-3770-00
  • 電子スパイロメータ [オートスパイロ]マウスピース ミナト医科学

    電子スパイロメータ [オートスパイロ]マウスピース

    ミナト医科学(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100本)
    当日出荷
    経済的な紙製のマウスピースです。
    アズワン品番0-7753-12
  • メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー アズワン

    メディカルデバイダー 11-0382 デバイダー

    アズワン(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    1分間の心拍数を容易に測る事ができます。
    付属品クリップ付きケース×1個材質本体/プラスチック・黄銅鋼仕上げ、ケース/プラスチック全長114mmサイズ本体/113×17mm、ケース/170×40×18mm目盛2×RR 25mm/秒印刷アズワン品番8-1211-03
  • トリアージタッグ 北海道トータルシステム

    トリアージタッグ

    北海道トータルシステム
    22,980税込25,278
    1式(100枚)
    当日出荷
    仕様3枚複写(災害現場用・搬送機関用・収容医療機関用)、1枚目・2枚目・カラー部分はミシン目入、ゴムひも付き(ループサイズ約130mm)材質ユポ紙(合成紙、耐水性あり)規格厚生労働省医政局指導課(平成8年3月12日指第15号)様式に準ずる寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×232松吉医科器械コード23-5109-00
  • エンドテスト[RUSCH] 112700R TORAY(東レ)

    エンドテスト[RUSCH] 112700R

    TORAY(東レ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    付属品ルアータイプ延長チューブ×1本測定範囲0~120cmH2Oアズワン品番8-1233-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00178000038医薬品医療機器等法一般医療機器
  • フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶 新鋭工業

    フレンドリーフロー(ボンベ用ダイヤル式酸素流量計) 加湿瓶

    新鋭工業(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質加湿瓶/PC(ポリカーボネート)圧力2~19.6MPa流量(L/min)(酸素)0・0.5・1・2・3・4・5・6・8・10・12・15医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00012000022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • デジタル握力計TL2 トーエイライト

    デジタル握力計TL2

    トーエイライト
    25,980税込28,578
    1枚
    欠品中
    体力測定手順対応従来のスメドレー式と比較し非常に測定精度が高いロードセル式を採用 5~100kg用
    付属品専用ケース材質ポリカーボネート、ABS質量(g)約390(電池含む)方式ロードセル式機能オートパワーオフ機能電池単4乾電池2ヶ(約100時間)測定モード通常測定モード、平均測定モード(文部科学省体力測定手順対応)測定範囲(kg)5~100(表示:0.1kg単位)アズワン品番65-0543-85
  • エルプシリコンテープ 秋山製作所

    エルプシリコンテープ

    秋山製作所
    8,598税込9,458
    1式(2本×10袋)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    血管・その他の組織の識別や閉塞に適したシリコン製のテープです。 柔軟性に優れた素材で組織への損傷を低減します。 EOG滅菌済。
    長さ(cm)40医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00209000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Sleep WSM02-All-JP Withings

    Sleep WSM02-All-JP

    Withings
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    Sleepは睡眠トラッカーで、睡眠パターンを詳細に監視できます。睡眠サイクル分析、睡眠の質、心拍数の追跡およびいびきを検出できます。カンタンなワンタイム設定で、Wi-Fi経由でHealth Mateアプリに自動的に同期します。また、マットレスの下でのカンタンなワンタイムセットアップにより、就寝時に明かりを徐々に暗くしたりなど、IFTTT統合機能も備えております。Sleepは生活にシームレスにフィットします。一体的な睡眠ソリューションをお楽しみいただけます。
    用途生活家電セット内容Nokia Sleep、ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)760高さ(cm)27横(cm)16.5奥行き(cm)7.2
  • プラスチック角度計(ケース付) 明健社

    プラスチック角度計(ケース付)

    明健社
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    角度目盛は5°単位で両方向から表示されています。【2】は裏面に関節可動域測定法の参考可動域値が表示されています。
    付属品収納ケース材質プラスチック
  • 皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01 アズワン

    皮下脂肪計[カリパス] OG-09-SC01

    アズワン
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック寸法(mm)168×100×6質量(g)25測定範囲(mm)0~70最小目盛0mmアズワン品番0-9885-22
  • エルプポリエステルテープ 秋山製作所

    エルプポリエステルテープ

    秋山製作所
    3,798税込4,178
    1式(10本)
    7日以内出荷から12日以内出荷
    術野の確保などに用いるポリエステル製血管テープです。 EOG滅菌済。
    幅(mm)3長さ(cm)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 握力計(スポーツテスト用) ツツミ

    握力計(スポーツテスト用)

    ツツミ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520測定範囲(kg)0~100(0.5単位)
  • デジタル照度計 東京光電

    デジタル照度計

    東京光電
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ボタン1つの簡単操作の照度計。自分の影が影響しないタイマーホールド機能付。JIS C 1609-1:2006 一般形A級照度計。
    付属品ソフトケース質量(g)約100電源単4乾電池×2コ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115測定範囲(Lux)0.0~40000松吉医科器械コード24-5152-00
  • ファンパッドGL ファルマ

    ファンパッドGL

    ファルマ
    6,498税込7,148
    1ロール
    当日出荷
    ホルマリン中和剤を含有した吸収力の高いパッドです。ロールタイプ。
    シートサイズ(mm)W25.4XL28CM(松吉医科器械コード23-5054-01
  • キャッチホルム(箱タイプ) ファルマ

    キャッチホルム(箱タイプ)

    ファルマ
    9,799税込10,779
    1パック(5個)ほか
    当日出荷
    置くだけで、高濃度から低濃度のホルムアルデヒドを吸着・分解します。
    寸法(mm)148×105×25
  • 壁掛け身長計 5002.01.001 アズワン

    壁掛け身長計 5002.01.001

    アズワン
    6,090税込6,699
    1個
    当日出荷
    実用的なコンパクト身長計です。
    付属品粘着クッション、ネジ×3個仕様ロールアップ式材質ABS樹脂寸法(mm)30×150×140mm測定範囲0~220cm質量(g)130最小目盛1mmアズワン品番8-8979-01
  • 東大型角度計 酒井医療

    東大型角度計

    酒井医療
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)355質量(g)230目盛1°刻み
  • 角度計 はくでん

    角度計

    はくでん
    9,098税込10,008
    1個
    5日以内出荷
    単軸・2軸(Y軸)測定が可能であり、水平(気泡)基準器を備えています。測定単位はmm/m、%(パーセント)、°(度数)を選択する事が出来る為、角度だけでなく、勾配または斜面傾斜角を測定可能。上部と下部(底部)に磁石を内蔵している為、金属製の部品等にも取り付ける事が可能であり、絶対測定・相対測定の切替ボタンや、測定値のホールド(固定)ボタンも搭載。
    付属品充電用ケーブル(タイプC-タイプA)・取扱説明書仕様基準:水平面に基づく絶対ゼロ測定電源3.7Vリチウムバッテリー本体寸法(mm)45.1×95.7×24.3精度単軸 ±0.2° / 2軸(Y軸) ±0.3°再現性0.1°分解能0.1°機能水平(気泡)基準器・絶対/相対測定・自動電源オフ・単位切替(mm/m, %, °)・ホールド機能・2軸(Y軸)測定レンジ単軸 4×90° / 2軸(Y軸) +60°使用環境0-40℃(湿度は80%以下)バッテリー容量(mAh)400磁石内蔵有無上部・下部(底部)に磁石内蔵)ポート充電ポート:DC5V 400mA(タイプC)
  • 白金線挟み 野中理化器製作所

    白金線挟み

    野中理化器製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質先/ニッケルメッキ、柄/エボナイト寸法(mm)210松吉医科器械コード08-2690-00
  • ADE乳児用頭囲測定メジャー ADE

    ADE乳児用頭囲測定メジャー

    ADE
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    メジャーの先端を本体の溝にセットして頭囲などを測定します。ボタンを押すだけのワンタッチで巻き取りでき、片手での採寸が可能です。メジャー表面は本体の溝にセットして測定できる目盛表示となっており、メジャー裏面は通常のメジャーとして測定できる目盛表示となっています。
    材質本体/ABS、メジャー/ファイバー・ポリ塩化ビニール質量(g)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×20×80測定範囲(cm)表面/5.0~157.0(0.1単位)、裏面/0.0~150.0(0.1単位)松吉医科器械コード23-3003-00
  • 角度計Revo 酒井医療

    角度計Revo

    酒井医療(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
    材質プラスチック測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10目盛角度5°刻み
  • 電子ピークフローメーター(アスマ・ワン) 宝通商

    電子ピークフローメーター(アスマ・ワン)

    宝通商(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。 大きく読み取り易いデジタル表示です。 PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。 付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。 マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
    仕様測定品質評価機能付き測定範囲PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99Lサイズ113×63×48mm質量(g)55電源単4電池×2本(テスト付属)測定精度PEF/±5%、FEV1/±3%メモリー600回分表示項目PEF、FEV1医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 神中式角度計 酒井医療

    神中式角度計

    酒井医療
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)368質量(g)230目盛5°刻み
  • ポケット角度計(ゴニオメーター) ユーメド貿易

    ポケット角度計(ゴニオメーター)

    ユーメド貿易(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)49×215医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00065A00010松吉医科器械コード23-6895-00医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスチック角度計 西河貿易

    プラスチック角度計

    西河貿易
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00353KK0001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 握力計(シニア&チャイルド) ツツミ

    握力計(シニア&チャイルド)

    ツツミ(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    明るく読み取りやすいカラーダイヤルパネル。
    材質本体:強化ポリカーボネート、グリップ:金属質量(g)520寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×50×215測定範囲(kg)0~50(0.5単位)
  • 白金線 TGK(東京硝子器械)

    白金線

    TGK(東京硝子器械)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)Φ0.3×10松吉医科器械コード08-2690-01
  • 乳児用ベッド型身長計 タカメディカルサービス

    乳児用ベッド型身長計

    タカメディカルサービス(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    清潔感のある新色が追加されました。
    材質ポリ合板質量(kg)約5寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)270×1050×150測定範囲(cm)0~100.0
  • 身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S seca (セカ)

    身長計付デジタルコラムスケール[検定付] seca799S

    seca (セカ)
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    仕様組み立て式(要工具)寸法(mm)292×1400×390質量(kg)7.9電源単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)機能ホールド・オートホールド・風袋引き・自動電源オフ・BMI計算測定範囲(cm)7~230(1mm単位)精度等級4級測定範囲(kg)1~100(100g単位)、100~200kg(200g単位)アズワン品番8-5190-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm アズワン

    知覚計[オイレンブルヒ式] 130mm

    アズワン(1件のレビュー)
    3,406税込3,747
    1個
    当日出荷
    仕様10cm計測メモリ付き材質ステンレス(SUS410)全長(mm)130タイプオイレンブルヒ式アズワン品番0-086-02医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000010医薬品医療機器等法一般医療機器
計測・測定機器