4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外部表示ユニット(別売)で離れた場所で測定結果を表示できます。測定値から肥満度(BMI)と標準体重を自動的に計算する表示切替機能付きです。コンパクト・軽量でキャスター付きで移動が簡単です。
仕様印字項目:身長・体重・BMI・標準体重・ID番号 質量(kg)本体/12.2、外部表示ユニット/520g 測定範囲身長/85.0~209.0cm、体重/2~150kg 外形寸法(mm)本体/330×492×1035、外部表示ユニット/170×110×55 電源本体/AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)または単2乾電池×4本(テスト用付属)、外部表示ユニット/単3乾電池×4本(テスト用付属) ケーブル長(m)約2.5 精度身長/±1mm+1digit、体重/±0.1kg 機能身長/体重表示・BMI/標準体重表示・ID設定機能・オートパワーオフ・自己診断/修正 最小表示単位身長/0.1cm(1mm)、体重/0.1kg(100g) 精度等級3級 出力端子RS232C アズワン品番0-1153-21 商品タイプ本体
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

仕様組み立て式 質量(kg)本体/12.2、外部表示ユニット/520g 測定範囲身長/85.0~209.0cm、体重/2~150kg 電源本体/AC100V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)または単2乾電池×4本(テスト用付属)、外部表示ユニット/単3乾電池×4本(テスト用付属) 精度身長/±1mm+1digit、体重/±0.1kg 外寸(mm)本体/330×492×1035、外部表示ユニット/170×110×55(ケーブル長 機能身長/体重表示・BMI/標準体重表示・ID設定機能・オートパワーオフ・自己診断/修正 表示項目身長・体重・BMI・標準体重・ID番号 最小表示単位身長/0.1cm(1mm)、体重/0.1kg(100g) 精度等級3級 出力端子RS232C アズワン品番0-1153-21
1個
263,000 税込289,300
7日以内出荷

仕様組み立て式 質量(g)外部表示ユニット/520 電源外部表示ユニット/単3乾電池×4本(テスト用付属) 外寸(mm)外部表示ユニット/170×110×55(ケーブル長 精度等級3級 アズワン品番0-1153-07
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷