絞り込み
ブランド
- 酒井医療
- アズワン(31)
- 竹井機器工業(17)
- ツツミ(13)
- トーエイライト(8)
- エルマ(7)
- ファルマ(7)
- タイガー医療器(6)
- ユフ精器(6)
- ADE(6)
- 松吉医科器械(5)
- FIS(5)
- イワイサンプル(5)
- 小林クリエイト(4)
- ムラテックKDS(3)
- seca (セカ)(3)
- 宝通商(3)
- ブルークロス(3)
- ユビックス(3)
- ブランドをもっと見る

手指用ゴニオメーター
酒井医療¥2,998税込¥3,2981個当日出荷手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
ジェイマー型油圧握力計
酒井医療¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷5段階のハンドル機能を持つ国際的に信頼されている握力計です。測定範囲最大/90kgf以下質量(g)700外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×130×75
ピンチセンサー
酒井医療¥64,980税込¥71,4781個当日出荷0.1Kgf単位でのピンチ力を表示可能用途モービィに接続して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/30kgf以下質量(g)160寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/115×45×17精度±2%RO以内
プルセンサー
酒井医療¥64,980税込¥71,4781個4日以内出荷150kgfまで測定可能。牽引法で測定できるので、再現性の高い評価が可能。ベルトで固定するため、プッシュ式では計測しにくい評価が簡単に行える。用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)セット内容プルセンサー、ベルト2本、パッド1個測定範囲150kgf以下質量(g)約147(ベルト部除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/114×48×21、ベルト/1000×24(バックル部除く)精度±2%RO以内
モービィZ
酒井医療¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。 高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
油圧ピンチゲージ
酒井医療¥57,980税込¥63,7781個当日出荷スタンダードな油圧式のピンチゲージです。測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
外部出力ケーブル
酒井医療¥16,980税込¥18,6781個当日出荷アナログデータを出力するための専用ケーブル用途(モービィオプション品)その他コネクタ部/USB(micro-B)to BNC(オス)ケーブル長(mm)約1000
収納ケース
酒井医療¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷モービィZシリーズをコンパクトに収納するケース。用途モービィ専用ケース(モービィオプション品)材質カバー/高密度ポリエチレン、スポンジ/ポリウレタン質量(g)約900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/350×260×90耐荷重5kg収納寸法(L×W×H)(mm)340×180×70
握力センサー
酒井医療¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷ジェイマー型ハンドル用途モービィに固定して使用(モービィオプション品)測定範囲最大/90kgf以下質量(g)490精度±2%RO以内外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外形/175×140×35
パーデューペグボード
酒井医療¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷3種類のピンを利用した巧緻性テスト。 指・手・腕全体を使う動作の巧緻性や指先の巧緻性を要する動作のテストを行います。 アメリカ・パーデュー大学の産業心理学教授・Dr.Joseph Tiffinによって、手作業のための巧緻性を評価するために開発されました。質量(kg)2.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×300×20
上肢機能検査 MFT
酒井医療¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷上肢運動機能の経時的変化を記録。 上肢の前方挙上、上肢の側方挙上、手掌で後頭部を触れる、手掌で背部を触れる、握る、つまむ、立方体を運ぶ、ペグボードの8課題を行う検査です。 検査結果(回復過程)統計的に分析しリハビリテーションのプログラムをたてることができます。セット内容ペグボード、CCボード、ペグ(42本)、ボール、六角棒(2本)、針(2本)、メタル(2個)、立方体(10個)、トレー、角度計、ストップウォッチ材質携帯ケース/ナイロン質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/505×325×145
簡易上肢機能検査 ステフ
酒井医療¥219,800税込¥241,7801個6日以内出荷上肢の動作能力を素早く、客観的に評価。 各種ブロックのつまみ、移動作業を行い、健常者との比較や制限の程度を判定します。 付属の検査シートに所要時間をマーキングすることにより、結果が点数化され簡単に検査できます。セット内容球A6個、ソフトボール5個、球B8個、ブロックA5個。ブロックB6個、ブロックC6個、円板A6個、円板B8個、ビニール布6枚、ピン8本、手引書、ステフ用検査シートSTEF-20P(1冊)材質携帯ケース/ナイロン、検査台/ラワン材化粧合板質量(kg)7.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース/532×497×125、検査台/800×400×35
弁別能力検査器
酒井医療¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷運動・動作能力の評価、トレーニングに重要となる感覚能力(大小弁別能力・重量弁別能力)を客観的・簡単に短時間で検査します。セット内容アレンジトランク、大小弁別合皮7種(4×4cm~7×7cm)、重量弁別ケース同型7種(10~130g)、検査用カーテン、デジタルタイマー(100分計)、大小弁別記録用紙、重量弁別記録用紙質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)携帯ケース収納時/371×300×74
角度計4点セット
酒井医療¥47,980税込¥52,7781式5日以内出荷関節角度の測定などを簡単に行える角度計の4点セット。セット内容神中式角度計(TTM-KJ)、三関節角度計(TTM-KS)、東大型角度計(TTM-KO)、プラスチック角度計(SPR-625R)
角度計 Revo・勝沼セット
酒井医療¥10,980税込¥12,0781式6日以内出荷付属品打診針セット内容角度計Revo SPR-628、打診器 SPR-635(勝沼式)、メジャー SPR-629材質プラスチック(角度計)寸法(mm)195×45×10(角度計)、187(打診器)質量(g)50(角度計)、70(打診器)目盛5°刻み(角度計)表示センチ(メジャー)測定範囲(m)2(メジャー)
背筋力計 バックD
酒井医療¥89,980税込¥98,9781個7日以内出荷質量(kg)約3.7測定範囲20~300kg電源単4乾電池2本表示液晶4桁/500g単位外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×328連続使用時間(時間)約100オートパワーオフ最終測定後約1分