10ページ目: 計測・測定機器

538件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中継ケーブル ネルコア互換 NVシリーズ ナビス(アズワン)中継ケーブル ネルコア互換 NVシリーズナビス(アズワン)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカーネルコア
中継ケーブル 日本光電互換 NVシリーズ ナビス(アズワン)中継ケーブル 日本光電互換 NVシリーズナビス(アズワン)
13,380税込14,718
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
SpO2センサとモニタを接続する中継ケーブルです。
メーカー日本光電
リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 /成人 耳/1.5m プロシェア(ナビス/アズワン)リユーザブルSpO2センサ 日本光電互換 /成人 耳/1.5mプロシェア(ナビス/アズワン)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)適合【患者】30kg以上コード長さ(m)耳/1.5仕様【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人アズワン品番7-9204-06医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000044医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 /成人・新生児 不織布 24本入 プロシェア(ナビス/アズワン)ディスポーザブルSpO2センサ ネルコア互換 /成人・新生児 不織布 24本入プロシェア(ナビス/アズワン)
69,980税込76,978
1箱(24本)
当日出荷
テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
材質不織布、PEテープ/PE(ポリエチレン)ケーブル長(m)0.9測定精度(%)±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)適合【患者】成人・新生児、3kg未満もしくは30kg以上仕様【互換メーカー】ネルコアアズワン品番7-9202-18医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000045医薬品医療機器等法一般医療機器
フィンガークリッププローブ ユビックスフィンガークリッププローブユビックス
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10117000001医薬品医療機器等法一般医療機器
デジタル身長体重計 検定品 A&Dデジタル身長体重計 検定品A&D(1件のレビュー)
187,000税込205,700
1台
15日以内出荷
取引・証明用 検定付き精度等級3級 使用地域をご確認ください。出張健診、学校検診、施設内移動などあらゆる場所での使用にコンパクト設計で、車載移動にも最適軽量・コンパクト収納薄くてのりやすい体重計ワイド測定レンジ:身長測定範囲88.0~210.0cm身長測定カーソルを折りたためば、体重計のみの使用時に邪魔にならず便利移動・持ち運びに適したデザイン使用場所に合わせて表示器の方向も自在、表示器は取り外して、テーブル等でも使用可能BMI計算機能、風袋引き機能付きRS-232C標準装備(D-Sub9P)
測定範囲(cm)88.0~210.0精度等級3級ひょう量(kg)150目量(g)100測定範囲(kg)2(最小)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)計量部:330×330×73、台全体:330×440×73、全体:330×483×964~2214電源専用ACアダプタ(付属品)、または 単三形アルカリ乾電池6本(別売)付属品専用ACアダプタ、ACアダプタ識別シール、専用接続ケーブル(表示器と計量台接続用)、取扱説明書、保証書質量(kg)約13 (ACアダプタ、乾電池含まず)表示形式デジタル取扱説明書(3.08MB)
パイピング流量計のみ(川重型) 三興化学工業パイピング流量計のみ(川重型)三興化学工業
1個
10日以内出荷
流量設定が簡単・確実にできるダイヤル式。
流量(L/min)(酸素)0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、10、15セット内容プラホース差し一般的名称(薬事)酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00054000松吉医科器械コード24-6880-03医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
パイピング流量計(川重型) 三興化学工業パイピング流量計(川重型)三興化学工業
1個
10日以内出荷
流量設定が簡単・確実にできるダイヤル式。
材質ポリカーボネート流量(L/min)(酸素)0、0.5、1、1.5、2、2.5、3、4、5、6、10、15セット内容プラホース差し一般的名称(薬事)酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00054000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
経食道用不二プローブカバー 不二ラテックス経食道用不二プローブカバー不二ラテックス
1ケース(3箱×10個)
12日以内出荷から17日以内出荷
心臓の状態を観察する、超音波診断装置のプローブの汚染を防ぎます。先端が内側に折り込まれているので、簡単に超音波ゼリーが塗布できます。ゼリー塗布後プローブ先端をカバーに押し込むように滑り込ませるだけで、簡単に装着できます。
材質天然ゴムラテックス一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ABBZX00312000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フロージェントルプラス P型酸素流量調整器  P型 酸素流量調整器 ピン仕様 パイピング用 小池メディカルフロージェントルプラス P型酸素流量調整器 P型 酸素流量調整器 ピン仕様 パイピング用小池メディカル
1個
6日以内出荷から33日以内出荷
1次圧室に真鍮および断熱圧縮熱発生防止の二重安全構造で、ボンベバルブを急激に開いた時の酸素の断熱圧縮による発火事故を防止します。
入口圧力(MPa)0.44以下出口圧力(MPa)0.14以下一般的名称高圧ガスレギュレータ/酸素治療フローメータ仕様加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:10B2X00014B00002/21200BZZ00203000/10B2X00014B00001医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
フロージェントルプラス P型酸素流量調整器  P型 酸素流量調整器 アムコ仕様 パイピング用 小池メディカルフロージェントルプラス P型酸素流量調整器 P型 酸素流量調整器 アムコ仕様 パイピング用小池メディカル
1個
63日以内出荷
1次圧室に真鍮および断熱圧縮熱発生防止の二重安全構造で、ボンベバルブを急激に開いた時の酸素の断熱圧縮による発火事故を防止します。
入口圧力(MPa)0.44以下出口圧力(MPa)0.14以下一般的名称高圧ガスレギュレータ/酸素治療フローメータ仕様加湿器なし、閉塞警笛:0.04MPa医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:10B2X00014B00002/21200BZZ00203000/10B2X00014B00001医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー 小池メディカルダイヤル式酸素流量調整器 フロージェントルアイハー小池メディカル
1個
8日以内出荷から33日以内出荷
流量は、0.25L/min~15L/minをカバーする18チャンネルの設定が可能で、幅広い流量設定が行えます。赤いボールの有無で酸素の流れが一目で判る、視流計を内蔵しています。出口圧0.34MPaなので、高流量システム等どの酸素療法器具とも組合せ使用可能です。
目盛流量設定:0・0.25・0.5・0.75・1・1.5・2・2.5・3・4・5・6・7・8・9・10・12・15L/min使用ガス酸素入口圧力(MPa)0.41出口圧力(MPa)0.34寸法(mm)111×94×Φ57質量(g)430±10(加湿器、ホース差し除く)一般的名称酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AKBZX00031000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
セフティフロー 酸素流量計  AM アムコ仕様 パイピング用 小池メディカルセフティフロー 酸素流量計 AM アムコ仕様 パイピング用小池メディカル
1個
13日以内出荷から93日以内出荷
見やすいフロート(ボール)管で、流量設定が容易です。チューブの折れ曲がりなどによるボトル内圧上昇を警笛でお知らせします。
一般的名称酸素治療フローメータ医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21000BZZ00016000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
血糖測定器 ニプロフリースタイル 穿刺針 11シリーズ NIPRO(ニプロ)血糖測定器 ニプロフリースタイル 穿刺針 11シリーズNIPRO(ニプロ)
1箱(25本)
翌々日出荷
一般的名称単回使用自動ランセット仕様穿刺針/25Gアズワン品番8-8490-11医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00345000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク高
ミニコレクトII 凝固促進剤/分離剤 グライナーミニコレクトII 凝固促進剤/分離剤グライナー
1ラック(50本)
8日以内出荷
生化学、血清学検査等。血液凝固促進剤のコーティングがされています。血清分離剤が入っています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ゴールド容量(mL)血液採取量:0.5/0.8一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:血液凝固促進剤/分離剤アズワン品番63-5597-84医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ミニコレクトII 凝固促進剤 グライナーミニコレクトII 凝固促進剤グライナー
1ラック(50本)
欠品中
生化学、血清学検査等。血液凝固促進剤のコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色容量(mL)血液採取量:0.5/1一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:血液凝固促進剤アズワン品番63-5597-83医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ミニコレクトII ヘパリンリチウム/分離剤 グライナーミニコレクトII ヘパリンリチウム/分離剤グライナー
1ラック(50本)
10日以内出荷
緊急検査等。ヘパリンリチウムのコーティングがされています。分離剤が入っています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色薄緑容量(mL)血液採取量:0.8一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:ヘパリンリチウム/分離剤アズワン品番63-5597-87医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ミニコレクトII ヘパリンリチウム グライナーミニコレクトII ヘパリンリチウムグライナー
1ラック(50本)
13日以内出荷
緊急検査等。ヘパリンリチウムのコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色容量(mL)血液採取量:0.5一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:ヘパリンリチウムアズワン品番63-5597-85医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ミニコレクトII フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウム グライナーミニコレクトII フッ化ナトリウム/シュウ酸カリウムグライナー
1ラック(50本)
8日以内出荷
血糖検査等。抗凝固剤としてシュウ酸カリウム、安定剤としてフッ化ナトリウムがコーティングされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色灰色容量(mL)血液採取量:0.25一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:シュウ酸カリウム(抗凝固剤)、フッ化ナトリウム(安定剤)アズワン品番63-5597-91医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ミニコレクトII EDTA-3K グライナーミニコレクトII EDTA-3Kグライナー
1ラック(50本)
8日以内出荷
血液学検査等。EDTA-3Kのコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ容量(mL)血液採取量:0.25/0.5一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:EDTA-3Kアズワン品番63-5597-88医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ミニコレクトII EDTA-2K グライナーミニコレクトII EDTA-2Kグライナー
1ラック(50本)
10日以内出荷
血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ容量(mL)血液採取量:0.25/0.5一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:EDTA-2Kアズワン品番63-5597-90医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
ミニコレクトII CP EDTA-2K グライナーミニコレクトII CP EDTA-2Kグライナー
1ラック(50本)
10日以内出荷
血液学検査等。EDTA-2Kのコーティングがされています。キャリアチューブ一体型です。チューブの内径が大きいため、試料と添加剤を効率的に混和することができます。広い開口部を通して血液を採取するため血液付着を抑えることができます。採血用スクープが一体化されているため、試料をチューブ内にスムーズに採取することができます。キャップを閉じる際のクリック音により、チューブがしっかりと閉じられていることを音で確認することができます。試料を採取するスクープが一体化されているため、追加の付属品は不要です。高い視認性ー透明なカラーコードラベルにより、キャップが外れてチューブが開いている状態でもチューブを識別することができ、かつ血液検体の目視検査も行いやすくなります。
キャップ色ラベンダ容量(mL)血液採取量:0.25/0.5一般的名称開放型採血用チューブ仕様添加剤:EDTA-2Kアズワン品番63-5597-94医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AABZX00018000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
プローブカバー ソフトタッチ ポリウレタン オカモト[安全靴・作業靴]プローブカバー ソフトタッチ ポリウレタンオカモト[安全靴・作業靴]
1ケース(4箱×36袋)
6日以内出荷
非ラテックス製なので、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用頂けます。
長さ(mm)約175一般的名称人体開口部用超音波プローブカバーアズワン品番63-7946-63医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00069000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オオサキプローブカバー オオサキメディカルオオサキプローブカバーオオサキメディカル
1袋(144個)ほか
7日以内出荷
感染を予防し、プローブ洗浄の手間を省く、装着しやすい経膣プローブ専用カバーです。ディスポーザブル製品のため、患者及び医療従事者の感染を予防し、清潔に使用できます。使用後の処理が簡単に行えるため、プローブ洗浄時の手間を省けます。ゼリーがついていないため、装着時にべたつかず、プローブへの着脱も簡単です。コンドームのような精液だまりがないため、ぴったりフィットして、より鮮明な画像が得られます。袋タイプは、チャック付きアルミ袋入りのため、取り出してすぐに使用できます。個包装タイプは、1個ずつアルミ包装しているため、より清潔に保管・使用できます。
一般的名称人体開口部用超音波プローブカバー医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:222AKBZX00088000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
シルバー身長計 幼児用 YS202シリーズ 吉田製作所シルバー身長計 幼児用 YS202シリーズ吉田製作所
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
測定範囲(cm)50~150最小目盛(mm)1
シルバー身長計 YS201シリーズ 吉田製作所シルバー身長計 YS201シリーズ吉田製作所
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
測定範囲(cm)60~200最小目盛(mm)1
乳児用身長計 207 seca (セカ)乳児用身長計 207seca (セカ)
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
壁に固定して使用するタイプの乳児用身長計。 プレートが折りたためるので省スペースでご使用頂けます。
測定範囲(cm)7~99最小目盛(mm)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1042×120×288質量(g)810アズワン品番62-6185-06
seca213/417用キャリングケース seca (セカ)seca213/417用キャリングケースseca (セカ)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
保護性に優れたキャリングケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)686×427×56質量(g)650アズワン品番61-8558-24
フレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 GVSフレキシブル バイトクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入GVS
12,980税込14,278
1箱(50個)
翌々日出荷
スタンダードタイプに接続して使用します。口に含んで固定しやすい構造です。
材質TPE(熱可塑性樹脂)内径×外径(Φmm)32×36アズワン品番7-7246-11
握力計50 グリーンクロス握力計50グリーンクロス
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
50kgまで測定できます。
用途握力の測定に。付属品ビニールレザーケース材質本体:強化ポリカーボ樹脂、耐力部:金属製(ゴムパッド付)質量(g)560目盛500g単位測定範囲(kg)0~50まで寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)14.6×22×5
ノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入 GVSノーズクリップ 肺機能検査用アクセサリ 50個入GVS
11,980税込13,178
1箱(50個)
翌々日出荷
クリップ先端のフォーム(発泡)部分によってやさしく鼻をふさぎます。
材質PP(ポリプロピレン)、フォーム(発泡)パット寸法(mm)66.0×41.8アズワン品番7-7210-11
乳児用身長計 プロシェア(ナビス/アズワン)乳児用身長計プロシェア(ナビス/アズワン)
20,400税込22,440
1台
当日出荷
シンプルなアナログタイプです。ベビースケールMS5900(品番:7-8375-01)と組み合わせて、身長計付体重計として使用可能です。
寸法(mm)870×290×70質量(kg)0.5測定範囲(mm)350~800最小目盛(mm)1アズワン品番8-1225-11
インスリン収納ケース K2シリーズ ケーツーインスリン収納ケース K2シリーズケーツー
6,698税込7,368
1セット
6日以内出荷
自己注射に必要なインスリンペン・血糖測定器・採血器や、各交換針・センサー・服薬まで一括で収納管理が可能です。樹脂製ハードケースで防災用品としても機能します。汎用トレイと固定パーツにより、使用の器材に合わせて収納をカスタマイズできます。インスリン投与キット1週間分を一括収納
寸法(mm)230×258×77材質外観ケース/耐薬性ABS樹脂質量(g)446付属品トレイ×1個、トレイ用ミニ仕切板×10個、内部収納庫用仕切板×3個
脳ぽち ソフトアップJ脳ぽちソフトアップJ
799,800税込879,780
1個
10日以内出荷
脳の活性トレーニングと評価が可能トレーニングデータを元に,、訓練評価と障害早期発見判定を行えます。常に初回データと対比した利用者の進捗状況を把握でき、目標の達成度合いがわかります。ゲーム化することで、楽しみながら脳トレを行い効果を実感しやすいです。必要な課題の改善に向けて、トレーニングができます。
仕様PC:CPU/Core i5、SSD/256GB、メモリー/8GB、OS/Windows10Pro (EXCEL,遠隔操作ソフト付)、通信性能/WIFI(802.11ac)・Bluetooth 4.2・Gigabit LAN、利用者登録数:1000名、レポート印刷可能:痴呆評価用紙(長谷川式)改訂版・脳ぽち評価報告書セット内容タッチパネルディスプレイ、PC、マウス、キーボード、モニター取付台、脳ぽちソフト1式、遠隔操作ソフト1式質量(kg)10消費電力(W)約45~100(MAX)電源AC100~240V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×350×470解像度1920×1080 フルHDスピーカー2.5W+2.5Wアズワン品番7-7075-01画面仕様32インチタッチパネル
握力計 デラックス型 堤製作所握力計 デラックス型堤製作所
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
手にやさしいゴムグリップ付きです。
付属品ビニールレザー化粧ケース材質本体/強化樹脂、グリップ/金属、ゴム質量(g)約560目盛単位:0.5kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×220×52医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00030000050医薬品医療機器等法一般医療機器
手すり付き身長計 堤製作所手すり付き身長計堤製作所
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
手すり付きで安心左右両面に目盛が付いており、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないので、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
付属品六角レンチ材質柱部/アルミ軽合金、台部/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)、手すり/ステンレス質量(kg)約7.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×370×2110最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200アズワン品番7-7067-01
カラー身長計 小児1.6m HVシリーズ 堤製作所カラー身長計 小児1.6m HVシリーズ堤製作所
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷から13日以内出荷
左右両面目盛で、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないため、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
付属品六角レンチ材質主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)寸法(mm)HP/320×370×2110、HV/320×370×1710質量(kg)HP/約5.8、HV/約5.4タイプ小児1.6m最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~160
カラー身長計 成人2m HPシリーズ 堤製作所カラー身長計 成人2m HPシリーズ堤製作所
27,980税込30,778
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
左右両面目盛で、どちらからでも測定値をチェックできます。カーソルの動きがスムーズでぐらつかないため、安定した測定が可能です。台座底面は、床に跡が残りにくい非移行性ゴム仕様です。
付属品六角レンチ材質主柱/アルミ軽合金、台座/スチール、カーソル/プラスチック、フランジ/亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ処理)寸法(mm)HP/320×370×2110、HV/320×370×1710質量(kg)HP/約5.8、HV/約5.4タイプ成人2m最小目盛(mm)1測定範囲(cm)60~200
アズプロミニスケール ACXシリーズ 220g アズワンアズプロミニスケール ACXシリーズ 220gアズワン
10,600税込11,660
1個
翌々日出荷
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
寸法(mm)皿:142×128電源単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)最小表示(g)0.1本体寸法(mm)201×135×41機能風袋引き・オートパワーオフ安定時間(秒)約1.5アズワン品番7-6934-01秤量(g)220
簡易型脈動ポンプ ALPHA FLOW PFシリーズ フヨー簡易型脈動ポンプ ALPHA FLOW PFシリーズフヨー
799,800税込879,780
1個
41日以内出荷
実験用途で、手軽に脈動流や定常流を供給ポンプ出力や脈拍数をボリューム操作でデジタル設定でき、再現性の良い実験が可能です。ギヤポンプで圧力をかけられるため、細いチューブにも使用可能です。過負荷が続くと保護回路が働き、自動停止します。模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定や人工血管などの強度実験として使用できます。
用途模擬血管等の光学的流体解析、超音波装置の流体測定、恒温水の循環、パイプ・流路の洗浄(有機溶剤は使用不可)仕様拍動流:30~120bpm(1bpm step)電源電圧DC24V(ACアダプター付属)吐出圧力(MPa)0.1以下
計測・測定機器