カテゴリ
絞り込み
医薬品医療機器等法
- 一般医療機器(407)
- 医家向け管理医療機器(582)
- 届出不要の管理医療機器(7)
ブランド
- ファイコン(176)
- 新鋭工業(129)
- アズワン(110)
- 片桐医科工業(110)
- 高田ベッド製作所(88)
- 松吉医科器械(86)
- ナビス(アズワン)(84)
- 日昭産業(68)
- 日腸工業(67)
- トップ(58)
- イワツキ(55)
- NIPRO(ニプロ)(49)
- TERMO(テルモ)(46)
- 小池メディカル(42)
- ビー・ブラウンエースクラップ(41)
- 松本製器(38)
- アトムメディカル(34)
- エスコ(32)
- ブルークロス(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
グリーン購入法適合(5)

テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無)
TERMO(テルモ)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
飴ゴム管 (スーパーテックス)
松吉医科器械(15件のレビュー)¥249~税込¥274~1本(1m)当日出荷明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。材質天然ゴム色飴
白硬注射筒(ルアー)
VAN(翼工業)(43件のレビュー)¥1,829~税込¥2,012~1本当日出荷から翌々日出荷材質硬質ガラス目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
大容量シリンジ 500mL
アズワン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)
トップ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100本)ほか当日出荷外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
マイスコ ロールシーツ
松吉医科器械(6件のレビュー)¥779税込¥8571式(120シート)当日出荷リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。 裏面には防水加工を施しています。 300mmごとにミシン目が入っています。材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(mm)370×300松吉医科器械コード23-7740-00
トッププラスチックシリンジ
トップ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒 ロック先(針なし)
VAN(翼工業)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
ニプロシリンジ 針無
NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)¥3,168~税込¥3,485~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
イージーリムーバブル 美容整形用
VISCOT¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。寸法(mm)ペン:Φ11×95ペン先径(Φmm)3
ポアロン透明チューブ
クニイ¥2,398~税込¥2,638~1個(20m)ほか当日出荷から11日以内出荷病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。材質軟質ポリ塩化ビニール
トッププラスチックシリンジ ツベルクリン用
トップ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(100個)ほか当日出荷タイプ針無医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,598税込¥3,9581箱(100本)当日出荷仕様電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム容量(mL)1アズワン品番1-4908-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
アコマライムゼロ 二酸化炭素吸収剤
アコマ医科工業¥1,399~税込¥1,539~1袋ほか当日出荷一酸化炭素・コンパウンドA等の副生成物を産生せず、安全です。粒子形状はロッド状で体積当たりの吸収表面積が広く、高い二酸化炭素吸収能を有しています。二酸化炭素を吸収すると、白色から紫色に変化します。元の白色に戻りにくいため、交換時期の目安になります。性能二酸化炭素吸収:152L/1kg当たり主成分水酸化カルシウム
キャスター付踏台
ナビス(アズワン)¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)耐荷重100kg
シリンジ 針なし ロック 中口
NIPRO(ニプロ)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm
原田産業(5件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(30枚)翌々日出荷・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。材質ハイドロロックス寸法(mm)50×65使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月アズワン品番8-1971-01
プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口
トップ¥2,598税込¥2,8581箱(50本)欠品中材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)20滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-07筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル
トップ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジカテーテルチップ型 50mL
TERMO(テルモ)¥3,798税込¥4,1781箱(20本)当日出荷カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。容量(mL)50アズワン品番61-9704-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
カンガルーボタンII持続投与セット 3733-50(60CM)5ホン
カーディナルヘルス¥7,798税込¥8,5781箱4日以内出荷3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A医薬品医療機器等法一般医療機器
バイトブロック シリコン製
ブルークロス¥4,598税込¥5,0581式(5個)当日出荷から翌々日出荷材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器
...