絞り込み
容量(mL)
- 1未満(3)
- 1~2未満(23)
- 2~3未満(25)
- 3~4未満(16)
- 5~6未満(27)
- 6~7未満(1)
- 10~20未満(26)
- 20~30未満(32)
- 30~40未満(29)
- 50~60未満(28)
- 60~70未満(3)
- 100~200未満(12)
- 200~300未満(3)
- 500~600未満(2)
- 700~800未満(2)
- 2000~3000未満(2)
医薬品医療機器等法
ブランド
- トップ(30)
- TERMO(テルモ)(28)
- NIPRO(ニプロ)(16)
- メリットメディカル・ジャパン(9)
- Merck(メルクミリポア)(5)
- VAN(翼工業)(5)
- アトムメディカル(4)
- プレミアムプラスジャパン(4)
- ディヴインターナショナル(4)
- 都北医療器製作所(4)
- Ciメディカル(4)
- アズワン(2)
- サイド・インサイド(2)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 辻製作所(1)
- 太陽医療品製作所(1)
- ケンツメディコ(1)
- フタバ[医療](1)
- プロシェア(ナビス/アズワン)(1)
- ブランドをもっと見る

テルモシリンジ 針無
TERMO(テルモ)(52件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から翌日出荷どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ ロック基(針無)
TERMO(テルモ)(11件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100本)ほか当日出荷滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
白硬注射筒(ルアー)
VAN(翼工業)(43件のレビュー)¥1,829~税込¥2,012~1本当日出荷から翌々日出荷材質硬質ガラス目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
大容量シリンジ 500mL
アズワン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)
トップ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100本)ほか当日出荷外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ
トップ(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
白硬注射筒 ロック先(針なし)
VAN(翼工業)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
ニプロシリンジ 針無
NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)¥3,168~税込¥3,485~1箱(100本)当日出荷から6日以内出荷数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
トッププラスチックシリンジ ツベルクリン用
トップ(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(100個)当日出荷タイプ針無医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ロック 中口
NIPRO(ニプロ)¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口
トップ¥2,598税込¥2,8581箱(50本)欠品中材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)20滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-07筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,598税込¥3,9581箱(100本)当日出荷仕様電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム容量(mL)1アズワン品番1-4908-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル
トップ(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックシリンジ 01007 10mL 横口
トップ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281箱(100本)当日出荷外筒は透明度が高く、万一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 また、いかなる目盛位置においてもまったく変わらない気密性を保ちます。材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)10滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-06筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジカテーテルチップ型 50mL
TERMO(テルモ)¥3,798税込¥4,1781箱(20本)当日出荷カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。容量(mL)50アズワン品番61-9704-73医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒
トップ¥5,398~税込¥5,938~1箱(10本)ほか当日出荷から13日以内出荷耐熱性・耐薬品性・耐摩性に優れています。目盛は脱色しにくいシルバーステインです。同一サイズ同士は互換性があり、効率的です。材質硼珪酸ガラス種類中口/1~5mL、横口/10~100mL医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし ツベルクリン用 SS-01Tシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,898税込¥4,2881箱(100本)当日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色青容量(mL)1(ツベルクリン用)アズワン品番9-1398-03医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
ディスポ探針 滅菌済 1本/袋×10袋入
プロシェア(ナビス/アズワン)¥1,098税込¥1,2081袋当日出荷1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。集団検診時やホームケアに材質先端/ステンレス、ハンドル/ABS(SUS304)樹脂全長(mm)161アズワン品番7-7581-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000033医薬品医療機器等法一般医療機器
硬質ガラス 注射筒(class1)
辻製作所(4件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷材質硬質ガラス規格一般医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00320000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
硝子注射筒 白硬 ロック先
トップ¥12,980~税込¥14,278~1式(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷筒先はルアー先・ロック先とも5mLまでが中口、10mLからは横口となります(浣腸器は中口です)。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモカテーテルチップシリンジ SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,788税込¥4,1671箱(20本)翌々日出荷カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。容量(mL)50医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004医薬品医療機器等法一般医療機器
トップ ユーバッグ (閉鎖式導尿バッグ)
トップ(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481箱(5式)当日出荷短い天地長と独特なデザイン 低床ベッドでも使いやすい横長ノバッグ形状です。 取っ手は丈夫で手に優しい丸いパイプです。 尿の流れをスムーズに、また尿路感染の機会を減らします。 フォーリーカテーテルとしっかり接続できます。 スムーズなエアー抜きが出来ます。 ベッドへの固定に便利なユーバッグハンガー。(別売)容量(mL)2500アズワン品番8-7877-01
白硬質注射筒 微量用(針なし)
VAN(翼工業)(6件のレビュー)¥3,768~税込¥4,145~1本当日出荷用途微量用です。材質硬質ガラス規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式(ガラス)最小目盛(mL)4.2~4.4筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
Ciディスポシリンジα 中口 600438(10ML)100ホン
Ciメディカル¥1,898税込¥2,0881箱8日以内出荷Ci オリジナルのディスポ注射器。個包装医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001001400医薬品医療機器等法一般医療機器
Ciディスポシリンジα 横口 600440(50ML)50ホン
Ciメディカル¥3,500税込¥3,8501箱8日以内出荷Ci オリジナルのディスポ注射器。個包装医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001001400医薬品医療機器等法一般医療機器
1mLルアーロックローデッドスペースシリンジ 25本入
滅菌センターミヤチ¥8,998税込¥9,8981パック(25本)当日出荷ローデッドスペースのため薬剤を無駄なく使えます。ルアーロックのため粘度のある薬剤も安全に使用できます。シリコンオイルフリーで薬剤との問題も発生しません。サイズW110mm×D34mm×Φ7mmアズワン品番62-6247-73
経腸栄養シリンジ
トップ¥3,998~税込¥4,398~1箱(25本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷色オレンジ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000019医薬品医療機器等法一般医療機器
スマイルパーム 押し子サポート 2個入
サカエ化成¥899税込¥9891セット(2個)翌々日出荷シリンジで食事や栄養剤を摂取する際の押し引きで「手が痛い」「疲れる」を軽減するサポートグッズです。押し子が大きく曲線なので、引っ張りやすく押す際も手が痛くなりにくいです。アズワン品番66-0007-02
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,798税込¥4,1781箱(100本)翌々日出荷材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色緑容量(mL)2.5(中口)アズワン品番9-1399-02医療機器承認・認証・届出番号汎用注射筒医薬品医療機器等法一般医療機器
テルモシリンジ(TM)色付押子タイプ 針なし SSシリーズ
TERMO(テルモ)¥3,998税込¥4,3981箱(100本)欠品中材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/エラストマー色赤容量(mL)5(中口)アズワン品番9-1400-01
注射針着脱補助具 山丸 DD0001シリーズ
サイド・インサイド¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷ペン型インスリン自己注入器針の着脱時に誤穿刺を防止するための補助具です。針を挟んで着脱し、そのまま容器に廃棄できます。材質シリコーンゴム消毒方法煮沸・オートクレーブ・EOG滅菌
バックロックシリンジ
メリットメディカル・ジャパン¥29,980~税込¥32,978~1箱(25個)4日以内出荷陰圧を維持 プランジャーはサイズにより4または6段階の陰圧を維持することが可能です。うっかり離脱の予防もできます。陰圧シリンジとしても通常のシリンジとしても使用できます。 人間工学に基づくデザイン ウイング状の大きなフランジと、滑りにくいプランジャーヘッドを採用することにより、シリンジが握り易く、優れた操作性を実現しました。医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10229MM0003RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター FFコネクター
トップ¥1,598税込¥1,7581箱(25個)当日出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途オスルアーコネクター同士の接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップコネクター MMコネクター
トップ¥1,598税込¥1,7581箱(25個)6日以内出荷手にフィットするかたちです。 透明のため、駅の流れを確認できます。(MNコネクターを除く) 用途により8品種の中からお選び頂けます。用途カテーテル[細](18~28Fr)同士の接続 メスルアーコネクター同士の接続医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000051医薬品医療機器等法一般医療機器
トップシリンジ カテーテルチップ
トップ¥4,898税込¥5,3881箱(25本)当日出荷容量(mL)50アズワン品番8-1755-10医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000022医薬品医療機器等法一般医療機器
Ciディスポシリンジα 横口 600439(20ML)50ホン
Ciメディカル¥1,298税込¥1,4281箱8日以内出荷Ci オリジナルのディスポ注射器。個包装医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:17B2X10001001400医薬品医療機器等法一般医療機器
シリンジ 針なし ルアーチップ 中口 100本入
NIPRO(ニプロ)¥3,598~税込¥3,958~1箱(100本)当日出荷材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム筒先ルアーチップ(中口)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
ENシリンジ キャップ付き γ線滅菌済 個包装 60シリーズ
NIPRO(ニプロ)¥6,798~税込¥7,478~1箱(25本)ほか当日出荷から6日以内出荷●ISO 80369-3に準拠しています。●誤接続防止タイプのシリンジをラインナップ●視覚的に認識しやすいようにプランジャ(押子)を紫色にしています。
esバルブシリンジ BS100TP 60cc
eastsidemed¥849~税込¥934~1個ほか当日出荷から3日以内出荷●スポイトは適度な反発力があり、洗浄・吸引がスムーズです。材質PP(ポリプロピレン)、PVC(塩化ビニル樹脂)容量(mL)60目盛2mL毎