307件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械

    飴ゴム管 (スーパーテックス)

    松吉医科器械(15件のレビュー)
    249税込274
    1本(1m)
    当日出荷
    明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • チューブクランプ アズワン

    チューブクランプ

    アズワン(2件のレビュー)
    376税込414
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
    材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)全長(mm)約110医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポアロン透明チューブ クニイ

    ポアロン透明チューブ

    クニイ
    2,398税込2,638
    1個(20m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。
    材質軟質ポリ塩化ビニール
  • 気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm 原田産業

    気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm

    原田産業(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(30枚)
    翌々日出荷
    ・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
    材質ハイドロロックス寸法(mm)50×65使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月アズワン品番8-1971-01
  • ビニールチューブ 牧口ゴム

    ビニールチューブ

    牧口ゴム(2件のレビュー)
    149税込164
    1個(1m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
  • カテータークランプ eastsidemed

    カテータークランプ

    eastsidemed(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1式(10個)ほか
    当日出荷
  • シリコンチューブ 牧口ゴム

    シリコンチューブ

    牧口ゴム(2件のレビュー)
    289税込318
    1個(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • ゴム管 (NEOチューブ) 牧口ゴム

    ゴム管 (NEOチューブ)

    牧口ゴム(3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    天然軟質ゴム製のチューブです。
    材質天然ゴム
  • ヒビキ コネクター(ストレート) クニイ

    ヒビキ コネクター(ストレート)

    クニイ
    619税込681
    1式(10個)
    当日出荷
    透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
    材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
  • ヒビキ コネクター (異径) クニイ

    ヒビキ コネクター (異径)

    クニイ
    799税込879
    1式(10個)
    当日出荷
    透明性・耐熱性・耐薬品性に優れています。 高温における物性の安定性が優れているので、繰り返しオートクレーブ滅菌ができます。 機械的強度に優れており、加圧・真空でも使用できます。 医療・理化学・食品・半導体などあらゆる分野で使用できます。
    材質TPX(ポリ4-メチルペンテン)
  • マイスコチューブクランプ 松吉医科器械

    マイスコチューブクランプ

    松吉医科器械(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1パック(3本)
    当日出荷
    外径1~8mmまでのチューブに使用できます。オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
    材質ナイロン・真鍮全長(mm)110耐熱温度(℃)132医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ケック・チュービングクランプ ケック

    ケック・チュービングクランプ

    ケック
    509税込560
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    ゴム管・ビニール管などの流量調節用クランプです。
    材質ポリエチレンフタレート
  • エクセロンチューブ 牧口ゴム

    エクセロンチューブ

    牧口ゴム
    97税込107
    1個(1m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。
  • ニプロ スネークチューブ,NSK-1 NIPRO(ニプロ)

    ニプロ スネークチューブ,NSK-1

    NIPRO(ニプロ)
    4,798税込5,278
    1巻
    4日以内出荷
    カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046医薬品医療機器等法一般医療機器
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ
    889税込978
    1個(1m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    環境問題を考えた脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 理化学・機器実験用など幅広い用途で使用できます。 オートクレーブ滅菌が可能(121℃以下・60分)。
  • 気管孔保護フィルター 70X70mm 10003751 10マイ Orbisana Healthcare GmbH

    気管孔保護フィルター 70X70mm 10003751 10マイ

    Orbisana Healthcare GmbH
    1,198税込1,318
    1袋(10枚)
    欠品中
  • 気管孔フィルター用 03188シリーズ 原田産業

    気管孔フィルター用 03188シリーズ

    原田産業
    13,980税込15,378
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
    喉頭摘出された方の気管孔呼吸のためのエプロンタイプのフィルタシステムです。二層のマイクロファイバーフィルターにより、フィルター性能と保湿性に優れています。紐を通した留め具を動かすだけで簡単に長さを調整できます。
  • ピュアバリア モイストジェル 60g グランメイト

    ピュアバリア モイストジェル 60g

    グランメイト
    2,490税込2,739
    1個
    翌々日出荷
    用途気管挿管チューブの固定、点滴固定チューブ貼付、ストーマ周辺部、胃ろうのテープ固定、人工透析シャント部仕様高保湿処方アズワン品番8-8342-01配合成分(アクリル酸ブチル/イソプロピルアクリルアミド/ジメタクリル酸PEG-18)クロスポリマー・シャクヤクエキス・オウレンエキス・オウゴンエキス等
  • 気管孔フィルター(ブキャナンシャワーシールド) 235×400mm 原田産業

    気管孔フィルター(ブキャナンシャワーシールド) 235×400mm

    原田産業
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    材質ポリエステル・表面PU(ポリウレタン)加工寸法(mm)235×400アズワン品番8-1974-01洗濯方法洗濯可
  • プラチューブクランプ グリーン 1袋 10本入 ナビス(アズワン)

    プラチューブクランプ グリーン 1袋 10本入

    ナビス(アズワン)
    999税込1,099
    1袋(10本)
    当日出荷
    プラスチック製の軽量なクランプです。 金属と異なり軽い力で操作できます。
    仕様オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)材質本体/ナイロン寸法(mm)【把持部】26全長(mm)135耐熱温度(℃)220アズワン品番8-803-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000102医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ NIPRO(ニプロ)

    変換コネクタEN 経管栄養用 EOG滅菌済 個包装 20個入 60シリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    ●経管栄養における新規格製品と既存製品の互換性をもたせる変換コネクタです。●相互接続防止コネクタ(ISO 80369-3)対応の新規格製品と既存製品(カテーテルテーパ)との互換性をもたせる変換コネクタになります。
    仕様(投与器具側/カテーテル側)既存規格(オス)/新規格(オス)材質PVC(塩化ビニル樹脂)規格TYPE Aアズワン品番7-1865-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000150医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 内視鏡用アダプタ ファイコン

    内視鏡用アダプタ

    ファイコン
    1,298税込1,428
    1個ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ●内視鏡アダプタ(チューブ・ボタン専用)を接続して、一方弁を開き、弁を傷めることなく内視鏡をスムーズに挿入できます。 ※18Fr以上の胃瘻チューブ・ボタンでご使用ください。●エアー注入用ポンプを接続して、内視鏡挿入時にエアーを胃内に注入することができます。
  • マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0032 7X11MM 松吉医科器械

    マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0032 7X11MM

    松吉医科器械
    2,598税込2,858
    1箱(20m)
    11日以内出荷
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ6×外径10mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ6×外径10mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)6滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)10耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ2×外径4mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ2×外径4mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)2滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)4耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ4×外径6mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ4×外径6mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    3,398税込3,738
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)4滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)6耐熱温度(℃)200
  • ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻 出雲ゴム工業

    ヘルスシリコーンチューブ,内径Φ5×外径9mm×10m巻

    出雲ゴム工業
    9,498税込10,448
    1巻
    4日以内出荷
    材質シリコーン全長10m巻内径(Φmm)5滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分)外径(Φmm)9耐熱温度(℃)200
  • ビニールチューブ(バラ) 牧口ゴム

    ビニールチューブ(バラ)

    牧口ゴム
    149税込164
    1個ほか
    7日以内出荷
    医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
  • 接続管 バルーン専用 NO.11シリーズ あしかメディ工業

    接続管 バルーン専用 NO.11シリーズ

    あしかメディ工業
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    市販されているバルーンカテーテル用の接続管です。透明で軽量、挿入カテーテルに負担がかかりません。EOG滅菌済み、個包装です
    材質PP樹脂製寸法(mm)先端の太さ6(8)×長さ59.5アズワン品番65-8735-60
  • シリコンチューブ エスコ

    シリコンチューブ

    エスコ
    6,990税込7,689
    1巻
    翌日出荷
    軟性タイプ。恒温時最高180℃まで弾性性質を保持しオゾン、温度、電気絶縁、熱水、薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコン硬度57全長(m)10入数(本)1
  • マツヨシチューブクランプ(3本入) 松吉医科器械

    マツヨシチューブクランプ(3本入)

    松吉医科器械
    949税込1,044
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    外径1~8mmまでのチューブに使用できます。 オートクレーブ滅菌可能(132℃)。
    材質ナイロン・真鍮全長(mm)110医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000006医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メドライン気管内チューブ(カフ付) メドライン・ジャパン

    メドライン気管内チューブ(カフ付)

    メドライン・ジャパン
    1箱(10本)
    翌日出荷から9日以内出荷
    気管壁への損傷を抑えるハイボリューム・ロープレッシャーカフ付。先端は挿管時の損傷を防ぐメルト加工を施しています。EOG滅菌済。
    材質ポリ塩化ビニル区分(滅菌区分)該当医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZX00197000有効期限(滅菌)製造日より5年一般的名称(薬事)非コール形換気用気管チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • エクステンションチューブ EXシリーズ NIPRO(ニプロ)

    エクステンションチューブ EXシリーズ

    NIPRO(ニプロ)
    1箱(50本)
    翌々日出荷から15日以内出荷
    材質チューブ/ポリプタジエン、三方活栓・コネクター/PC(ポリカーボネート)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ01649000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • エックステンションチューブ トップ

    エックステンションチューブ

    トップ
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    輸液・輸血の際の延長用チューブです。
    半透明医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:15100BZZ00050000一般的名称延長チューブ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
  • JPSシリコンチューブ JPS

    JPSシリコンチューブ

    JPS
    2,998税込3,298
    1パック(10本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ピアストラブルの際、ピアスホールに挿入することでホールを塞ぐことなく患部を処置することができる柔らかいチューブです。ホールに挿入したチューブがドレーンの役割を効果的に果たします。
    長さ(mm)140
  • 痰受けポケット(気管切開者用・すぱっと) アズワン

    痰受けポケット(気管切開者用・すぱっと)

    アズワン(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1箱(30個)
    翌々日出荷
    付属品凝固紙×30枚材質表面/軟質PE(ポリエチレン)、裏面/不織布寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×70×10アズワン品番8-7831-01
  • PEストッパーコネクター eastsidemed

    PEストッパーコネクター

    eastsidemed
    599税込659
    1式(10個)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    片側の穴が貫通していないのでストッパーとして、カットすればコネクターとして使用できます。
    材質ポリエチレン
  • スポンジ・綿球クランプ プラスチック製 1袋 30本入 ナビス(アズワン)

    スポンジ・綿球クランプ プラスチック製 1袋 30本入

    ナビス(アズワン)
    5,598税込6,158
    1袋(30本)
    当日出荷
    把持しやすい形状で光の反射も起こりません。 プラスチック製の軽量なクランプです。
    仕様オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)材質ナイロン寸法(mm)【把持部】22質量(g)20耐熱温度(℃)220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000101医薬品医療機器等法一般医療機器
  • タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入 ナビス(アズワン)

    タオルクランプ プラスチック製 1袋 10本入

    ナビス(アズワン)
    1,398税込1,538
    1袋(10本)
    当日出荷
    ずれにくい形状でタオルを把持します。 プラスチック製の軽量なクランプです。
    仕様オートクレーブ可 ※EOG滅菌済(個包装)材質ナイロン耐熱温度(℃)220医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000103医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チューブホルダー NVTHシリーズ ナビス(アズワン)

    チューブホルダー NVTHシリーズ

    ナビス(アズワン)
    889税込978
    1個ほか
    当日出荷
    気管内チューブ・ラリンゲルマスクなどを素早く容易に固定できます。バイトブロック付きのためチューブの閉塞や破損を防ぐことができます。ストラップおよびマウスピース内側のフォームはソフトな材質を使用しています。
    仕様ラテックスフリー材質マウスピース/PP(ポリプロピレン)、フォーム/EVA(エチレン酢酸ビニル共重合体)、ストラップ/ポリエステル寸法(mm)マウスピース/114×43×65、ストラップ/22×540、チューブ挿入開口部/19医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000090医薬品医療機器等法一般医療機器適合チューブ径(Φmm)6~18
チューブ 処置材料