絞り込み
医薬品医療機器等法
  • 一般医療機器(408)
  • 医家向け管理医療機器(582)
  • 届出不要の管理医療機器(7)
ブランド
  • ファイコン(176)
  • 新鋭工業(129)
  • アズワン(110)
  • 片桐医科工業(110)
  • 高田ベッド製作所(88)
  • 松吉医科器械(86)
  • ナビス(アズワン)(84)
  • 日昭産業(68)
  • 日腸工業(67)
  • トップ(58)
  • イワツキ(55)
  • NIPRO(ニプロ)(49)
  • TERMO(テルモ)(47)
  • 小池メディカル(42)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(41)
  • 松本製器(38)
  • アトムメディカル(34)
  • エスコ(32)
  • ブルークロス(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,554件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テルモシリンジ 針無 TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ 針無

    TERMO(テルモ)(52件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。 残液量の少ない形状を実現。 使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。 1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
    材質PP(ポリプロピレン)規格医療機器クラスⅠ目盛あり滅菌あり先端形状ルアースリップ式滅菌方法電子線滅菌先端外径(Φmm)4.0医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テルモシリンジ ロック基(針無) TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ ロック基(針無)

    TERMO(テルモ)(11件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。 残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)目盛あり滅菌あり先端形状ルアーロック式滅菌方法電子線筒先中口先端外径(Φmm)4
  • 飴ゴム管 (スーパーテックス) 松吉医科器械

    飴ゴム管 (スーパーテックス)

    松吉医科器械(15件のレビュー)
    249税込274
    1本(1m)
    当日出荷
    明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
    材質天然ゴム
  • 白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)

    白硬注射筒(ルアー)

    VAN(翼工業)(43件のレビュー)
    1,829税込2,012
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硬質ガラス目盛あり滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001先端外径(Φmm)4.2~4.4医薬品医療機器等法一般医療機器
  • サルバ 吸水シート 白十字

    サルバ 吸水シート

    白十字(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(50枚)ほか
    欠品中
    多目的に使えるディスポの吸水シートです。高吸収ポリマーが血液や浸出液などを素早く吸収します。
  • 大容量シリンジ 500mL アズワン

    大容量シリンジ 500mL

    アズワン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
    材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
  • トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無) トップ

    トッププラスチックシリンジ ロックタイプ(針無)

    トップ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
    タイプ針無先端形状ルアーロック式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マイスコ ロールシーツ 松吉医科器械

    マイスコ ロールシーツ

    松吉医科器械(6件のレビュー)
    779税込857
    1式(120シート)
    当日出荷
    リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。 裏面には防水加工を施しています。 300mmごとにミシン目が入っています。
    材質パルプ、ポリエチレンフィルム寸法(mm)370×300松吉医科器械コード23-7740-00
  • トッププラスチックシリンジ トップ

    トッププラスチックシリンジ

    トップ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    ニーズに合った独創形状。 外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。 いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
    材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴムタイプ針無筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 配線器具 東芝ライテック

    配線器具

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • チューブクランプ アズワン

    チューブクランプ

    アズワン(2件のレビュー)
    376税込414
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
    材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)全長(mm)約110医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メディカルシーツ イワツキ

    メディカルシーツ

    イワツキ(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。 レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。 カラーは白とブルーの2種類。 コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
  • 白硬注射筒 ロック先(針なし) VAN(翼工業)

    白硬注射筒 ロック先(針なし)

    VAN(翼工業)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ目盛あり滅菌なし先端形状ルアーロック式先端外径(Φmm)4
  • スキン・マーカー 日本コヴィディエン

    スキン・マーカー

    日本コヴィディエン(3件のレビュー)
    199税込219
    1袋
    当日出荷
    滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
    仕様γ線滅菌済(個包装)
  • 整理トレー 101×310×78mm イノマタ化学

    整理トレー 101×310×78mm

    イノマタ化学
    199税込219
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)101×310×78質量(g)132gアズワン品番8-4353-01
  • 一重四角巾 ナガイレーベン

    一重四角巾

    ナガイレーベン(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。 不滅インクでサイズと種類を印字しています。 ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
    材質綿100%(カツラギ)グリーン
  • ニプロシリンジ 針無 NIPRO(ニプロ)

    ニプロシリンジ 針無

    NIPRO(ニプロ)(10件のレビュー)
    3,168税込3,485
    1箱(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、 シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
    先端形状ルアースリップ式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • PPバット 日本医理器材

    PPバット

    日本医理器材
    349税込384
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン
  • イージーリムーバブル 美容整形用 VISCOT

    イージーリムーバブル 美容整形用

    VISCOT
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷
    肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
    寸法(mm)ペン:Φ11×95ペン先径(Φmm)3
  • タイヨースポイト 太陽医療品製作所

    タイヨースポイト

    太陽医療品製作所(3件のレビュー)
    840税込924
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    生体各部の洗浄や浣腸に。
    材質(本体)天然ゴム医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ポアロン透明チューブ クニイ

    ポアロン透明チューブ

    クニイ
    2,398税込2,638
    1個(20m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。 オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。
    材質軟質ポリ塩化ビニール
  • トッププラスチックシリンジ ツベルクリン用 トップ

    トッププラスチックシリンジ ツベルクリン用

    トップ(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(100個)
    当日出荷
    タイプ針無医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カテーテルトレー 松本製器

    カテーテルトレー

    松本製器
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • 膿盆(浅型) 片桐医科工業

    膿盆(浅型)

    片桐医科工業(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アコマライムゼロ 二酸化炭素吸収剤 アコマ医科工業

    アコマライムゼロ 二酸化炭素吸収剤

    アコマ医科工業
    1,399税込1,539
    1袋ほか
    当日出荷
    一酸化炭素・コンパウンドA等の副生成物を産生せず、安全です。粒子形状はロッド状で体積当たりの吸収表面積が広く、高い二酸化炭素吸収能を有しています。二酸化炭素を吸収すると、白色から紫色に変化します。元の白色に戻りにくいため、交換時期の目安になります。
    性能二酸化炭素吸収:152L/1kg当たり主成分水酸化カルシウム
  • シリンジ 針なし ロック 中口 NIPRO(ニプロ)

    シリンジ 針なし ロック 中口

    NIPRO(ニプロ)
    3,398税込3,738
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    筒先ルアーロック。 最小目盛り0.2ml~対応。
    材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム先端形状ルアーロック式筒先中口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133医薬品医療機器等法一般医療機器
  • テルモシリンジ SSシリーズ TERMO(テルモ)

    テルモシリンジ SSシリーズ

    TERMO(テルモ)
    3,598税込3,958
    1箱(100本)
    当日出荷
    仕様電子線滅菌済(個包装) ※針無し ※本商品は医療または研究・実験以外の目的では使用できません。材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ゴム容量(mL)1アズワン品番1-4908-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000022医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口 トップ

    プラスチックシリンジ 01008 20mL 横口

    トップ
    2,598税込2,858
    1箱(50本)
    欠品中
    材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム容量(mL)20滅菌あり滅菌方法EOG滅菌(個包装)アズワン品番8-1755-07筒先横口医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021医薬品医療機器等法一般医療機器
  • メートルグラス(PP製) サンプラテック

    メートルグラス(PP製)

    サンプラテック(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)120
  • ステンレスバット 蓋付 アズワン

    ステンレスバット 蓋付

    アズワン(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスの
    材質ステンレス(SUS304)
  • キャスター付踏台 ナビス(アズワン)

    キャスター付踏台

    ナビス(アズワン)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    キャスター付きですので移動が容易です。体重をかけるとキャスターが沈み込みゴム脚が床面につき安定します。
    材質本体/ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材、天板/ピラミッドゴム張りキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)耐荷重100kg
  • トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル トップ

    トップ硝子注射筒 インターチェンジャブル

    トップ(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    1ミクロンのこだわり。 一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。 破損しにくく長期間の使用 安心性の実現 なめらかな摺動
    タイプセット品先端形状ルアースリップ式(ガラス)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm 原田産業

    気管孔フィルター(フォームフィルター) 50×65mm

    原田産業(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(30枚)
    翌々日出荷
    ・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。 ・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
    材質ハイドロロックス寸法(mm)50×65使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月アズワン品番8-1971-01
  • 吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) カテーテルコネクター 新鋭工業

    吸引用交換部品(DC-II・セパDC-II共通) カテーテルコネクター

    新鋭工業(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様カテーテルコネクターアズワン品番7-1241-10
  • 万能壷(SUS304) オオモリ

    万能壷(SUS304)

    オオモリ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    材質SUS304
  • ビニールチューブ 牧口ゴム

    ビニールチューブ

    牧口ゴム(2件のレビュー)
    149税込164
    1個(1m)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    医療施設で使用されているスタンダードなビニールホースです。
  • 白硬注射筒(浣腸器) VAN(翼工業)

    白硬注射筒(浣腸器)

    VAN(翼工業)(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    材質硬質ガラス目盛あり滅菌なし先端形状浣腸器型公差(mm)(先端外径)±1.0筒先中口
  • カンガルーボタンII持続投与セット 3733-50(60CM)5ホン カーディナルヘルス

    カンガルーボタンII持続投与セット 3733-50(60CM)5ホン

    カーディナルヘルス
    7,798税込8,578
    1箱
    4日以内出荷
    3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • バイトブロック シリコン製 ブルークロス

    バイトブロック シリコン製

    ブルークロス
    4,598税込5,058
    1式(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)シリコンゴム、(インサート)ポリプロピレン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00023000005医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 両端コネクター付吸引ホース 7x11 200191082 2M 新鋭工業

    両端コネクター付吸引ホース 7x11 200191082 2M

    新鋭工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
...
処置・手術