こんなお得な商品も!
シリンジ ディスポ 針無
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質PP(ポリプロピレン)
規格医療機器クラスⅠ
目盛あり
滅菌あり
先端形状ルアースリップ式
滅菌方法電子線滅菌
先端外径(Φmm)4.0
医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌個包装のPP製ディスポシリンジです。
残液が少なく、フラッシュバックの確認が容易な使いやすい形状です。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エラストマー)
滅菌あり
滅菌方法電子線
筒先中口
目盛あり
先端形状ルアーロック式
先端外径(Φmm)4
明るい飴色のラテックスチューブ。
弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
色飴
外筒は透明度が高く、吸引時の万一の薬液の混濁・異物混入を容易に発見できます。最小目盛から最大容量位置まで、安定した気密性を保持しています。
タイプ針無
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
ニーズに合った独創形状。
外筒は透明度が高く、薬液吸引時の万が一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。
いかなる目盛位置においても全く変わらない気密性を保っています。
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
タイプ針無
筒先中口
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
リーズナブルなロールタイプのディスポシーツ。
裏面には防水加工を施しています。
300mmごとにミシン目が入っています。
材質パルプ、ポリエチレンフィルム
寸法(mm)370×300
松吉医科器械コード23-7740-00
1式(120シート)
¥779
税込¥857
当日出荷
材質硬質ガラス
目盛あり
先端外径(Φmm)4.2~4.4
滅菌なし
先端形状ルアースリップ式
滅菌包装です。
動物への餌やり、投薬に使用できます。
※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム
容量(mL)500
高さ(mm)210
径(Φmm)70(ボトル)
アズワン品番65-0334-95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
数字の向き、目盛りの位置を変えることにより、
シリンジポンプにセットさせたときの視認性を向上させました。
筒先中口
先端形状ルアースリップ式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
タイプ針無
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000023
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療現場で汎用に使用できるディスポーザブルの防水シーツです。
レーヨン不織布製、片面防水ラミネート加工。カットして部分的な使用も可能です。
カラーは白とブルーの2種類。
コンパクトに折りたたまれ、使用時にはスムーズに広げることができます。
筒先横口
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
容量(mL)20
滅菌あり
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
アズワン品番8-1755-07
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(50本)
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
外筒は透明度が高く、万一の薬液の混濁、異物混入を容易に発見できます。
また、いかなる目盛位置においてもまったく変わらない気密性を保ちます。
筒先横口
材質外筒・押子/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/ブタジエンゴム
容量(mL)10
滅菌あり
滅菌方法EOG滅菌(個包装)
アズワン品番8-1755-06
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000021
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100本)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質ナイロン樹脂(ガラス繊維入り)
全長(mm)約110
耐熱温度(℃)132
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000
医薬品医療機器等法一般医療機器
肌の上に直接描けるスキン用水性マーカーです。アルコールで容易に落とせるタイプのインクのため、ボトックスなど美容外科用のマーキングなどに向いています。
寸法(mm)ペン:Φ11×95
ペン先径(Φmm)3
ホワイトラベルを使用して種類を区別しています。
不滅インクでサイズと種類を印字しています。
ラベルは四角巾裏側の右下に付いていますので、たたみの際の目印として使用できます。
色グリーン
材質綿100%(カツラギ)
滅菌済・ディスポタイプの手術用マーカーです。ルーラーにより手術部位を正確に測定できます。植物由来のインクです。ファインチップタイプは先端が細く、眼科等での使用に適しています。
仕様γ線滅菌済(個包装)
材質注射筒/硬質ガラス、ロック金具/真鍮クロームメッキ
先端外径(Φmm)4
目盛あり
滅菌なし
先端形状ルアーロック式
使いやすいロールタイプのシーツです。ミシン目があり、すばやくカットできます。
すべり止めがきいた特殊防水フィルムとクレープ紙をラミネート加工しています。
カールしにくく、ズレません。セットが楽なので作業性が向上します。
診察台の上に、各種器具やトレーの下敷きとして、枕カバーとして、さまざまな用途に使用できます。
長さ(m)36
優肌絆シリーズのベストセラー、肌色タイプの不織布テープ。不織布素材のソフトな風合いで通気性に優れ、手で容易にカットできます。皮膚の凸凹になじんで密着するゲル状の粘着剤を使用。
1箱
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小分けタイプのディスポーザブルドレープです。
撥水加工が施されていますので、浸透汚染を防ぎ、安全を確保します。
穴なしタイプ。
滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000015
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
生体各部の洗浄や浣腸に。
材質(本体)天然ゴム
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X001030000008
医薬品医療機器等法一般医療機器
1ミクロンのこだわり。
一本のガラス注射筒に込められたトップの思い。
破損しにくく長期間の使用
安心性の実現
なめらかな摺動
タイプセット品
先端形状ルアースリップ式(ガラス)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00085000039
病院用として厳選された材料を用いた透明性・柔軟性・フレキシブル性・耐久性を有するチューブです。
オートクレーブ滅菌(120℃以下・20分)が可能で、耐薬品性にも優れ、長期間本来の柔軟性・弾力性を保ちます。
材質軟質ポリ塩化ビニール
筒先ルアーロック。
最小目盛り0.2ml~対応。
筒先中口
材質PP(ポリプロピレン)・熱可塑性エラストマーゴム
先端形状ルアーロック式
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
吸水性に優れておりソフトな風合いです。
バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)600×600
仕様EOG滅菌済(個包装)
材質SMS不織布
タイプ吸水(表)/防水(裏)タイプ
型番6060
アズワン品番8-5945-02
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10160DR1000
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
¥1,683
税込¥1,851
翌々日出荷
300mmごとにミシン目が入っていますので容易にカットできます。
シュリンク包装で省スペースです。
寸法(幅Wmm×長さLm)370×36
材質表面/パルプ(クレープ紙)、裏面/PE(ポリエチレン)ラミネート加工
・気管孔に直接貼り付けるフィルターです。
・吐いた息の湿度をフィルターが吸収し空気を吸う際にその湿度を空気に与え、気道に潤いを与えます。
材質ハイドロロックス
寸法(mm)50×65
使用の目安1~2枚/日、1箱/約1ヶ月
アズワン品番8-1971-01
1箱(30枚)
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
カテーテルとの接続が容易なカテーテルテーパー用シリンジ。
容量(mL)50
アズワン品番61-9704-73
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00101000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
¥3,798
税込¥4,178
欠品中
一酸化炭素・コンパウンドA等の副生成物を産生せず、安全です。粒子形状はロッド状で体積当たりの吸収表面積が広く、高い二酸化炭素吸収能を有しています。二酸化炭素を吸収すると、白色から紫色に変化します。元の白色に戻りにくいため、交換時期の目安になります。
性能二酸化炭素吸収:152L/1kg当たり
主成分水酸化カルシウム
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『医療』には他にこんなカテゴリがあります
処置・手術 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。