22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダーもしくはスタンドにカストをセットするとセンサー式となり簡単にブラシが取り出せます。 足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。 品番:KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
1個
63,459 税込69,805
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PP(ポリプロピレン) 仕様オートクレーブ可(134℃・4分)
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にブラシが取り出せるセンサー方式です。 足元を気にすることのないスッキリしたデザインです。 KB-15SはΦ180mmオートクレーブ缶体に入ります。
品名替フィルター アズワン品番0-5031-11
1個
4,990 税込5,489
6日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム 容量(mL)500 高さ(mm)210 径(Φmm)70(ボトル) アズワン品番65-0334-95
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100% 寸法(mm)220×130×15 下部寸法(mm)190×100 耐熱温度(℃)220 アズワン品番8-2508-01
1袋(100枚)
1,634 税込1,797
当日出荷

オートクレーブ滅菌・EOG滅菌が可能です。
材質耐水フレッシュパルプ100% 耐熱温度(℃)220
1袋(100枚)
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた冶具置き用ディスポトレー。 フレッシュパルプ100%の国産原紙、国内製造。 オートクレーブ・EOG滅菌が可能です。
1式(100枚)
1,515 税込1,667
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸引時の接続用チューブです。 透明度のあるチューブ材質ですので、チューブ内の視認性に優れています。 キンクしにくいチューブ設計。 10本入りの少量包装のため過剰在庫防止や在庫スペースの削減に繋がります。 滅菌済みのためすぐにお使いいただけます。 EOG滅菌済(個包装)。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) コネクタメス-メス 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000012 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10袋)
2,970 税込3,267
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン消毒盤台
消毒盤は取り外しでき、洗浄・滅菌が可能です。 静音キャスターを使用しています。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)【消毒盤】600×395×30 質量(kg)約10 耐荷重(kg)50 キャスターΦ75mm(自在・ストッパー無し) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800 アズワン品番8-4715-01
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷

ハンドル操作で昇降しますので使いやすい高さに調整できます。(品番:BH460A・468のみ) 消毒盤は取り外し可能で、洗浄・滅菌できます。
材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ50mm(対角ストッパー付き)
1台
149,800 税込164,780
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでフタの着脱が可能です。滅菌3ヶ月後でも無菌性を保つことができます。卵形の止め具はフタの密閉性を高めます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム、フィルター/綿
1個
39,699 税込43,669
10日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

使い捨てですので、洗浄の手間がかからず感染症予防に適しています。 重なりが良いので廃棄の際にかさばりません。 オートクレーブ可(121℃・20分)。
材質PPフィラー
1袋(20枚)ほか
4,475 税込4,923
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。 前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。 シリコンゴム製のソフトタイプとポリエチレン製のハードタイプからお選びいただけます。 EOG滅菌済。
1式(50個)
5,940 税込6,534
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生体にやさしいオールシリコーン製経鼻エアウェイです。 透明なチューブは患者の呼吸状態の確認が容易です。 柔軟で適度なコシを有するチューブは鼻腔内への挿入が容易で、鼻腔内出血の可能性を抑えます。 EOG滅菌済。
材質シリコーン 全長(mm)205 外径(Φmm)12.9 アズワン品番8-5448-04 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:07B1X10001000025 松吉医科器械コード24-4100-06 医薬品医療機器等法一般医療機器
1式(10本)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様オートクレーブ可(121℃・20分) 材質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m)20
1巻
3,298 税込3,628
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

針付き縫合糸のパッケージに直接貼付できます。スポンジは針が刺しやすい大型楕円形です。
仕様γ線滅菌済(個包装) タイプディスポタイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×21×12
1箱(70シート)ほか
11,088 税込12,197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食道閉鎖式チューブ・コンビチューブ・ラリンゲルマスク・挿管チューブ等を患者にワンタッチで固定できます。バイトブロック・固定テープが不要です。
仕様ディスポーザブルタイプ(オートクレーブ不可) 材質ポリオキシメチレン 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00175000005 医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋(5個)
9,190 税込10,109
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
オレンジ 規格ISO80369-3対応品 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) 筒先中口 入数1箱(25本入)
1箱(25本)
4,019 税込4,421
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手術台などでの床ずれ防止用防水ジェルパッド。過度の圧力と毛細血管の閉塞を防止します。X線透過性があります。
仕様オートクレーブ不可 材質ドライポリマー(ウレタンフィルムカバー)
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8926-08
1箱(50本)
11,227 税込12,350
翌々日出荷

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8926-07
1箱(20本)
7,178 税込7,896
翌々日出荷