2,548件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付には電気工事士による直結工事が必要です。
1台
8,298 税込9,128
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリエートメディックシリコーンチューブ SS 10m
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
1袋(10m)
3,298 税込3,628
8日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリエートメディックシリコーンチューブ SH 10m
高い透明度:チューブ本体の透明度が高いので、内腔の状態が容易に確認できます。、用途にあわせて二つの硬度:より軟らかいSSタイプもございます。、常に研究開発を行っておりますので、予告なしに製品仕様の一部を変更する場合があります。予めご了承下さい。
1袋(10m)
1,798 税込1,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユニシールド製品には、医療現場での様々な活動を安全かつスムーズに進めるために、いろいろな高機能素材が使われています。、サイズ・形状と不織布製パッドが用途に応じて選べるテーブルカバー類とメイヨスタンドカバー類です。
仕様●滅菌済
1セット(60枚)
29,700 税込32,670
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィラメント型LED電球。一般電球のように全方向に光が広がります。色合いも白熱電球と変わりません。調光が可能なので装飾用・インテリア照明等用途に応じてご使用いただけます。、100W相当の明るさです。
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な使い方ができる便利な尿バッグ目隠しカバーです。ナイロン素材なので、くり返し使用できます。 消臭タグ付き 開き口があるので、容量確認や排尿処理が容易 光沢のある上品なナイロン素材。男女・年齢問わないシンプルなデザイン。 ベッドサイドに 尿が他人から見えないので、患者様のプライバシーを保護 車イスに 車イスへの固定に便利なサイドベルト付 肩掛けに 子どもから大人まで長さ調整が可能
仕様●未滅菌●日本製 アズワン品番67-7073-53
1枚
7,498 税込8,248
12日以内出荷

1セット(6個)
399 税込439
8日以内出荷

1セット(6個)
399 税込439
8日以内出荷

LEDチップ赤650nm、450nm、緑550nmを3:6:1の割合で装着。植物の成長を促す植物用LEDベースライトです。 光がまぶしくないよう笠を取付横に漏れないようにしています。 緑の光は葉冠層を透過することができ、全体の光合成作用を増加。 取付はワイヤーを天井にヒートンで取付、天井から0~1mまででワイヤーの長さを調節して位置を決めます。
仕様●寸法:長さ570×奥行78×高さ45mm●質量:0.56kg●材質:アルミ●入力電圧:AC100V(プラグ付)●消費電力:18W●配光角度:60°●コード長:1.8m●スイッチ:中間スイッチ●調光:不可●連結:可能 アズワン品番67-6582-53
1台
13,980 税込15,378
13日以内出荷

やわらかいシリコーン製のため、耳への負担を軽減します。 耳に併せた形状で、長時間のご使用でもズレることなく安定して装着が可能です。 弾性があり、酸素・酸素鼻孔カニューラチューブへの取り付けも容易です。
仕様●★色:半透明(乳白色)●重量(g):約2.5●材質:シリコーン30度±0.5度●サイズ:幅/約4mm、耳掛け部/約12mm●色:半透明(乳白色) アズワン品番8-431-01
1袋(50個)
4,998 税込5,498
翌々日出荷

必要とする場所へすばやく移動できます。 処置器具などを入れられるバスケット付です。
仕様●材質:スチール、バスケット/ステンレス(SUS304)●車輪:Φ130mm●サイズ:W360×D330×H880mm●重量:約4kg アズワン品番68-4522-02
1台
26,900 税込29,590
8日以内出荷

カフ圧計(カフチェッカー)用オプション品
仕様●サイズ:120×200×80mm●重量:200g アズワン品番67-6602-42
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート 全長(mm)500 質量(g)500 消費電力(W)10 連続使用時間強:2時間 弱:5時間 照明装置COB 使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付) 充電時間(時間)4.5 明るさ(Lm)強:1000 弱:400 防水性IP54
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

3色の光源で7種の照射パターン (赤点灯→赤点滅→緑点灯→緑点滅→青点灯→青点滅→赤と青交互に点滅→赤点灯に戻る)
仕様●使用電池:単4×1本(付属)●サイズ:Φ19×77.4mm●重量:29g●光源:赤色・青色・緑色LED●防水等級:200m防水(IPX8)●電池寿命:連続点灯 赤/14時間、緑/17時間、青/17時間 点滅点灯 赤/32時間、緑/35時間、青/35時間、赤/青/48時間●照射パターン:散光・点滅●明るさ:連続点灯・点滅点灯 赤/0.7ルーメン、緑/3ルーメン、青/0.5ルーメン●材質:PE、アルミ アズワン品番65-9338-83
1個
4,340 税込4,774
翌日出荷

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:オレンジ(600mL)クリアフィードEバック●入数:1箱(20本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8926-07
1箱(20本)
8,524 税込9,376
翌々日出荷

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
オレンジ 規格ISO80369-3対応品 滅菌あり 滅菌方法EOG滅菌(個包装) 筒先中口 入数1箱(25本入)
1箱(25本)
5,207 税込5,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンメド電気メスハイフリケーター2000のハンドピースに接続可能。コンメドディスポーザブルコントロールペンシルに接続可能
仕様●販売名:ディスポ ハンドコントロール プラス
1箱(10個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目的に応じて選択できる3種類の先端ティップ。オープンティップ、スタンダードティップは、組織損傷を防止するなめらかな先端と4つの側孔があります。フルーティドティップは先端が柱溝構造になっていますので、柔らかい組織を傷つけず吸引できます。硬質プラスティック製。頑丈で割れにくく、かつ軽量なので、操作性に優れています。広い内腔でつまりにくく、また透明なので、吸引物の観察が可能です。吸引調節弁付。オープンティップ、スタンダードティップには吸引調節弁が付いていますので、吸引のON-OFF、微調整ができます。
仕様●包装:10入●滅菌済 アズワン品番65-9168-76
1箱(10個)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

★新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。操作しやすい大型クレンメを採用し、安定した流量調節が可能です。
仕様●色:クリアフィード●入数:1箱(50本入)●全長:約1400mm●チューブ:内径/Φ3.3mm、外径/Φ4.8mm●ISO 80369-3準拠●EOG滅菌(個包装) アズワン品番7-8926-08
1箱(50本)
13,345 税込14,680
翌々日出荷

USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクティングチューブは、手術用吸引具と吸引装置との接続チューブです。また、用途に応じて、各種の接続用チューブや延長用チューブとして使用できます。90cm毎に、チューブの径が大きくふくらんだ所(バブル)があります。切断する位置を選んで、いろいろなサイズのチューブや器具に接続できます。透明なPVC製で吸引物が外から見えます。切る位置を変えることによりいろいろなサイズの接続端が得られます。
仕様●内径(mm):最小径/7.1、最大径/11.0●外径(mm):最小径/10.5、最大径/16.0●長さ(m):30.5●包装:1入●未滅菌●※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。 アズワン品番65-9168-71
1箱
7,198 税込7,918
6日以内出荷

チューブ表面に特殊な加工を施しています。 挿管チューブへの抵抗を抑え、非常にスムースに挿入が可能です。
仕様コネクタタイプ 形状【先端】ラウンドカット【側孔】2孔式 サイズ10Fr 全長(cm)46 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:20100BZZ01834000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱
3,998 税込4,398
5日以内出荷

カテーテルテーパ形状の器材と容易に接続できるシリンジ ネラトンカテーテルやフォーリーカテーテル等のアダプタ部分に接続し使用。 薬剤散布や廃液用として使用 所定の部位への薬剤散布や、所定の部位からの廃液で使用。 豊富なカラーラインナップ 30mL以上はブルー、グリーン、ピンク、ナチュラル色をレギュラー品でラインナップ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000170 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
4,898 税込5,388
5日以内出荷

カテーテル接続用チューブ 他のチューブやカテーテルとの接続システムを備えたチューブで、コネクタを必要としません。 切断位置により接続径が自由に得られ、さらに耐圧性、モニター性にも優れたチューブです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00045000046 医薬品医療機器等法一般医療機器
1巻
5,398 税込5,938
5日以内出荷

長時間にわたって皮膚表面および患者さんの保温管理に役立ちます。 厚手の不織布と防水フィルムの組み合わせにより、吸水性と防水性に優れています。 コンパクトで扱いやすい折りたたみ方法を採用。 手術室、病棟のどちらでも使用できます。 ドレープ性に優れています。
滅菌未滅菌 寸法(幅Wmm×長さLm)800×100
1巻
20,980 税込23,078
5日以内出荷

コンパクトタイプの防水ラミネートシーツです。 カラーは2白、サイズが9つあります。 カットして部分的な使用もできます。
寸法(mm)1200×1800
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷

材質シリコーン 全長10m巻 内径(Φmm)6 滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分) 外径(Φmm)8 耐熱温度(℃)200
1巻
4,698 税込5,168
5日以内出荷

材質シリコーン 全長10m巻 内径(Φmm)5 滅菌オートクレーブ滅菌可(132℃/10分) 外径(Φmm)9 耐熱温度(℃)200
1巻
9,498 税込10,448
5日以内出荷

フィフティ・ヴィジョナリーNEOフェイスクッション FV-916シリーズ
厚めのウレタン。通常のウレタン2層構造の周りを低反発ウレタンで覆い、包み込むような質感。目元部分のウレタンをくりぬいた設計になっており、目の圧迫を防ぎます。
仕様●サイズ:W30×D29×H10cm●素材:レザー/PUレザー、クッション/低反発ウレタン●色:キャメル(ツヤなし) アズワン品番67-2183-12
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
89 税込98
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床汚染を防止するズレない吸水防水シート。表面は不織布、裏面は防水加工の使い捨て防水シート。裏面のラミネート加工により床にフィットしてテープなしでもズレにくい。カットして使用可能。強度があり破れにくい。折り目がないのでシートの浮き上がりがない
仕様●材質:レーヨン、PET、ポリエチレン アズワン品番65-6900-65
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1個ほか
399 税込439
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラテックスフリーのディスポーザブルタイプ。前歯の咬み合わせと傾きを考慮し、口腔・口唇への圧迫を少なくする設計です。シリコンゴム製はソフトタイプで内筒がなく歯牙への圧迫を少なくする設計です。1102~1201はEOG滅菌済。
1箱(30個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイテックスNドレープ
大判サイズで柔らかく、優れた使用感を持つ高品質なドレープです。吸水性の不織布面で血液や体液などを吸収し、貼り合わせたポリエチレンフィルムにより裏側への浸透を防ぎます。滅菌済。
ブルー 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00022008001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(1枚×40袋)
44,980 税込49,478
7日以内出荷

スパンレース製不織布の撥水。
1箱(50足)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

岐阜プラスチック工業吸引カテーテルホルダー
衛生的に吸引カテーテルを保管できます。 吸引カテーテルを衛生的に、場所を取らずに設置できます。
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1袋
699 税込769
7日以内出荷

パワースマイル用700ml吸引瓶のみです。
1個
3,490 税込3,839
7日以内出荷

小型吸引器 パワーキャリーⅡ用のオプション品になります。
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷