輪ゴムの生地で出来たバンドです。
用途腰痛、肩こりの予防に。スポーツトレーニングに最適です。
材質飴ゴム
厚さ(mm)2
色飴色
RoHS指令(10物質対応)対応
SIAA認証のデジタル集音器です。
あなたの『聞こえる』をサポートする集音器です。
日常生活や、会話に必要な音声のみを増幅させ、必要とされない雑音にはフィルターをかけて軽減し、クリアな聞こえを提供します。
付属品充電ケース、USBケーブル、イヤーチップ(S×2、M×2、L×2)、クリーニングブラシ×1
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)幅39.1×奥行68.2×高さ28.8
RoHS指令(10物質対応)対応
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
低い玄関もこれさえあればラクラク玄関に生まれ変わります。
"パタン"とたためば邪魔になりません。狭い玄関でも、広く使えます。
健常者にもやさしい折りたたみ式椅子です。
使用時は壁面から300mmの立派な椅子に。収納時は壁面から34mmにスッキリ。
取付はとっても簡単で、大掛かりな工事は不要です。
木ネジのきく所を選んで、壁面にビスを止めるだけです。
セット内容椅子板(ブラケット2本付)×1、ブラケット固定木ネジ(SUS304・M3.5×25)×8、ロングドライバー(30cm)×1
材質椅子板/集成材、ブラケット/SPHC(鋼板)
耐荷重(kg)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
空気用電池はシールをはがすと放電を開始、通常5日間程度で消耗します。
多めに買い置きされるようおすすめします。
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクとスピーカー(集音部と拡声部)を一体にして超小型化、耳と同じ自然な聴こえを実現。
電池部のみを分離して耳の後ろに配置。耳の聴こえと同じ構造だから、しぜんでよく聴こえる。
マイクとスピーカーを一体化して耳穴に収めることにより、正面や45度の角度から見てもほとんど目立たず、耳と同じ構造は自然な聴こえ実現。
電池部を耳の外に出すことにより、QリーフGo/Proより大容量の空気電池の採用が可能になり、より長寿命に。
嫌なピーピー音や、突発音を抑制し、かつ生活音を集中的に拡大する、ダブルキャンセリング機構採用。
付属品ソフトドーム×3(クローズ型:M×1、オープン型:S、L×各1)、空気電池(型番312又はPR41)×1パック6粒、収納ケース×1、清掃用ブラシ×1、カード型拡大レンズ×1装着方法詳細説明書、取扱説明書、保証申込書
材質本体:ABS樹脂、 ソフトドーム:シリコン
質量(g)本体:0.5(電池無し)、電池ケース:1.4(電池無し)
タイプ左耳用
外形寸法(mm)本体:13.2×3.9×4.9、電池ケース:25.3×6×15
音圧115dB
電池寿命1日16時間使用で8~9日
RoHS指令(10物質対応)対応
利得(dB)(音響)33dB±4dB
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
リハビリ・生活補助 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。