スタイリッシュ&ファッショナブル。スタイリッシュなデザインで集音器を装着していることを感じさせません。クリアな音声。ノイズキャンセリング機能を搭載し、必要な音がクリアに聴こえます。左右独立音量調整。左右、それぞれで音量調整が可能です。専門店でのチューニングや調整は不要。手軽な使用感。充電ケースから外せばすぐに使え、使い終わったら。充電ケースに戻すだけで自動的に充電されます。超軽量で耳にフィットするデザインです。
その他【HFA OSPA90】<110db SPL【INPUT】DC5V、1A、【最大OSPL90】<116db SPL
質量(g)【充電ケース】26
電源リチウム電池
本体寸法(mm)19×15.5×34
本体質量(g)4
ケース寸法(mm)【充電ケース】83.5×34.2×31.5
連続使用時間【充電ケース】本体に3~4回【本体】15~17時間
充電時間充電ケース/3時間、本体/1~2時間
周波数範囲F1 ≦イコール250Hz、F2 ≧イコール5000Hz
電流(mA)≦5
保証期間1年
歪率(%)【全高調】≦ 5
アズワン品番60-0414-99
入力ノイズ<32d
パワーゲイン(dB)【最大音量】<40【平均音量】<35
1個
¥19,798
税込¥21,778
4日以内出荷
リハビリ・生活補助 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。