アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

2,254件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノーテックストラックシート 1.8×2.1 パールホワイト 萩原工業スノーテックストラックシート 1.8×2.1 パールホワイト萩原工業
3,798税込4,178
1個
当日出荷
平張りタイプ 軽トラック用 用途:果樹・野菜・鮮魚などの輸送。 カバーがない時と比べ、内部温度が約10℃低くなります。 雨天時の運搬にお使い頂けます。 真夏の日差しから資材や品物を守る遮熱シートです。 耐候性約5年
仕様●カラー:表/パールホワイト、裏/シルバー●材質:シート本体/ポリエチレン、ハトメ/アルミニウム●付属品:ゴムバンド10本アズワン品番67-4927-92
フライホイールホルダー JTCフライホイールホルダーJTC
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
フライホイール保持に使用します。
用途適合車種:いすゞ 適合純正品番:5-88402230-0関連資料(0.15MB)
シングルコントローラー Mat JackシングルコントローラーMat Jack
89,980税込98,978
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
デュアルコントローラー Mat JackデュアルコントローラーMat Jack
169,800税込186,780
1個
46日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
6tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド) Mat Jack6tハイプレッシャーエアジャッキ(アラミド)Mat Jack
189,800税込208,780
1個
47日以内出荷
重量物と地面の間にセットし持上げる、又は重量物と壁の隙間にセットし隙間を拡げることができます。
用途エアジャッキ(エアクッション)仕様【作動圧】120psi(8bar)質量(kg)約1.8部材補強:アラミド最大使用荷重(kg)約5455(米トン:6)寸法(縦×横×高さH)(cm)約25×25×3.1(膨らました際の高さ:11.2)
20Ft ホース Mat Jack20Ft ホースMat Jack
27,980税込30,778
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約6
1/4’ ニップル Mat Jack1/4’ ニップルMat Jack
1,698税込1,868
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用
10Ft レギュレーターホース Mat Jack10Ft レギュレーターホースMat Jack
24,980税込27,478
1個
47日以内出荷
用途MAT JACKハイプレッシャーエアジャッキ用長さ(m)約3
俺のゴムバンド 丸五俺のゴムバンド丸五
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途いろいろ多目的伸縮荷締バンド。あらゆるモノに巻き付けるだけで留め具やフックなしでも締め付けれます。濡れた状態でも温度環境にも対応。運送作業、建設作業、水中、災害時にも適しています。大きなモノも小さなモノも巻き付けるだけなので作業効率UP。ロープやベルトに比べ緩みにくい。耐候性に優れたEPDM合成ゴムは劣化の主要因であるオゾンに強いため屋外で長期使用に耐えます。水漏れ、直射日光でも劣化しにくく、汚れても洗うことができ繰り返しの使用が可能。
用途荷締作業材質合成ゴム(EPDM)幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)5関連資料(215.7MB)
ベルトラッシング ラチェットバックル式 KITO(キトー)ベルトラッシング ラチェットバックル式KITO(キトー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
巻取タイプの強力ラッシングベルトです。
用途荷締め作業。仕様【端末仕様】シボリ縫製●最大使用力(kN):10トラスコ品番421-9892材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール青緑ベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)固定側:1、巻取側:5破断荷重(kN)40ベルト厚(mm)3.5
ラバーストラップ エスコラバーストラップエスコ
270税込297
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
1650kg ベルト荷締機(エンドレス型) エスコ1650kg ベルト荷締機(エンドレス型)エスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
スチールバックル。ラチェット式の為、少ない力で強く締める事ができます。エンドレス型。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止資材の倒壊防止にベルト幅(mm)50ベルト長さ(m)10使用荷重(kg)1650材質(ベルト)ポリエステル
LCDプロテクター X-FLXシリーズ フジフレックスLCDプロテクター X-FLXシリーズフジフレックス
26,980税込29,678
1枚
17日以内出荷
カバー内側の緩衝材がディスプレイを保護します。未利用時は折りたため、コンパクトに収納出来ます。
トラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型 ピカコーポレイショントラック昇降ステップ 手すり付き 天場ショートタイプ DXF-STE型ピカコーポレイション
82,980税込91,278
1台
60日以内出荷
標準DXF-TE型よりも天場が短いタイプです(天場寸法160mm×427mm)折りたたみ式でコンパクトに収納できます回転スライド収納式手すり標準装備脚の長さは25mmピッチで調整できます(最大約43cm)フック内幅内寸63mm下ろした状態のあおりにも取付が可能です
用途トラック荷台への昇降作業に。 狭所での昇降作業に適しています。天場寸法(mm)160×427設置寸法昇降面(mm)435最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)保管:540収納寸法・奥行(mm)保管:165
ラッシングベルト LBR100シリーズ オーエッチ工業ラッシングベルト LBR100シリーズオーエッチ工業
3,500税込3,850
1個
当日出荷
このタイプは、ベルト幅25mmでの強力タイプで、軽トラックによく使用されています。
仕様●端末金具:エンドレス●固定側ベルト長さ(m):-●巻取側ベルト長さ(m):4.5●使用荷重(kgf):200●破断強度(kgf):1000●重量(kg):0.5●ベルト材質:ポリエステル●幅(mm):25●厚(mm):1.8アズワン品番65-9572-79
多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズ エスコ多目的伸縮荷締バンド(黒) EA982BWシリーズエスコ
1,250税込1,375
1本
翌日出荷
フックや金具を使わずに荷物を固定できます。好きな長さにカットして使えます。収納も巻くだけなのでかさばりません。
仕様●ベルト長:3m●ベルト幅:40mm●厚み:2.5mm●色:黒●材質:TPEゴム●使用荷重:2重/72kg 3重/151kg 4重/263kgアズワン品番65-9334-89
リーファーロック エスファクトリーリーファーロックエスファクトリー
39,980税込43,978
1ケース(16個)
3日以内出荷
1脱ショアリングで作業コストを削減・ショアリング(木材による荷物の固定作業)を無くすことで、木材・燻蒸・ゴミ処理費用を削減することができます。2危険品の輸出に最適・危険品をリーファーコンテナで輸送する際の製品の固定に最適です。3固定力1.6トン/個・第三者検定機関の検討報告書があります。
用途リーファーコンテナ専用荷物固定金具寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【L字型金具】126×58×80
トラックスタンション トーケントラックスタンショントーケン
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
トラック荷台上での安全作業をサポート!万が一に備え墜落時の衝撃を緩和します折畳みが可能で、使用しない場合に倉庫やヤードで省スペースで保管ができます。また現場へのトラック輸送が便利です。本体はキャスター付きの為、移動もスムーズに行えます。
用途親綱を張るための支柱、荷台への昇降ステップ、タイヤ固定の輪止めとして仕様【最上部】(支柱部)3415mm(※3365mm、2962mm、2517mmに親綱掛け金具あり)質量(kg)53天板寸法(mm)470×160表面処理溶融亜鉛メッキ加工キャスター径(Φmm)150設置寸法(高さ)(mm)1250(天板部)
平ゴムロープ エスコ平ゴムロープエスコ
1,980税込2,178
1袋(8本)
翌日出荷
リングタイプ。トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ幅(mm)20厚さ(mm)2質量(g)700折径(mm)950~1100入数(本)8
エルボコネクタソケット エスコエルボコネクタソケットエスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。全長(mm)50差込角(inch)3/8”
タイヤ空気圧モニタリングシステム TDM600IN-CV SV TDR TPMSタイヤ空気圧モニタリングシステム TDM600IN-CV SVTDR TPMS
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
IN型センサー方式による高い対候性を発揮します。ユーザー登録により長期保証提供あり。
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置受信機:ブラック関連資料(0.65MB)
すべり止めあてふとん フジテック・ジャパンすべり止めあてふとんフジテック・ジャパン
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷
材質不織布、すべり止め(PVC)寸法(mm)900×1800
綿合材シート/綿帆布トラックシート 4t用 上村産業(上村シート)綿合材シート/綿帆布トラックシート 4t用上村産業(上村シート)
49,980税込54,978
1枚
15日以内出荷
綿合材、綿帆布素材の4t用のトラックシートです。 綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。 雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。 ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。
付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ)ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個)寸法(幅W×長さL)(m)2.1×3.4適合車4t用
綿合材シート/綿帆布トラックシート 2t用 上村産業(上村シート)綿合材シート/綿帆布トラックシート 2t用上村産業(上村シート)
32,980税込36,278
1枚
15日以内出荷
綿合材、綿帆布素材の2t用のトラックシートです。 綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。 雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。 ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。
付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ)ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個)寸法(幅W×長さL)(m)1.7×3.1適合車2t用
TDM610EX-ST TDR TPMSTDM610EX-STTDR TPMS
23,980税込26,378
1セット
6日以内出荷
EX標準型センサーによる6輪車両が対象となります
用途車両のタイヤコンディションに関するモニター装置仕様ユーザー登録により長期保証提供ありセット内容受信機:1台/センサー送信機:6個/取付け用付属品:1式(受信機)ブラック関連資料(0.58MB)
パワーホイスト FAR EASTパワーホイストFAR EAST
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
1.0tonタイプと比べてひと回り小型でかつ軽量なので、使い勝手がよく作業効率も向上! 品質改良を重ね、以前のレバーホイストより性能がアップ! 耐荷重がアップしたのはもちろん、ブレーキシステムの改良など随所に改良を加えています。
用途荷物の固定、縛り材質チェーンピッチ(mm)15揚程(m)1.5定格荷重(t)0.5パッケージサイズ(mm)355×95×115レバー長さ(mm)300チェーン径(Φmm)5チェーン本数1本自重(kg)3.6手動力(N)340フック間最小距離(mm)260
ブレーキスプリングインストーラー JTCブレーキスプリングインストーラーJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ブレーキスプリング取り付け用
適合車種トラック全般純正品番9-85221231-1
ラッシングベルト TDSラッシングベルトTDS
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛ベルト幅(mm)100破断強度(kg)10000ベルト色イエロー端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)ベルト長さ巻取側(m)7ベルト長さ固定側(m)1.5
ホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mm エスコホイールチョーク ウレタン製/2個組 203×254×152mmエスコ
16,600税込18,260
1組(2個)
翌日出荷
耐候性・耐油性に優れていますアイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。
材質ポリウレタン質量(kg)1.3オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152アズワン品番65-2311-24耐荷重(t)9
ラバーストラップ 480mm エスコラバーストラップ 480mmエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質耐候性ラバー、 フック/スチール寸法(mm)18×480アズワン品番65-2158-55フック内径(Φmm)26フック線径(Φmm)4.5
バス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007 TCIバス置き去り防止装置 車内確認ブザー 補助金対象商品 認定番号:A-007TCI
85,980税込94,578
1セット
翌々日出荷
通園バスの置き去り防止システム「置き去り防止車内確認ブザー」 エンジン停止後、5分以内に車内後部のスイッチを押さなければ、ブザー音を鳴らす仕組みで、強制的に車内後方への移動を促し、車内確認をさせるシステムです。 2023年4月1日より幼稚園の送迎バス車両に対して、園児の置き去り防止装置の設置が義務化。 当製品は「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン(国土交通省)」において規定された主な要件を満たしています。(認定番号:A-007) ※補助金申請の詳細は政府や各自治体の案内をご確認ください。 降車時確認式(押しボタン式)のシステム 車両のエンジン停止後、「席に人がいないか確認し、後方ボタンを押してください。」という音声ガイダンスが5分間連続して流れ続け、運転者等に車内の確認を促します。 車内後方に設置された「下車確認ボタン(赤)」を押すと、音声ガイダンスが停止します。 5分以内に確認を行わないとブザー警報が作動 エンジン停止後、音声ガイダンスが流れ、その後5分以内に、「下車確認ボタン(赤)」を押さないと、大音量のブザーで車外に警報します。 エンジン停止後、車内確認を忘れて車両を離れた場合に、置き去りの可能性があることを想定し、車外に警報するといった仕組みです。 万が一の置き去り時に備えた非常用ボタン 乗員が車内に閉じ込められた場合に備え、強制的に大音量ブザーを作動させる「非常ボタン(黄)」も搭載しています。 もし幼い子どもが取り残されてしまった場合、力が足りず、自力でクラクションを鳴らすことができないことを想定し、子どもの力でも簡単に押せるような設計になっています。 もちろん子どもの手が届く位置に設置しますが、エンジン停止時のみ作動するボタンとなっており、子どもがいたずらで押してしまうリスクにも対応しています。 子どもがいたずらできない位置に設置 バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで「下車確認ボタン(赤)」を押してしまわないよう、送迎バスなどの車両では、比較的高い位置に設置します。 車内の温度変化に備えた耐久性 夏季、冬季の車内の温度変化に備え、当製品の耐久温度は「-30℃~85℃」となっております。 また、車室内に取り付ける製品ですが、防水規格IP40を取得しています。車内の粉塵対策や、バスの乗員が幼児などの子どもである場合を想定し、いたずらで装置を舐めてしまうことを考慮しています。 車内の確認漏れを防止する機能 万が一運転手の方が下車確認ボタンを押し忘れた場合でも、車外警報を発して子どもたちの置き去りの可能性があることを車外に知らせる機能も搭載しております。 エンジン停止後より5分以上経過しても下車確認ボタンが押されていない場合、外部スピーカーより大音量の警告音が発報されます。 KC認証を取得 KC認証とは、韓国の電波法、電気通信基本法、電気用品安全管理法、品質管理および工業製品安全管理法に基づき、それぞれの対象製品に対して適合性が検証されたことを認めたものです。 当製品は、アメリカや韓国など、すでに置き去り防止の安全装置が義務化されている国と同じレベル方式の、品質基準をクリアしています。 国土交通省ガイドライン基準クリア SOS-0006は国土交通省が策定したガイドラインに適合した製品であり、 『送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置リスト』に掲載されている製品となります。また当装置は『JATA 公益財団法人 日本自動車輸送技術協会』より認定を受けた高品質の製品となります。
用途通園バスの置き去り防止システム質量(g)本体:約138(ケーブル含まず)、車外警報機:約190(ケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:約114×88×30.5、車外警報機:約68×73×74騒音値(dB)110±8消費電力(mA)システムON:(12V)最大約25/(24V)最大約15、安全モード:(12V)最大約120/(24V)最大約60、非常モード(12V):最大約800/(24V)最大約550防塵防水性能本体:IP40、車外警報機:IP54動作温度(℃)-30~85関連資料(2.55MB)動作電圧(V)DC12~24
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) オープンフック TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) オープンフックTRUSCO
4,198税込4,618
1台
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番255-3765幅(mm)25使用荷重(t)0.254破断荷重(t)1.01ベルト色端末仕様S字フック(オープンフック)ベルト長さ巻取側(m)4.5材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.35アズワン品番65-2034-46
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ TRUSCOベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループTRUSCO
4,598税込5,058
1台
当日出荷
ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番255-3757幅(mm)25使用荷重(t)0.254破断荷重(t)1.01ベルト色端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)4.5材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.35アズワン品番65-2034-42
再生塩ビマット「ジャストマット」 10mm厚 リピープラス再生塩ビマット「ジャストマット」 10mm厚リピープラス
57,980税込63,778
1セット(4枚)
4日以内出荷
ジャストマットは電線由来の塩ビを主原料とした養生用・緩衝材用・歩行用など、多目的な用途に最適な耐久性抜群の万能マットです。 柔軟性抜群で地面にジャストフィット!再生塩ビを原料としたゴムのような質感!表面にダイヤ柄模様がありゴムマットのように滑りにくく足元も安全!ゴムマットと同じように地面にフィットし傷つけません。ゴムのような臭いもしません。また環境に悪影響を与える物質は使用していません。
用途農業現場、建設現場、工場住宅の入り口など様々な場所に仕様表面にダイヤ柄厚さ(mm)10寸法(mm)900×1800ブラック質量(kg/枚)約26主原料再生塩ビ
再生塩ビマット「ジャストマット」 5mm厚 リピープラス再生塩ビマット「ジャストマット」 5mm厚リピープラス
35,980税込39,578
1セット(4枚)
4日以内出荷
ジャストマットは電線由来の塩ビを主原料とした養生用・緩衝材用・歩行用など、多目的な用途に最適な耐久性抜群の万能マットです。 柔軟性抜群で地面にジャストフィット!再生塩ビを原料としたゴムのような質感!表面にダイヤ柄模様がありゴムマットのように滑りにくく足元も安全!ゴムマットと同じように地面にフィットし傷つけません。ゴムのような臭いもしません。また環境に悪影響を与える物質は使用していません。
用途農業現場、建設現場、工場住宅の入り口など様々な場所に仕様表面にダイヤ柄厚さ(mm)5寸法(mm)900×1800ブラック質量(kg/枚)約13主原料再生塩ビ
再生ポリエチレン製軽量敷板「リピーボード」 2×4判片面凹 リピープラス再生ポリエチレン製軽量敷板「リピーボード」 2×4判片面凹リピープラス
79,980税込87,978
1セット(10枚)
31日以内出荷
使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策仕様片面凹タイプ厚さ(mm)13(リブの厚さ含む)寸法(mm)615×1230ブラックエコマーク認定認定穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×1か所質量(kg/枚)約10耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1)エコマーク認定番号14 118 013
再生ポリエチレン製軽量敷板「リピーボード」 3×6判両面凸 リピープラス再生ポリエチレン製軽量敷板「リピーボード」 3×6判両面凸リピープラス
129,800税込142,780
1セット(6枚)
4日以内出荷
使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策仕様両面凸タイプ(凸の高さは約4mmです。)厚さ(mm)21(リブの厚さ含む)寸法(mm)910×1820ブラックエコマーク認定認定穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所質量(kg/枚)約23耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1)エコマーク認定番号14 118 013
再生ポリエチレン製軽量敷板「リピーボード」 3×6判片面凸 リピープラス再生ポリエチレン製軽量敷板「リピーボード」 3×6判片面凸リピープラス
129,800税込142,780
1セット(6枚)
4日以内出荷
使用実績33年以上!割れにくい原料を使用した、丈夫で長寿妙な再生高密度ポリエチレンを用いた日本製の再生プラスチック製敷板です。国土交通省のNETIS・エコマークに認定された再生プラスチック製敷板。油・泥・水に強く、20tトラックも走行可能!電線被覆材料リサイクル品を100%使用しているため、柔軟性があり、割れにくい。直射日光に強く33年の使用実績あり、ポリエチレン製のためこの敷板は錆びません。不要になったらリサイクル可能。地球にやさしい再生ポリエチレン製(日本製)軽量敷板です。CO2削減、温暖化防止に貢献します。敷鉄板やコンパネの代替えとして最適。※防衛省・国土交通省にも納入実績のある国産のプラスチック製軽量敷板。
用途仮設道路・通路の設置、道路表面の保護(養生)・段差補修、農業でのぬかるみ対策、農地の有効利用、駐車場やぬかるみの足場補強、機械周りの油対策、防音対策、電機絶縁対策、食品工場内での安全作業確保、イベント関連、帯電防止対策・抗菌対策仕様片面凸タイプ(凸の高さは約4mmです。)厚さ(mm)17(リブの厚さ含む)寸法(mm)910×1820ブラックエコマーク認定認定穴数接続用:Φ30mm×4か所、持手用:40×130mm×2か所質量(kg/枚)約23耐荷重(t)80(※下地の安定した地面の場合)主原料ポリエチレン100%(密度:約0.95~1)エコマーク認定番号14 118 013
キングトニー E型トルクスメガネレンチ E10xE12 KING TONYキングトニー E型トルクスメガネレンチ E10xE12KING TONY
989税込1,088
1本
6日以内出荷
ストレートタイプのE型トルクスメガネレンチです。 サイズ:E10×E12
全長(mm)142.5サイズE10×E12
ステンレス消火器BOX(20型)縦型 信和自動車工業ステンレス消火器BOX(20型)縦型信和自動車工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)20型 6.0Kg用
材質(ステンレス)SUS304表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1質量(kg)適合:6幅(mm)280高さ(mm)210奥行(mm)650
トラック輸送・安全用品