絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- allsafe(64)
- FPC(33)
- FREAK(フリーク)(23)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(39)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(44)
- JTC(156)
- Mat Jack(26)
- SK11(45)
- TRUSCO(68)
- まつうら工業(25)
- アイネット(20)
- エスコ(82)
- オーエッチ工業(185)
- テザック(23)
- ユタカメイク(84)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(34)
- 日平機器(22)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラチェット荷締機
エスコ¥35,500~税込¥39,050~1個翌日出荷スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端ナローフック付きタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58使用荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
ラチェット荷締機
エスコ¥34,500税込¥37,9501個翌日出荷スチールバックル。ラチェットバックル式ベルト荷締め機です。両端アイタイプです。荷物の締め付け作業を容易にしたベルト荷締め機は、トラック輸送をはじめとする陸・海運業界やFA分野、そしてパレット搬送などに広くご利用いただいております。また、産業分野だけでなくモーターボート、オートバイをはじめとするレジャー、スポーツ器具などの一般個人向け搬送用にもご利用いただけます。近年は環境問題等から、工場間輸送に繰り返しご利用いただける梱包資材としてのご指定も多くいただいております。厚さ(mm)4.4ベルト幅(mm)58ベルト長さ(m)調整側:7使用荷重(kg)2000材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1
荷台パネルカバー(汎用型)
OHNO(大野ゴム工業)¥8,198税込¥9,0181セット4日以内出荷セット内容サイド1960mmx2本/リア1385mmx1本/トリイ1050mmx1本材質塩化ビニール色黒タイプ15mm幅両面テープ本体貼り付け済パネル幅(mm)サイド・リア 30 トリイ 17.5主な適合車種ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック
ポリエステル帆布
エスコ¥14,300税込¥15,7301巻翌日出荷材質はポリエステル、塩化ビニール。用途耐候・防水性に優れており、布製品に比べ丈夫で汚れにくく長持ちするので屋外に掲示する横断幕や看板用途の懸垂幕、テントや車両カバーなどに最適です。幅(mm)1030厚さ(mm)0.56質量(kg)2.6色OD長さ(m)5
軽トラック用荷台マット
エスコ¥14,500税込¥15,9501枚翌日出荷PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。用途軽トラック用。材質PVC厚さ(mm)3寸法(mm)1400×2010
エルボコネクタソケット
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。全長(mm)44質量(g)300対辺(mm)34差込角(inch)1/2”外径(mm)45
エルボコネクタソケット
エスコ¥2,900~税込¥3,190~1個翌日出荷一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。全長(mm)50差込角(inch)3/8”
角オコシアシストフリップ R/Lセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥14,980~税込¥16,478~1セット4日以内出荷デザイン性あふれる角おこしタイプ!! 堅牢なステンレス製。いすゞ用('07エルフ/フォワード320/ギガ)とふそう用('20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンター)、日野用(デュトロ)の車種専用モデル付属品ボルト&ワッシャー×4材質ステンレス(SUS304-2B)タイプ20角
綿合材シート/綿帆布トラックシート 4t用
上村産業(上村シート)¥49,980税込¥54,9781枚15日以内出荷綿合材、綿帆布素材の4t用のトラックシートです。 綿帆布の防水性能は、エステル生地の完全防水とは異なり、通気性防水と呼ばれる仕様です。 雨が降っていない場合、通気性があり、結露防止や高温の抑制などの効果がございますが、雨が降りだすと水を吸収し膨潤することで雨を通さなくなります。 ハトメは真鍮#30(内径15mm)を使用しています。付属品シート用ゴムバンド18本(リングタイプ)ハトメ数幅側:5、長さ側:6(周囲18個)寸法(幅W×長さL)(m)2.1×3.4適合車4t用
送迎バス置き去り防止装置 「CAPS-189B(キャプスいちはやく)」全車種対応 補助金対象商品 認定番号:A-050
ASK TRADING(エーエスケートレーディング)¥128,800税込¥141,6801個4日以内出荷全車種対応!! 送迎バス用置き去り防止装置。内閣府ガイドライン補助金対象製品!! 認定番号:A-050。POINT01 難しい初期設定は不要!シンプル構成。機器本体費用/取付費用(簡単取付・ご自身での取付も可能です)のみ。安く簡単に導入可能です。POINT2 車外ホーンで、どんな車種でも大音量のアラームで周囲に知らせることができます。POINT3 装置に頼りきらず、一番確実な人の目による目視作業を習慣化します。 製品の仕組み。1:出発~エンジンON~正常動作の確認⇒運転席に設置した本体からアナウンス「システムが正常に起動しました」「安全運転を心掛けましょう」。2:到着~エンジンOFF~本体からアナウンス「社内点検を行ってください。席に人が残っていないか確認した後、確認ボタンを押してください」。3:後方に設置したボタンを押す⇒社内に人が残っていないか確認しボタンを押す。⇒確認しないでボタンを押さないと・・・異常アラーム発報大音量。⇒緊急SOSボタンを押すと・・・異常アラーム発報大音量型式CAPS-189B寸法(mm)ステイタスインジケータ:約28×47×20、車外ホーン:約70×103×30質量(g)主装置:約1000、ステイタスインジケータ:約15、無線式確認ボタン:約125(乾電池含む)、SOSボタン:約70、車外ホーン:約110電源(V)主装置動作:DC12消費電力(W)主装置:通常時12V、車外警報時最大30番号無線式確認ボタン技適:R217-230866寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)主装置約:173×150×71保護等級主装置/IP40、無線式確認ボタン/IP54、ステータスインジケータ/IP40、SOSボタン/IP54、車外ホーン/IP65電池無線式確認ボタン用:単三乾電池2本保証期間1年充電電圧(V)DC12~24主な機能置き去り防止、社外警報警報音・音量社内:約70dB(音声による警報)、車外:約105dB(ホーン)特性対振動性特性:IEC 60068-2-64エラーチェックエラー検知項目:断線検知機能/電源喪失検知機能/ボタン接点固着検知機能動作温度範囲(℃)-30~65ボタンサイズ(mm)無線式確認:約100×88×30、SOSボタン:約100×88×30電圧変動許容範囲±20%(DC9.6V~28.8V、シガーソケット)
ADASキャリブレーション
ツールプラネット¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷スマートフォン対応型エーミングツールです。いつも使い慣れている機器点検で操作も簡単!現在ご使用中のスマートフォン、Tabletでの操作となります。(専用アプリのダウンロードが必要です)。必須資料(整備書)の簡易資料が直ぐに見られる!メーカー発行の「エーミングデーターブック」がお手元でご覧頂けます。数多いターゲットの選別も簡単的確に!国産乗用車を始めトラック・バス、輸入車用ターゲットが適正価格でお求め頂けます。エーミング作業で必要とされる内容だけを厳選!「車検書QRコード読取」→「診断」→「エーミング」→「診断」の流れを自動的に行います。作業風景や作業環境を簡単保存!お使いの端末で普段通りの写真撮影でアプリ内に写真が保存されます。面倒な作業レポート作成も自動作成で楽々プリント。セット内容ADASキャリブレーション本体、専用ソフトケース、microUSBケーブル、クイックスタートガイド、収納箱使用温度範囲(℃)0~50本体寸法(mm)W50×H100×D25本体質量(g)89適合メーカートヨタ、レクサス、日産、ホンダ、三菱、スズキ、ダイハツ、マツダ、スバル、いすゞ、日野、三菱ふそう、UDトラックス、メルセデス・ベンツ、BMW、BMW・ミニ、フォルクスワーゲン、アウディ、ポルシェ
スムースマット
アビルコインターナショナル¥47,980税込¥52,7781枚9日以内出荷素材は優れた電気絶縁性を有する高性能ポリエチレン。耐水性、耐油性、耐薬品性を備えているため腐食に強く、木材や金属製のパッドに比べて長く使用できます。国内テスト機関にて耐荷重テスト済みです。用途本商品は舗装路面の保護や水平堅土上での荷重分散用です。質量(kg)25高さ(mm)15横幅(mm)900縦(mm)1800耐荷重(t)25
パワーホイスト
FAR EAST¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷アルミ製のパワーホイスト タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質アルミ揚程(m)1.5チェーン本数1本
フューエルフィルターレンチ
JTC¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷日野 樹脂製燃料フィルターケースのカバー取り外し用 燃料プレフィルター用寸法(mm)108×4PT差込角(mm)12.7適合エンジン型式N04C(2019年以降)適合車種デュトロ純正品番23383-78150
アドブルータンクキャップリムーバー
JTC¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷日野 AdBlueタンクキャップ取り外し用寸法(mm)185差込角(mm)12.7×7PT適合エンジン型式日野 N04C(2019年以降)純正品番タンク蓋:17478-78010
ラッシングベルト
オーエッチ工業¥6,298税込¥6,9281本5日以内出荷バックル本体及びハンドルがコンパクトで、簡単な操作で確実な荷締作業が出来ます。用途トラック等の荷締め。ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)400ベルト色ブルー端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)1破断荷重(kg)2000ベルト長さ固定側(m)0.2ベルト厚(mm)2
ライナースペーサー
ワコー¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷亜鉛メッキ処理で耐錆性に優れています。用途機械や重量物・コンテナの高さ調整に。材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ長さ(mm)150幅(mm)150奥行(mm)150間口(mm)150
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) シボリ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ループ
TRUSCO¥4,598税込¥5,0581台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。トラスコ品番255-3757幅(mm)25使用荷重(t)0.254破断荷重(t)1.01ベルト色青端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ)ベルト長さ巻取側(m)4.5材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.35アズワン品番65-2034-42
ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) Eクリップ
TRUSCO¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途トラック輸送時の荷崩れ防止。使用荷重(t)0.331破断荷重(t)1.32ベルト色青端末仕様ワンピース(トラックレール)材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)1.00
迷彩シート
小泉製麻¥3,798~税込¥4,178~1枚3日以内出荷日本製で高品質な迷彩柄のシートです。用途野営時の簡易テントや寝袋カバーとして!雨衣、ポンチョなどに。天幕、車両等の雨除けに。訓練用資機材等の梱包に。材質ポリエチレン
クワトロボード ハードタイプ(パレット緩衝材) ブルー
クワトロテックサポート¥43,980~税込¥48,378~1セット(8枚)ほか翌々日出荷積荷間の衝撃を吸収する緩衝材ボードに新製品が登場。堅く軽量で長持ち。さらに持ち手がついているので扱いやすい製品です。 今までに無かったハードタイプもラインナップ。スタンダードタイプと比べより堅牢で耐久性が向上しています。 1)積荷間の衝撃を吸収 積載時や運送時の積荷間で起きる衝撃を緩和し、積載物のズレなど、運送時のトラブルから大切な荷物を守ります。 2)指が入る隙間を設計 クワトロボードは指が入る隙間を設計、これにより荷物間スペースへの出し入れがとても楽になります。 3)持ち手が着いて扱いやすい 持ち手を4箇所に付けたことで、どの方向からも出し入れがしやすく、作業時の負担を軽減します。 4)丈夫で長持ち クワトロボードは(外周をできるだけフラットに設計)繰り返しの使用による摩耗を軽減します。用途積荷間の衝撃を吸収する緩衝材として材質発泡ポリエチレン色ブルータイプハード
倍力レンチ
KTC¥89,980税込¥98,9781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
倍力レンチ
KTC¥92,980税込¥102,2781セット3日以内出荷鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
エアードライヤーリングレンチ
JTC¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷VOLVO ルノー用用途エアードライヤーカートリッジのバヨネットリング脱着に使用します。主な適合純正品番K162153K50適合車種VOLVO FH、FM(euro 6)・ルノー K、C、T(euro 6)