ユタカメイク
タイトゴムロープ(ドラム巻)
周囲を糸で被覆している丸ゴムロープで伸縮性があります。
用途
自転車やバイクの荷物固定など。
キャリーカートや自転車の荷物の固定。
材質
中芯:合成ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)
色
ODグリーン
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(m)
包装形態
標準幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05892307
PRT-51
595-2399
200
ボビン巻
4.5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892596
PRT-55
595-2393
150
ドラム巻
9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
05892831
PRT-53
595-2398
200
ドラム巻
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください