曜日別特売

PP平ベルト

PP平ベルト - ユタカメイクPP平ベルト - ユタカメイクPP平ベルト - ユタカメイクPP平ベルト - ユタカメイクPP平ベルト - ユタカメイクPP平ベルト - ユタカメイクPP平ベルト - ユタカメイクPP平ベルト - ユタカメイク

軽量で一定の強度があるベルトです。
速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。

用途
荷役作業時の結束、DIY、アウトドアの場面での使用が可能です。
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
1.2
全42種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(m)
色
内容量
42種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
色
長さ(m)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
APJ-112 0589115105891151APJ-1121本474-435015ブラック328
オープン
¥589
¥648(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPA-312 0589123905891239PAPA-3121巻474-440720ブラック2542
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
APB-117 0589126605891266APB-1171本474-433030OD369
オープン
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
返品不可
APA-115 0589130905891309APA-1151本474-439920グレー342
オープン
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPA-315 0589132705891327PAPA-3151巻474-438320グレー2542
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
APJ-108 0589143105891431APJ-1081本474-439615ブルー328
オープン
¥589
¥648(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPJ-312 0589145805891458PAPJ-3121巻474-434415ブラック2528
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
APB-112 0589150105891501APB-1121本460-022830ブラック369
オープン
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
返品不可
APE-117 0589154605891546APE-1171本474-437938OD387
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
APA-117 0589156205891562APA-1171本474-433320OD342
オープン
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
APB-108 0589159805891598APB-1081本474-436630ブルー369
オープン
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPH-312 0589160705891607PAPH-3121巻460-020450ブラック25113
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPA-308 0589164105891641PAPA-3081巻474-434020ブルー2542
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
APJ-115 0589168605891686APJ-1151本460-022015グレー328
オープン
¥589
¥648(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPB-312 0589173805891738PAPB-3121巻474-433930ブラック2569
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
APJ-117 0589178105891781APJ-1171本474-438415OD328
オープン
¥589
¥648(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPB-317 0589191205891912PAPB-3171巻474-436030OD2569
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPB-308 0589202705892027PAPB-3081巻474-434530ブルー2569
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPD-315 0589209705892097PAPD-3151巻474-435325グレー2547
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPJ-317 0589217605892176PAPJ-3171巻474-440515OD2528
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
APE-115 0589219205892192APE-1151本474-432138グレー387
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPD-317 0589221905892219PAPD-3171巻474-432325OD2547
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPE-312 0589224605892246PAPE-3121巻474-435438ブラック2587
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
APD-115 0589226205892262APD-1151本474-438525グレー347
オープン
¥769
¥846(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPD-308 0589228005892280PAPD-3081巻474-439825ブルー2547
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
APB-115 0589236805892368APB-1151本474-430530グレー369
オープン
¥839
¥923(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPE-317 0589240205892402PAPE-3171巻474-440238OD2587
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPD-312 0589241105892411PAPD-3121巻474-434725ブラック2547
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
APA-108 0589249005892490APA-1081本474-438220ブルー342
オープン
¥699
¥769(税込)
3日以内出荷
返品不可
APD-117 0589255105892551APD-1171本474-440925OD347
オープン
¥769
¥846(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPJ-315 0589256005892560PAPJ-3151巻474-440815グレー2528
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPE-308 0589263005892630PAPE-3081巻474-441038ブルー2587
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
APE-108 0589271805892718APE-1081本474-432738ブルー387
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
APE-112 0589275205892752APE-1121本474-437738ブラック387
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPH-317 0589276105892761PAPH-3171巻460-021050OD25113
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPJ-308 0589278805892788PAPJ-3081巻474-436915ブルー2528
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPE-315 0589280605892806PAPE-3151巻474-440138グレー2587
オープン
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
APD-112 0589282205892822APD-1121本474-438925ブラック347
オープン
¥769
¥846(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPH-315 0589285805892858PAPH-3151巻474-438050グレー25113
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPB-315 0589290105892901PAPB-3151巻474-432930グレー2569
オープン
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
PAPA-317 0589291005892910PAPA-3171巻474-433620OD2542
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
APD-108 0589294605892946APD-1081本474-440025ブルー347
オープン
¥769
¥846(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする