アドブルー(AdBlue®)尿素水タンク給液サービス 注文ステップ

2,254件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤハタキ ユタカメイクタイヤハタキユタカメイク
379税込417
1本
当日出荷
タイヤの側面に垂らしておくことで、タイヤ側面が磨かれて、真黒なタイヤに保たれる。
用途トラックのタイヤの汚れ落としに。トラスコ品番794-9472高さ(mm)25質量(g)115包装形態縦(mm)630横(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
消音機能付音声バックアラーム YEC消音機能付音声バックアラームYEC(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様耐雨性可質量(g)350定格電圧(V)DC 12~24定格電流(A)0.1以下音圧レベル(dB)90±5(断続)音声内容ピンポン バックします発音体スピーカー、消音式(尾灯点灯時消音)
PE布団袋 アサヒ (引越)PE布団袋アサヒ (引越)
54,980税込60,478
1セット(10枚)
6日以内出荷
ポリエチレン素材の繰返し利用できる布団用カバーです。防水性に優れ雨の日の作業でも安心です。
用途寝具用ふとん専用袋材質ポリエチレン幅(mm)900高さ(mm)600奥行(mm)600
ロープタイオフ オーエッチ工業ロープタイオフオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラックレールを使用して荷物を運ぶときに、ロープ等と組合わせて使用する場合の端末補助金具です。
19.0sqスーパースリムインナーナットソケット FPC19.0sqスーパースリムインナーナットソケットFPC
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
用途ホイールナットの取り外し、取付け。差込角(mm)19.0質量(g)330全長L(mm)67ピンタイプ6-P1Oリング6-O1
エアー式トラックジャッキ(エアリターン) マサダ製作所エアー式トラックジャッキ(エアリターン)マサダ製作所
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
大型バス、トラック用として、小さなボデイでハイパワーを発揮。 ゴム車輪付きですので移動が容易です。
最低高さ(mm)受金:210作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0コンプレッサー(kW)3.7全長(mm)600全幅(mm)315フレーム高さ(mm)170
リジッドラック 15t 4本足 リキマエダリジッドラック 15t 4本足リキマエダ
149,800税込164,780
1セット(2台)
翌々日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)15(2台使用時)ピッチ(cm)33(1段目25)仕様9段調整
リジッドラック 10t リキマエダリジッドラック 10tリキマエダ
99,980税込109,978
1セット(2台)
翌々日出荷
自動車修理・タイヤ交換作業等でガレージジャッキ(エアーリフト)で車体を上げた後、作業に応じ、このリジッドラックで高さを調節・固定し使用するもので、命を守るための特に重要な安全機器です。
用途2~10tトラック(標準ボディ)能力(t)10(2台使用時)
25.4sqスーパースリム浅口ソケット FPC25.4sqスーパースリム浅口ソケットFPC
5,298税込5,828
1個
当日出荷
口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。
差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)530全長L(mm)74寸法S(mm)41寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48寸法l(mm)15アズワン品番64-8392-37
25.4sqスーパースリムインナーナットソケット FPC25.4sqスーパースリムインナーナットソケットFPC
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。
差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
エアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(標準タイプ)長崎ジャッキ
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
27トンからハイパワーの40トンまで豊富なバリエーション。 Aタイプ・Sタイプを選択可能。 無負荷早送り機構、エアー圧自動下降方式採用。 アタッチメント(Aタイプ3個・Sタイプ2個)標準装備。
作動空気圧(kg・cm2)8~10全長(mm)500全幅(mm)315全高(mm)1400フレーム高さ(mm)135コンプレッサー(kW)3.7(5)
エアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ) 長崎ジャッキエアーハイドロリックトラックジャッキ(低床タイプ)長崎ジャッキ(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
大型低床車両、中型トラックに最適2段シリンダー採用で低床なのに高ストロークを実現
能力(t)1段目/40、2段目/20標準アタッチメント(mm)8/50/100使用温度範囲(℃)-5~40使用空気圧力(MPa)0.78~0.97
スーパーボックスグレート フラットタイプ リングスタースーパーボックスグレート フラットタイプリングスター
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌日出荷
用途現場まで乗入が出来ず、道具等の保管が心配。延滞作業に付き、現場に一定期間保管したい。シート等では工具、道具等の盗難、雨などが心配。荷台の整理整頓が出来ない。タイプフラットタイプ
ラッシングベルト テザックラッシングベルトテザック
9,198税込10,118
1本
当日出荷
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック)トラスコ品番421-4099最大使用荷重750kg破断荷重(kN)30
ラッシングベルト テザックラッシングベルトテザック
7,498税込8,248
1本
当日出荷
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用トラスコ品番421-4081最大使用荷重600kg破断荷重(kN)30
ラッシングベルト テザックラッシングベルトテザック
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途Dリング用(両端ナローフック)最大使用荷重400kg破断荷重(kN)20
ゴムバンド60 糸代製綱ゴムバンド60糸代製綱(3件のレビュー)
489税込538
1箱(10本)
当日出荷
タイヤチューブから再生されたゴムバンドです。軽トラックから大型トラックまで幅広くご使用頂けます。
中荷重用ラッシングベルト オーエッチ工業中荷重用ラッシングベルトオーエッチ工業(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
軽量タイプだけど、耐久性抜群!
用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
トラック DXF型ステップ用滑り止めキャップ 左右各1個 ピカコーポレイショントラック DXF型ステップ用滑り止めキャップ 左右各1個ピカコーポレイション
3,998税込4,398
1式
10日以内出荷
DXF型ステップ用滑り止めキャップ
アズワン品番68-9386-65
12.7mmソケット JTC12.7mmソケットJTC
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
JTC4401用 ・ 差込12.7mm緩め専用です。
当てぶとん KLASS(クラス/旧:極東産機)当てぶとんKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,200税込3,520
1枚
5日以内出荷
表地・中綿は埃が立ちにくいポリエチレンを使用し、床・搬入物の養生からリフォーム現場の家具移動等、幅広い用途で使えます。
軽トラ用ゴムマット 3t アラオ軽トラ用ゴムマット 3tアラオ
9,198税込10,118
1枚
4日以内出荷
軽トラの荷台にピッタリサイズです。荷台と貨物をしっかり保護します。 表面は縞鋼板の凹凸で横滑りを防止。裏面はエンボス加工でズレにくい仕様です。
用途軽トラの荷台と貨物の保護に。質量(kg)10サイズ(mm)1400×2000×3総厚(mm)3t(ベース厚2mm+リブ1mm)
ターポリン ジャンボハイゼット用 和泉シートターポリン ジャンボハイゼット用和泉シート
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ジャンボハイゼット用トラックシート平張りタイプ防水
付属品ゴムロープ10本寸法(m)1.8×1.8
軽トラネット 八ツ矢工業軽トラネット八ツ矢工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
軽い荷物の落下防止や盗難防止に。
材質PE、ゴム質量(kg)1.1寸法(m)1.8×2太さ(mm)1.8網目(mm)25
幌補修テープ エスコ幌補修テープエスコ
21,400税込23,540
1巻
翌日出荷
完全防水、強い粘着力。
用途幌の補修に材質基材:ビニロン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.6グリーン寸法(mm×m)140×25
当て布団 エスコ当て布団エスコ
4,620税込5,082
1枚
翌日出荷
運搬作業等の商品保護に。予告なく色変更する場合がございます。1枚入。
材質綿+ポリエステル混紡厚さ(mm)10寸法(mm)1500×2400
丸ゴムロープ エスコ丸ゴムロープエスコ
660税込726
1本
翌日出荷
色は写真と異なる場合があります。伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひも。
フック口開き(mm)20材質(フック)スチール
ホイールセッター (ISO用) エスコホイールセッター (ISO用)エスコ
28,400税込31,240
1組(2個)
翌日出荷
2個入り。
寸法(mm)25.8×160質量(g)305 (1個あたり)適合タイヤサイズ新ISO方式の全てのホイールに対応
ポリエステル帆布 エスコポリエステル帆布エスコ
26,200税込28,820
1巻
翌日出荷
耐候・耐薬・防水性に優れており、テントや車両カバーに最適です。
材質ポリエステル、塩化ビニール厚さ(mm)0.56幅(m)1.03
ホイールチョーク (ウレタン製) エスコホイールチョーク (ウレタン製)エスコ
6,410税込7,051
1組(2個)
翌々日出荷
穴にロープやチェーンを取り付けることができます。
付属品ロープ材質ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×200×150質量(kg/個)1
ホイールチョーク (ウレタン製) エスコホイールチョーク (ウレタン製)エスコ
22,000税込24,200
1組
翌日出荷
ナイロンロープ付(610mm)。小型航空機用。耐油性・耐薬品性に優れています。木材のように腐ったり、割れたり、裂けたりしません。タイヤの曲率に合わせて、積込み作業および燃料補給作業中の車輪にかかる負荷を吸収します。高い視認性があり航空機の異物損傷(FOD)の脅威を防止します。
材質耐衝撃ウレタン質量(g)680 (340/1個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×114×70質量(g/個)340
ホイールチョーク (ウレタン製) エスコホイールチョーク (ウレタン製)エスコ
10,900税込11,990
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。耐油・耐薬品性。持ち運びに便利なハンドル付き。適用:トラック・スクールバス・大型トレーラー(8t)などまで対応。
材質耐衝撃ウレタン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×200質量(kg/個)1.65
ホイールチョーク エスコホイールチョークエスコ
1,620税込1,782
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。紐で2個を連結(取外し可能)。天然ゴム製で、耐摩耗性・耐寒性に優れています。適用:小型車からRV、普通車(2t)まで対応。
材質天然ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×135×66質量(g/個)475紐長(cm)120
ホイールチョーク エスコホイールチョークエスコ
12,200税込13,420
1組(2個)
翌日出荷
入数:2個。一般的なトラックやトレーラー用(荷積み施設等での使用などに)。耐候性・耐油性・耐久性に優れています。湿気、塩分による損傷に強い。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能。リブ付きのピラミッド型設計により、タイヤと道路をしっかりとつかむのでタイヤや舗装を傷つけにくい。
材質ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×203×152質量(kg/個)3.9耐荷重(t)2
ホイールチョーク エスコホイールチョークエスコ
32,600税込35,860
1組
翌日出荷
ポリエステルロープ付(610mm)。耐候性・耐油性に優れています。湿気や塩分による影響による損傷に強い。世界中の航空機で使用されている三角形のデザイン。どちらの側面もタイヤに対して配置可能。水平方向にリブがあるのでタイヤと道路をしっかりとつかみ、タイヤや舗装に損傷を与えません。
材質高密度ゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×127×110質量(kg/個)4.2
ラチェットバックル (樹脂製) エスコラチェットバックル (樹脂製)エスコ
540税込594
1個
翌々日出荷
材質ポリアセタール樹脂全長(mm)105使用荷重(kg)60適合バンド幅(mm)25
パレットトラックチョーク エスコパレットトラックチョークエスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
持ち運びしやすいハンドル形状。
用途ハンドパレットトラックの車輪止めに材質ゴム質量(kg)1.58内寸(mm)220×145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×50
トレーラーカプラーロックガード エスコトレーラーカプラーロックガードエスコ
3,830税込4,213
1個
翌日出荷
トレーラーの盗難を防止します。南京錠を使ってトレーラーカプラーの固定ができます。
トレーラーカプラーハンドル エスコトレーラーカプラーハンドルエスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
トレーラーカプラー用。3/8”×100mm、1/2”×100mmのボルトで取付けできます。
ゴム製リングベルト エスコゴム製リングベルトエスコ
1,600税込1,760
1袋(5本)
翌日出荷
5本入り。トラック幌用ゴムベルト。リングタイプ。
材質合成ゴム幅(mm)17厚さ(mm)1.5折径(mm)500
トラック輸送・安全用品