絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- allsafe(64)
- FPC(33)
- FREAK(フリーク)(23)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(39)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(44)
- JTC(156)
- Mat Jack(26)
- SK11(45)
- TRUSCO(68)
- まつうら工業(25)
- アイネット(20)
- エスコ(82)
- オーエッチ工業(185)
- テザック(23)
- ユタカメイク(84)
- 三友(111)
- 信和自動車工業(34)
- 日平機器(22)
- 日軽金アクト(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ライニングクリアランスゲージ
日平機器¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷ブレーキドラム取付け後の調整作業が大幅に時間短縮! あの面倒なペダル踏み作業が軽減します! 強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。 フロントもリアもグルッと回して正確な読み取り! ライニング交換時の当り出し作業にもご使用になれます。
クイックリベッターセット
日平機器¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。ケース寸法(mm)310×180×60質量(kg/セット)4.6適合車種中型・大型トラック・バス
エアークイックリベッターセット
日平機器¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷ポータブルタイプですから場所をとりません。 連続作業でも疲れません。 一人で能率的に作業ができます。 トラック・バスのライニング張替えが、数分でできます。寸法(mm)エアーハンマー/340×62、リベッター/225×190×185全長(mm)ポンチ/190ケース寸法(mm)430×210×154質量(kg/セット)6.8
ピットマンアームプーラー
日平機器¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷中型トラック・バス用のピットマンアームの抜取り作業に使う専用プーラーです。質量(kg)1.8深さ(mm)95ボルトセンターボルト/M20×P1.5×160能力(mm)爪開き/30~110爪長さ(mm)150
レンチエース
日平機器¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7
ホイールエースプーラー
日平機器¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
リヤーショックハブプーラー
日平機器¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷6TON以上の大型トラック・バスに10本はボルト車用が増え、6本~10本ハブボルト車の抜取作業が楽になりました。 ショック装置付き。 ホーシングの当り面が平面にセットできます。 デッドアクスルも抜取れます。ねじ径TM28×P5×300使用範囲(mm)PCD/138~196ケース寸法(mm)340×250×90質量(kg/セット)6.7適合車種中・大型車トラック・バス
ベルトラッシング(ラチェットバックル式)
田村総業¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷から9日以内出荷ラチェット(歯車)式で簡単操作のベルト荷締機です。用途荷役運搬の安全化・効率化に便利です。材質(ベルト)ポリエステル、(ラチェットバックル)スチール最大使用荷重(t)0.4
ダンプ警報機
YEC¥6,398税込¥7,0381個当日出荷仕様耐雨性不可質量(g)130周波数(Hz)700~800定格電圧(V)DC24定格電流(A)0.05以下音圧レベル(dB)70~80発音体スピーカー(断続)
19.0sqスーパースリムインナーナットソケット
FPC¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から8日以内出荷口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。用途ホイールナットの取り外し、取付け。質量(g)330差込角(mm)19.0全長L(mm)67ピンタイプ6-P1Oリング6-O1
25.4sqスーパースリムソケットセット
FPC¥17,980税込¥19,7781セット8日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。 ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。セット内容8WG-32、35、38、41 4PCセット 紙ケース入り質量(g)2840差込角(sq.)25.4(1/1")
25.4sqスーパースリムインナーナットソケット
FPC¥3,598税込¥3,9581個当日出荷口径に8角(二重4角)を採用、ナットと合わせやすく作業がはかどります。寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
25.4sqスーパースリムソケット
FPC¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業が出来ます。全長L(mm)85寸法D2(mm)48差込角(sq.)25.4(1/1")
ラッシングベルト
テザック¥9,998税込¥10,9981本当日出荷テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。用途Dリング用(両端ナローフック)トラスコ品番421-4099最大使用荷重750kg破断荷重(kN)30
ラッシングベルト
テザック¥8,498税込¥9,3481本7日以内出荷テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。用途ロープフック用トラスコ品番421-4081最大使用荷重600kg破断荷重(kN)30
養生クッションマット
角利(角利産業)¥1,798税込¥1,9781枚8日以内出荷サイズが180×120cmと普通乗用車にも使用できます。現場から自宅まで使える養生マットです。用途引越し時の家具・床の保護。荷物運搬時の緩衝材として。車載トランクの保護マットに。作業現場の床養生シートに。DIY作業時の敷物として
ロープ付・タイヤストッパー4t車用(2個組)
コンパル¥21,980税込¥24,1781箱(4組×2個)7日以内出荷駐車場に車輪をしっかり固定し、不測の発進を防ぎます。丈夫なトラロープ付で持ち運び、取り出し、保管に便利です。カシメ止で本体とロープをしっかり固定。4tトラック迄対応可能です。用途車の車輪止め
ファースト トラック用ホワイトロープ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥2,298~税込¥2,528~1本8日以内出荷両端リング加工が施されたトラック用のホワイトロープです。用途トラック荷台の荷物固定用に。
ファースト トラック用オレンジロープ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥1,798~税込¥1,978~1本8日以内出荷両端リング加工が施されたトラック用のオレンジロープです。用途トラック荷台の荷物固定用に。
ハンディーレーベル ホイールベアリングサークリップツール
日平機器¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷トヨタ車のホイールベアリングの固定に使われている特殊サークリップの脱着に使います。用途特殊サークリップの脱着に。