トラック輸送・安全用品 :「ロープ締め」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生産物賠償責任保険付 荷物をキズから守るプロテクターを1個、スリーブを2個装備しています。 ラチェットは、操作のしやすいワイドハンドル ナイロンバック入りなので使用後の管理がしやすい
仕様ワイドハンドル 種別Aシリーズ 破断強度(N)15680
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷締めベルト ラチェット式 300 モノタロウ 動画あり
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm)金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg)1500 材質(レバー部)スチール 材質(ベルト)ポリエステル 取扱説明書(0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テトロン原着糸使用で伸びが少なく耐久性抜群。
用途ロープフック用 トラスコ品番421-4081 最大使用荷重600kg 破断荷重(kN)30
1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷

やわらかくて扱いやすいロープならこれ!!天然素材の綿ロープ。トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。強度・耐候性は化学繊維ロープ(クレモナSやクレポリ)に比べ劣るが熱や摩擦には強いです。 仕様両端リング(輪)加工
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ、トラック仕様 両端リング加工付
用途トラックの荷締めや、農園芸作業ロープや荷役作業にも。屋外用途にも最適です。 仕様両端リング(輪)加工
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ 仕様両端アイ加工 トラスコ品番367-4037 厚さ(mm)約1.5~2.5 高さ(mm)45 包装形態 縦(mm)320 横(mm)55 引張強度(kN[kgf])7.64(780) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.27(130kgf)
1巻
609 税込670
当日出荷

トラックレールにロープ、ラッシングベルトを組み合わせて使用する補助端末です。
ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)120 破断強度(kN)15
1個
989 税込1,088
当日出荷

強力なポリエチレンと作業性をアップさせる為に、ビニロンの糸を混ぜて作られた軽量・強力・作業性の良いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。 片端はサツマ(輪)加工でもう片端は切りっぱなしでテープ止めになっております。
用途トラックの荷締め用のロープ 仕様片端サツマ加工 包装形態袋入 引張強度(kN[kgf])3.50(360) RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.58(60kgf)
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 最も一般的なフックタイプで、床フックやロープフックなどに引っ掛けて固定しできます。 しなやかで取扱いしやすいベルト。 ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるラッシングベルトです。 バックルシート(BS)とコーナープロテクター(CC)が固定側と調整側に付いています。
用途運搬荷物の固定に 材質ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 規格JIS B 8850認証 最大使用荷重7.5kN 破断荷重(kN)30 最大使用荷重(kg)764
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途トラックの荷締め用のロープ 仕様両端サツマ加工 包装形態シュリンクパック 縦(mm)350 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Jフック・シボリ縫製を取付レール用に!!。取付レールを使用して荷物を運ぶ時に、ワンピースフック付以外のベルト荷締機や、ロープと組み合わせて使用する端末補助金具です。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両方の素材の良いところを掛け合わせたロープです。(通称:ハイクレ・PV・リキロンなどとも呼ばれます)軽く、滑りにくく、作業に適しています。 トラックロープとしても荷締め用としても一般作業に広く使われており、鮮やかなオレンジ色のロープとして幅広く御愛用頂いております。 一般作業に広く使われています。 ※適合繊維ロープは気候湿気などの要因により太さ長さが縮んだり伸びたりします。太さは呼称太さで若干の誤差があります。長さに関しては余尺をとっていますので短くなることはありません。
仕様●太さ:約4mm●長さ:約200m アズワン品番67-9132-80
1巻
4,498 税込4,948
10日以内出荷

軽くて強度に優れた高品質ポリプロピレンを採用。荷役、荷締めに簡単使いやすい輪加工済のロープです
用途軽作業 カッチ アズワン品番64-9609-80
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

破断強度10ton、ベルト幅100mmの超重荷重用ラッシングベルトです。レバーブロック&ワイヤーロープ&角当てによる固縛方法の代替としてもご検討ください。
用途大径パイプ、建機、大型機械等の固縛 ベルト幅(mm)100 破断強度(kg)10000 ベルト色イエロー 端末仕様ナローフック ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ固定側(m)1.5
1本
24,980 税込27,478
翌々日出荷

JIS B 8811準拠 荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mのそれぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。また常に2種類のラッシングベルトも必要です。しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズのベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使うことが出来ます。手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る超便利アイテムです。【外れ防止サポート 天然ゴム製】1.他社販売メーカー様ではオプション別売扱いとなっているケースが多くメーカーは標準装備しております。2.装着前、調整ベルト側のアイ型部分がトラック荷台側面のフックから外れ防止をサポートできる便利アイテム。
用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

JIS B 8811準拠。 荷物・機材などを運搬する専門のプロ監修のもと開発した 「現場のお困りから生まれた世界初の二股ラッシングベルト」。 いままでは荷締めの時に荷物に本体が当たった場合、70cmと1mの それぞれのラッシングベルト本体金具(固定ベルト)を使い分け、ラッ シングベルト本体金具(固定ベルト)を交換する必要があります。 また常に2種類のラッシングベルトも必要です。 しかしこのラッシング武蔵はラッシング本体1個に対して2本のサイズ のベルトが付いているため、荷物が本体金具に当たる場合、ラッシング 本体金具はそのままで、固定ベルトだけを1mから70cmに変更して使う ことが出来ます。 手間や資材をムダに増やすことなく作業を円滑に進めることが出来る 超便利アイテムです。
用途トラックの荷台の荷物をロープの代わりに使用する荷締めベルトです。
1本
6,798 税込7,478
6日以内出荷

クラレの素材を使用した国産クレモナSロープ(3打ち)です。クラレビニロン60%、ポリエステルスパン40%混紡品です。熱に強く、耐候性・耐久性・柔軟性に優れた特長があり、スリップしにくく、結びやすく扱いやすいロープです。太さは6・8・9・10・12・14・16mmΦ×200m巻(両端アイ加工付)があります。定尺の200mから両端アイ加工をしていますので仕上がり長さは約1m程度短くなります。
用途建築業・運輸業・漁業・林業等の現場作業ロープとして。荷物等の固定、荷役作業、トラック荷締め、木材の伐倒作業のけん引などに。 ロープ仕様3打ち(3ストランド)、両端アイ加工付(リング加工)、丸巻
1巻(200m)
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)