3,250件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング 工進

    Oリング

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEM-50WGB、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2など
  • ホースバンド Φ60 工進

    ホースバンド Φ60

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-50X、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
  • 樹脂ワンタッチカップリングクミ 工進

    樹脂ワンタッチカップリングクミ

    工進
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEM-50GB、SEM-50WGB、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4など
  • 吐出フランジ(H・G・マークツキ) 工進

    吐出フランジ(H・G・マークツキ)

    工進
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50G、KH-50P、SEM-50GB、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2など
  • インペラ 工進

    インペラ

    工進
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-50G、KH-50GT、SEM-50GB、SEM-50WGBなど適合品番SEM-50WGB-AAA-1など
  • インペラ 工進

    インペラ

    工進
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SEM-40WGMなど適合品番SEM-40WGM-AAA-0など
  • トリムド形バネ座金組込六角ボルト 工進

    トリムド形バネ座金組込六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-50G、KH-50GT、SEM-40GB、SEM-50GB、SEM-50WGBなど適合品番SEM-50WGB-AAA-1など
  • 吸入フランジ 工進

    吸入フランジ

    工進
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、SEM-40GB、SEV-40Xなど適合品番SEV-40X-AAA-0など
  • ポンプケース 工進

    ポンプケース

    工進
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SEH-50P、SEM-40GB、SEM-50GB、SEV-40X、SEV-50Xなど適合品番SEV-50X-AAA-4など
  • 六角穴付ボルト(ワッシャー付) 工進

    六角穴付ボルト(ワッシャー付)

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SEM-25FGM、SEM-40WGM、SEV-25FGなど適合品番SEV-25FG-AAA-0
  • 吸入フランジ 工進

    吸入フランジ

    工進
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SEM-25FGM、SEV-25FGなど適合品番SEV-25FG-AAA-0など
  • ホースバンドΦ22 工進

    ホースバンドΦ22

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-25、KH-50GT、KM-25S、SE-25FH、SEM-25FGM、SEM-40WGM、SEM-50WGB、SEV-25F、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25Lなど適合品番KS-20-AAA-0など
  • トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進

    トリムド形ばね座金組込六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-40G、KH-40P、KH-50G、KH-50GT、KH-50P、SE-25FH、SEH-50P、SEM-25FGM、SEM-40GB、SEM-40WGM、SEM-50GB、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-40X、SEV-50X、SU-40V、SU-50Vなど適合品番SU-50V-AAA-2
  • トリムド形ばね座金組込六角ボルト 工進

    トリムド形ばね座金組込六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZR、SEV-25L、SU-25Vなど適合品番SU-25V-AAA-2
  • メカニカルシール 工進

    メカニカルシール

    工進
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SE-25FH、SEV-25F、SEV-25FZ、SEV-25FZRなど適合品番SEV-25FZR-AAA-2など
  • インペラ調整ワッシャ 工進

    インペラ調整ワッシャ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種SE-25FH、SEM-25FGM、SEM-40WGM、SEV-25F、SEV-25FG、SEV-25FZ、SEV-25FZRなど適合品番AG-50-1Bなど
  • ポンプケース 工進

    ポンプケース

    工進
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合機種KH-25、KM-25S、SE-25FH、SEV-25F、SEV-25Lなど適合品番SEV-25L-AAA-3など
  • 除藻剤 スパーピルNo.2 ボトルタイプ ショウエイ

    除藻剤 スパーピルNo.2 ボトルタイプ

    ショウエイ
    14,980税込16,478
    1本(500mL)
    9日以内出荷
    一般浴場・温泉の各種水処理に効果的な除藻剤です。濃縮タイプなので、10m3浴槽に対して、1本で約1ヶ月半使用でき、とても経済的です。また、塩素剤との併用も可能です。
    用途除藻形状液体(ボトル入り)容量(mL)500
  • エア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    26,980税込29,678
    1セット
    当日出荷
    AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-15共通
  • エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプ DS03用摺動部パッキンセット

    タカトテクニカ
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷
    エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容Oリング×2、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(3点)×1、パッキンセット(5点)×1対応機種DS03-AAT-UESS-02材質(Oリング)NBR
  • 定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット タカトテクニカ

    定量ダイヤフラムポンプ用消耗部品セット

    タカトテクニカ
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ソレノイド式定量ダイヤフラムポンプの消耗品を揃えた交換部品セットです。一年に一回の定期的な交換をして頂くことにより、ポンプ本来の性能を長く保ちます。
    セット内容ダイヤフラム・逆止ガスケット・ボールガイドキャップ・ボール・M24ネジガスケット・逆止め部品密封ネジガスケット
  • エア駆動ポンプAODD-25 ダイヤフラムセット タカトテクニカ

    エア駆動ポンプAODD-25 ダイヤフラムセット

    タカトテクニカ
    45,980税込50,578
    1セット
    7日以内出荷
    AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
    用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。セット内容ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2材質【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE対応機種AODD-25共通
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-2025 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-2025

    ヤマダコーポレーション
    41,980税込46,178
    1式
    当日出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-20/25シリーズエアモーター用。NDP-20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2705セット内容640005Oリング(1個)、640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771056ガスケット(1個)、771057ガスケット(2個)、771240ガスケット(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、771945パルブシート(2個)、772703スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)160温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)86吐出量(L/min)160最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)160000駆動方式エア駆動吐出口径3/4-1接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径3/4-1口径(mm)呼び:20、25最大吐出量(L/h)9600使用可能粘度(mPa・s)液比重:8000
  • エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 工進

    エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エンジン型式:GX25T WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0
  • エンジンポンプ KH-80G エンジン部品【GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK】 工進

    エンジンポンプ KH-80G エンジン部品【GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK】

    工進
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    エンジン型式:GX160K1 WMB0/GX160K1 WMK 製品詳細型式:SEH-80X-AAJ-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-80X-AAJ-0
  • エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】 工進

    エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25 WJ】

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    エンジン型式:GX25 WJ 製品詳細型式:SEH-25L-AAA-0。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-25L-AAA-0
  • エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】 工進

    エンジンポンプ KH-40G/KH-50G/KH-50GT エンジン部品【GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK】

    工進
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    エンジン型式:GX120K1 WMA3/GX120K1 WMK 製品詳細型式:SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-40R-AAE-0/SEH-50X-AAM-0/SEH-50X-AAO-1展開図部品No.131台あたりに必要な個数WMA3:1個 WMK:1個
  • エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】 工進

    エンジンポンプ SEH-50V/SERH-50V エンジン部品【GX160UT2 WMT4】

    工進
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    エンジン型式:GX160UT2 WMT4 製品詳細型式:SEH-50V-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-50V-AAA-11台あたりに必要な個数1
  • 電動ドラムポンプ FC-103A-AAA-0 部品 工進

    電動ドラムポンプ FC-103A-AAA-0 部品

    工進
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電動ドラムポンプ FC-103A-AAA-0 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に
  • PSP-130S用カップリング PT25-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT25-OS

    フローバル
    649税込714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)25
  • PSP-130S用カップリング PT19-OS フローバル

    PSP-130S用カップリング PT19-OS

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-130S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-130S用カップリング 1/2 PT15-OSです。適合寸法(mm)19
  • PSP-100S用ガスケット PGK-SS フローバル

    PSP-100S用ガスケット PGK-SS

    フローバル
    329税込362
    1袋(1枚)
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用ガスケット PGK-SSです。
  • PSP-100S用カップリング PT25-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT25-SS

    フローバル
    649税込714
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。適合寸法(mm)25
  • PSP-100S用カップリング PT15-SS フローバル

    PSP-100S用カップリング PT15-SS

    フローバル
    329税込362
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    用途フローバルのPSP-100S用カップリング 1/2 PT15-SSです。型式をご確認のうえ、ご購入ください。適合寸法(mm)15
  • PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319 フローバル

    PSP-100S/130S兼用ホースバンドPHB1319

    フローバル
    489税込538
    1袋
    翌々日出荷
    フローバルのPSP-100S用交換パーツ
    適合寸法(mm)13-19
  • 切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品 日東工器

    切削液回収ユニット・HK-400シリーズ 補用品

    日東工器
    669税込736
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    切削液回収ユニット HK-400およびHK-400A用の補用品になります。電源ボックスASSYを除き、補用品・別売品はHK-400とHK-400Aは共通です。
  • 簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSP PIUSI

    簡易機械式流量計 K33 METER VER.D LTR/BSP

    PIUSI
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    液体の管理に最適 吐出量を計る機械式流量計 大型なので、遠くからも見やすい表示になっています 機械式の為、引火や爆発の心配なし 4方向に移動自由自在 キャリブレーション(校正)が可能 レバーを回してリセット簡単
    仕様トータル精算 :6桁(999999)材質本体:AL、ポリブチレンテレフタレート樹脂 パッキン:NBR接続口径両端G1メス質量(kg)2目盛範囲L: 精算 3桁(999.9/右目盛0.1)最大吐出量(L/min)20~120精度(%)±1吐出圧力(MPa)1計量方式機械使用可能液体灯油・軽油繰返し精度(%)0.2
  • ポリサイフォンホルダー 壁掛用 アズワン

    ポリサイフォンホルダー 壁掛用

    アズワン
    5,980税込6,578
    1個
    翌々日出荷
    マグネット付ですので、壁面・ラックへも取り付けができます。
    用途背面マグネット付アズワン品番3-632-01
  • 満水警報器 日立

    満水警報器

    日立
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    適合UB-200X、UB-500X用
  • 受水槽 日立

    受水槽

    日立
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
    仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
ポンプ用部品・アクセサリー