カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 工進(2,669)
- 鶴見製作所(301)
- タカトテクニカ(40)
- フローバル(29)
- ヤマダコーポレーション(18)
- エバラポンプ(荏原製作所)(14)
- 岩下(14)
- 慶和製作所(14)
- 岩下エンジニアリング(13)
- ショウエイ(11)
- 潤工社(9)
- 三相電機(8)
- 日立(8)
- 共立機巧(7)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(6)
- タクミナ(6)
- 寺田ポンプ製作所(6)
- 川本ポンプ(川本製作所)(6)
- RS PRO(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

受水槽
日立¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。仕様密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付タイプ13mm複式ボールタップ配管口径水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm材質(水槽)ポリエチレン
徐鉄槽
日立¥169,800税込¥186,7801台翌日出荷井戸水の鉄分除去に。性能鉄分濃度5mg/Lを600L浄水可能(ろ過水量40L/分の時)質量(kg)70管径(Φmm)入口・出口/25(フランジ式)、逆洗水/16(ねじ込み式)水量(L/min)(最大処理)40除去出来るもの鉄分(カナケ・10mg/Lまで)、濁り(水に浮遊の5μm以上のもの)最高使用圧力(kPa)400粒子径(μm)(除去可能)5以上
ドラムポンプ用ガンホルダー
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ドラムポンプ先端のガンノズルを収納するのに最適です。用途ドラムポンプのガンノズルの収納に、未使用時の液垂れ防止に仕様JIS200Lドラム缶用トラスコ品番828-9815材質ステンレス質量(kg)0.12
ミニエアーポンプ用バッテリーパック
アズワン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷仕様バッテリーパック寸法(mm)72×65×38質量(g)305(電池含む)電源1.5V単3乾電池×8本(付属)電源コード(m)約1.7 (2Pプラグ付)アズワン品番1-7578-11
クリップ、チューブ
工進¥219税込¥2411個5日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/ラベル/ツール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号95002-02080
バルクチューブ
工進¥759税込¥8351個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/ラベル/ツール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号95001-45001-60M
Oリング
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/ラベル/ツール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号91353-671-004
ボルト、フランジ
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途ファンカバー/イグニッションコイル/フライホイール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号90121-952-000
スターターASSY、リコイル*R280*
工進¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途リコイルスターター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号28400-Z0T-003ZB
パッキン、フューエルフィラーキャップ
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途タンク/ラベル/ツール適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号17631-Z0T-812
パッキン、フューエルコック
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16957-ZE1-812
スプリング、コックレバー
工進¥219税込¥2411個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16956-ZE1-811
プレート、レバーセッティング
工進¥319税込¥3511個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16954-ZE1-812
レバーCOMP、チョーク(スタンダード)
工進¥539税込¥5931個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16610-ZE1-000
インシュレーター、キャブレター
工進¥969税込¥1,0661個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途キャブレター適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号16211-ZE1-000
バルブ、インレット
工進¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途シリンダーヘッド/カムシャフト適合品番SEH-80X-AAA-1など部品番号14711-ZF1-000
工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド
工進¥399税込¥4391個4日以内出荷工進 エンジンポンプ KH-25 エンジン部品【GX25T WJ】 パッキン、シュラウド。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
FSDN型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥6,198~税込¥6,818~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
FS4型用部品セット
エバラポンプ(荏原製作所)¥9,998~税込¥10,998~1セット6日以内出荷「メカニカルシールキット」はメカニカルシール交換時に使用するキットとなります。「消耗部品キット」はメカニカルシール以外の消耗部品の交換部品のセットとなります。適合機種・セット内容のご確認をお願いいたします。
AV502 フィラヨウバルブ (SMALL)
岩下エンジニアリング¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷空気圧でニードル弁が開き、スプリングにより弁が閉じる空気圧作動式バルブです。接液部、駆動部を分けるダイヤフラムとシール性の高いニードル弁の採用により、フィラ入り材料など幅広い液体に使用できます。
エア切替部リペアーパーツキット AK-P50
ヤマダコーポレーション¥37,980税込¥41,7781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-P50シリーズエアモーター用。NDP-P50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1134セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、773254バルブシート(2個)、773253スロートベアリング(1個)、805063スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)、773257スプリングシート(2個)、773251ガスケットA(2個)、640027Oリング(1個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)99最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径2接続口径(Φmm)19ポンプ口径2最大吐出量(L/h)37800
エア切替部リペアーパーツキット AK-P2025
ヤマダコーポレーション¥38,980税込¥42,8781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-P20/25シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-P20/25シリーズエアモーター用。NDP-P20/25シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1105セット内容640009Oリング(2個)、685276Oリング(2個)、685414パッキン(2個)、708666スプリング(2個)、771054クッション(2個)、771241パッキン(1個)、771914クッション(1個)、772931スロートベアリング(2個)、802360パイロットバルブ(2個)、802400スプール(1個)、772932バルブシート(2個)、772948スプリングシート(2個)、640002Oリング(1個)、640043Oリング(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)20、25使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)160騒音値(dB)86最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径37712接続口径(Φmm)6.5~9.5ポンプ口径37712最大吐出量(L/h)9600
エア切替部リペアーパーツキット AK-G15P
ヤマダコーポレーション¥11,980税込¥13,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15P/Vシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15P/Vシリーズエアモーター用。G15P/Vシリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1113セット内容640015Oリング(4個)、773428クッション(1個)、805208スプール(1個)、686893Oリング(2個)、684900Oリング(2個)、773407Oリング(1個)、683112Oリング(2個)、773278クッション(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)62騒音値(dB)81最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024最大吐出量(L/h)3720
エア切替部リペアーパーツキット AK-G15
ヤマダコーポレーション¥11,980税込¥13,1781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプG15A/Sシリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA G15A/Sシリーズエアモーター用。G15A/Sシリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2680セット内容640015Oリング(4個)、773280クッション(1個)、805131スプール(1個)、773281クッション(1個)、686733Oリング(2個)、686734Oリング(2個)、773278ガスケット(2個)、684725Oリング(2個)材質エアモーター本体:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)15使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)60騒音値(dB)80.5最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径46024接続口径(Φmm)6.5ポンプ口径46024最大吐出量(L/h)3600
エア切替部リペアーパーツキット AK-80
ヤマダコーポレーション¥42,980税込¥47,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-80シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-80シリーズエアモーター用。NDP-80シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1124セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832163パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)80使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)840騒音値(dB)93最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径3接続口径(Φmm)19ポンプ口径3最大吐出量(L/h)50400
エア切替部リペアーパーツキット AK-4050
ヤマダコーポレーション¥42,980税込¥47,2781式9日以内出荷YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40/50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。用途YAMADA NDP-40/50シリーズエアモーター用。NDP-40/50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2691セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)40、50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)100最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径40576接続口径(Φmm)12.7~19ポンプ口径40576最大吐出量(L/h)37800